カテゴリ

  • 制御機器(63)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • パソコン/周辺機器(13)
絞り込み
ブランド
  • MOXA
  • piaggio(ピアッジオグループ)(151)
  • BMW(147)
  • RS PRO(101)
  • azbil(旧:山武)(64)
  • 渡辺電機工業(61)
  • 三菱電機(58)
  • CONTEC(コンテック)(57)
  • omron(オムロン)(55)
  • Alpha Wire(46)
  • Panasonic(パナソニック)(45)
  • ダイヤトレンド(38)
  • Advantech(アドバンテック)(31)
  • CHINO(チノー)(29)
  • コフロック(29)
  • トヨタ(24)
  • AUTONICS(オートニクス)(24)
  • シュナイダーエレクトリック(22)
  • ミネベアミツミ(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RS 485」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CP-132ELシリーズ2ポートRS-422/485 PCI Expressボード CP-132ELシリーズ MOXACP-132ELシリーズ2ポートRS-422/485 PCI Expressボード CP-132ELシリーズMOXA
39,980税込43,978
1個
63日以内出荷
PCI Express 1.0準拠、高速データ転送最大ボーレート921.6 kbps、128バイトFIFOとオンチップによるS/Wフロー制御、ロープロファイルフォームファクタが小型PCにフィット、Windows、Linux、UNIXを含む広いオペレーティングシステムの選択のために提供されるドライバー、内蔵LEDと管理ソフトウェアによる簡単なメンテナンス、ケーブル(CBL-M25M9x2-50)つき
用途-仕様●サイズ:67.21×103.97mmアズワン品番68-1350-93
CP-134EL-A-Iシリーズ4ポートRS-422/485 PCI Expressボード CP-134EL-A-Iシリーズ MOXACP-134EL-A-Iシリーズ4ポートRS-422/485 PCI Expressボード CP-134EL-A-IシリーズMOXA
72,980税込80,278
1個
63日以内出荷
PCI Express 1.0準拠、高速データ転送最大ボーレート921.6 kbps、128バイトFIFOとオンチップによるS/Wフロー制御、RS-232/422/485に対して様々な接続ケーブルとボックスを利用可能、Windows、Linux、UNIXを含む広いオペレーティングシステムの選択のために提供されるドライバー、内蔵LEDと管理ソフトウェアによる簡単なメンテナンス
用途-仕様●サイズ:67.21×103mmアズワン品番68-1350-89
CP-118-A-Iシリーズ8ポート3-in-1 RS-422/485 PCI Expressボード MOXACP-118-A-Iシリーズ8ポート3-in-1 RS-422/485 PCI ExpressボードMOXA
139,800税込153,780
1個
63日以内出荷
PCI Express 1.0準拠、高速データ転送用921.6 kbps最大ボーレート、128バイトFIFOとオンチップによるS/Wフロー制御、RS-232/422/485に対して様々な接続ケーブルとボックスを利用可能、Windows、Linux、UNIXを含む幅広いオペレーティングシステムの選択のために提供されるドライバー、内蔵LEDと管理ソフトウェアによる簡単なメンテナンス
仕様●サイズ:107×136.9mm●重量:139.7gアズワン品番68-1350-96
CP-168EL-A8ポートRS-232 PCI Expressシリアルボード MOXACP-168EL-A8ポートRS-232 PCI ExpressシリアルボードMOXA
34,980税込38,478
1個
63日以内出荷
PCI Express 1.0準拠、高速データ転送最大ボーレート921.6 kbps、128バイトFIFOとオンチップH/WとS/Wのフロー制御、RS-232/422/485に対して様々な接続ケーブルとボックスを利用可能、ロープロファイルフォームファクタが小型PCにフィット、Windows、Linux、UNIXを含む広いオペレーティングシステムの選択のために提供されるドライバー、内蔵LEDと管理ソフトウェアによる簡単なメンテナンス
仕様●サイズ:64.42×102mmアズワン品番68-1350-87
CP-138E-A-Iシリーズ8ポート3-in-1 RS-422/485 PCI Expressボード MOXACP-138E-A-Iシリーズ8ポート3-in-1 RS-422/485 PCI ExpressボードMOXA
129,800税込142,780
1個
63日以内出荷
PCI Express 1.0準拠、高速データ転送用921.6 kbps最大ボーレート、128バイトFIFOとオンチップによるS/Wフロー制御、RS-232/422/485に対して様々な接続ケーブルとボックスを利用可能、Windows、Linux、UNIXを含む幅広いオペレーティングシステムの選択のために提供されるドライバー、内蔵LEDと管理ソフトウェアによる簡単なメンテナンス
仕様●サイズ:107×136.9mm●重量:139.7gアズワン品番68-1350-88
CP-132ULシリーズオプションの2 kV絶縁付き2ポートRS-422/485 Universal PCIシリアルボード MOXACP-132ULシリーズオプションの2 kV絶縁付き2ポートRS-422/485 Universal PCIシリアルボードMOXA
34,980税込38,478
1個
63日以内出荷
800 kbpsを超えるデータスループットにより、トップパフォーマンスを実現、高速データ転送最大ボーレート921.6 kbps、ADDC(R)は、RS-485信号の自動データ方向制御を提供、RS-422/485で最大1.2 kmのデータを送信、128バイトFIFOとオンチップによるS/Wフロー制御、3.3/5 V PCIとPCI-Xとの互換性、Windows、Linux、UNIXを含む幅広いオペレーティングシステムの選択のために提供されるドライバー、MD1ロープロファイルフォームファクタが小型PCにフィット
仕様●サイズ:64.4×120mmアズワン品番68-1350-92
MGate MB3180シリーズシリアル - イーサネットModbus ゲートウェイ MOXAMGate MB3180シリーズシリアル - イーサネットModbus ゲートウェイMOXA
52,980税込58,278
1個
63日以内出荷
設定を簡単に行えるように自動デバイスルーティングをサポート 展開を柔軟に行えるようにTCPポートまたはIPアドレスによりルートをサポート Modbus TCPとModbus RTU/ASCIIプロトコルの間で変換 1つのイーサネットポートと1つ、2つまたは4つのRS-232/422/485ポート 16のTCPマスターを同時にサポートし、マスターごとに最大32の同時のリクエストをサポート 簡単なハードウェアのセットアップと設定 アダプタつき
仕様●サイズ:22×75×80mm(取付金具あり), 22×52×80mm(取付金具なし)●重量:340gアズワン品番68-1349-38
ioLogik R1200シリーズユニバーサルコントローラおよびI/O MOXAioLogik R1200シリーズユニバーサルコントローラおよびI/OMOXA
1個
欠品中
内蔵リピータ付きデュアルRS-485リモートI/O マルチドロップ通信をサポート USBによる通信パラメータをインストールし、ファームウェアをアップグレード RS-485接続によりファームウェアをアップグレード
仕様●サイズ:27.8×124×84mm●重量:200gアズワン品番68-1349-51
NPort 5600-DTシリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズ MOXANPort 5600-DTシリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズMOXA
239,800税込263,780
1個
当日出荷
RS-232/422/485をサポートするシリアルポート x 8 コンパクトなデスクトップ設計 10/100Mの自動検出イーサネット LCDパネルによる簡単なIPアドレス設定 Telnet、Webブラウザ、Windowsユーティリティにより設定 ソケットモード:TCPサーバー、TCPクライアント、UDP、Real COM ネットワーク管理のためのSNMP MIB-II
仕様●サイズ:229×46×125mm(取付金具あり)/197×44×125mm(取付金具なし)/197×53×125mm(DINレールキットあり)●重量:1660gアズワン品番68-1349-01
NPort 5200シリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズ MOXANPort 5200シリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズMOXA
51,980税込57,178
1個
当日出荷
簡単に設置可能なコンパクトな設計 ソケットモード:TCPサーバー、TCPクライアント、UDP 複数のデバイスサーバーを設定するための使いやすいWindowsユーティリティ 2ワイヤおよび4ワイヤRS-485のための特許取得済みADDC(自動データ方向制御) ネットワーク管理のためのSNMP MIB-II
仕様●原産国:台湾アズワン品番68-1349-11
NPort 5100シリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズ MOXANPort 5100シリーズ汎用デバイスサーバー NPORTシリーズMOXA
25,980税込28,578
1個
63日以内出荷
簡単に設置可能な小さなサイズ WindowsおよびLinux用のReal COM/TTYドライバー 標準のTCP/IPインターフェースと多様な操作モード 複数のデバイスサーバーを設定するための使いやすいWindowsユーティリティ ネットワーク管理のためのSNMP MIB-II Telnet、Webブラウザ、Windowsユーティリティにより設定 調整可能なRS-485ポート用プルアップ/ダウン抵抗 アダプタつき
仕様●原産国:台湾アズワン品番68-1349-22
PCI/PCI Express シリアルボード MOXAPCI/PCI Express シリアルボードMOXA
67,980税込74,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
PCを含むホストコンピュータに適合するマルチポートシリアルボードです。
用途シリアルインターフェイス接続、増設用。規格ユニバーサルPCIRoHS指令(10物質対応)対応
1ポートRS-232、RS-422/485、RS-232/422/485 USB - シリアルコンバータ MOXA1ポートRS-232、RS-422/485、RS-232/422/485 USB - シリアルコンバータMOXA
21,980税込24,178
1個
62日以内出荷
RS-232/422/485ファイバーコンバータ MOXARS-232/422/485ファイバーコンバータMOXA
39,980税込43,978
1個
62日以内出荷
NRack System(TM) 用RS-232/422/485 - ファイバースライドインモジュール MOXANRack System(TM) 用RS-232/422/485 - ファイバースライドインモジュールMOXA
34,980税込38,478
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
4/8/16/32ポートのRS-232/422/485セキュアターミナルサーバー MOXA4/8/16/32ポートのRS-232/422/485セキュアターミナルサーバーMOXA
149,800税込164,780
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
1/2ポートのRS-232/422/485セキュアターミナルサーバー MOXA1/2ポートのRS-232/422/485セキュアターミナルサーバーMOXA
43,980税込48,378
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
8ポートのRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー MOXA8ポートのRS-232/422/485シリアルデバイスサーバーMOXA
119,800税込131,780
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
4ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー MOXA4ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバーMOXA
81,300税込89,430特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
2ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー MOXA2ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバーMOXA
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
鉄道の1、2、4ポートのRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー MOXA鉄道の1、2、4ポートのRS-232/422/485シリアルデバイスサーバーMOXA
129,800税込142,780
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
1ポートのRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー MOXA1ポートのRS-232/422/485シリアルデバイスサーバーMOXA
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
RS-485リモートI/O MOXARS-485リモートI/OMOXA
34,980税込38,478
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
産業用RS-232/422/485 - ファイバコンバータ MOXA産業用RS-232/422/485 - ファイバコンバータMOXA
45,980税込50,578
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
RS-232/422/485シリアルポート付き拡張モジュール MOXARS-232/422/485シリアルポート付き拡張モジュールMOXA
86,980税込95,678
1個
102日以内出荷
RS-422/485 リピータ MOXARS-422/485 リピータMOXA
26,980税込29,678
1個
当日出荷
伝送距離の延長とネットワークの能力を高めることができるリピータです。
用途RS-422/485の伝送距離の延長に。トラスコ品番168-4956質量(g)340
電源供給式コンバータ TCC型 MOXA電源供給式コンバータ TCC型MOXA
11,980税込13,178
1個
当日出荷
RS-232信号をRS-422/485信号に変換するためのコンバータです。
用途RS232C-RS422/485変換に。
PCI/PCI Express シリアルボード MOXAPCI/PCI Express シリアルボードMOXA
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から45日以内出荷
PCを含むホストコンピュータに適合するマルチポートシリアルボードです。
用途シリアルインターフェイス接続、増設用。
産業用シリアルデバイスサーバ MOXA産業用シリアルデバイスサーバMOXA
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から45日以内出荷
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途シリアル・イーサーネット変換に。
産業用USBシリアルコンバータ MOXA産業用USBシリアルコンバータMOXA
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
USBとシリアル間の通信を可能にします。
用途USBと、シリアル機器の通信用
RS-422/485 リピータ MOXARS-422/485 リピータMOXA
33,980税込37,378
1個
当日出荷
伝送距離の延長とネットワークの能力を高めることができるリピータです。
用途RS-422/485の伝送距離の延長に。仕様アイソレートモデル:○トラスコ品番168-5400質量(g)340
産業用シリアルデバイスサーバ MOXA産業用シリアルデバイスサーバMOXA
32,980税込36,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途シリアル・イーサーネット変換に
PCI/PCI Express シリアルボード MOXAPCI/PCI Express シリアルボードMOXA
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
PCを含むホストコンピュータに適用する、マルチポートシリアルボードです。
用途シリアルインターフェイス接続、増設用
UPORT 1150 MOXAUPORT 1150MOXA
19,980税込21,978
1個
当日出荷
USBとシリアル間の通信を可能にします。
用途USBと、シリアル機器の通信用仕様1ポートRS-232C/422/485USB⇒シリアルコンバータトラスコ品番168-8053質量(g)200
UPORT 1130 MOXAUPORT 1130MOXA
16,980税込18,678
1個
当日出荷
USBとシリアル間の通信を可能にします。
用途USBと、シリアル機器の通信用仕様1ポートRS422/485USB⇒シリアルアダプタトラスコ品番168-5495質量(g)200