カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • MOXA
  • モノタロウ(3)
  • SMC(572)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(146)
  • NOJIMA ENGINEERING(105)
  • ダイヤトレンド(105)
  • 大阪魂(100)
  • SecuSTATION(77)
  • CKD(67)
  • アサ電子工業(64)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(58)
  • イトーキ(55)
  • 富士電機(53)
  • NOK(52)
  • ゴールドメダル(42)
  • エスコ(34)
  • CF POSH(33)
  • スバル(32)
  • ISOTTA (イソッタ)(32)
  • MV AGUSTA(31)
  • TRUSCO(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SC4」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8ポート(5xRJ45 3xシングルSC)マネージドスイッチ ±24/±48VDC入力電圧 Tモデル MOXA8ポート(5xRJ45 3xシングルSC)マネージドスイッチ ±24/±48VDC入力電圧 TモデルMOXA
419,800税込461,780
1個
9日以内出荷
8ポート エントリレベル マネージド イーサネットスイッチ
仕様8ポート(5xRJ45 3xシングルSC)マネージドスイッチ ±24/±48VDC入力電圧 Tモデル商品タイプスイッチングハブ
8ポート(5xRJ45 3xシングルSC)マネージドスイッチ ±24/±48VDC入力電圧 MOXA8ポート(5xRJ45 3xシングルSC)マネージドスイッチ ±24/±48VDC入力電圧MOXA
389,800税込428,780
1個
9日以内出荷
8ポート エントリレベル マネージド イーサネットスイッチ
仕様8ポート(5xRJ45 3xシングルSC)マネージドスイッチ ±24/±48VDC入力電圧商品タイプスイッチングハブ
2チャネル光ファイバ・バイパスユニット、シングルSC MOXA2チャネル光ファイバ・バイパスユニット、シングルSCMOXA
399,800税込439,780
1個
9日以内出荷
2チャンネル光ファイバー・バイパスユニット
仕様2チャンネル光ファイバー・バイパスユニット、4シングルモードポート、SC寸法(mm)53.6×135×105質量(g)700動作温度(℃)-20~70商品タイプスイッチングハブ
EDS-P206Aシリーズアンマネージドスイッチ EDS-P206A-4POEシリーズ MOXAEDS-P206Aシリーズアンマネージドスイッチ EDS-P206A-4POEシリーズMOXA
1個
欠品中
IEEE 802.3af/at準拠のPoEおよびEthernetコンボポート、PoEポートあたり最大30 Wの出力、12/24/48 VDC冗長電源入力、インテリジェントな電力消費の検出と分類、冗長なデュアルVDC電源入力
仕様●サイズ:50.3×114×70mm●重量:375g
産業用イーサネット・スイッチ MOXA産業用イーサネット・スイッチMOXA
1個
欠品中
EDS-P206A-4PoEスイッチは、PoE(Power-over-Ethernet) 1から4ポートをサポートするスマート、6ポート、アンマネージドイーサネットスイッチです。 EDS-P206A-4PoEスイッチは、電源供給機器(PSE)として分類されます。 スイッチは、電源の中央集中化を可能にすると共に1ポートあたり最大30Wの電源を提供します。スイッチは、IEEE 802.3at対応受電デバイス(PD)に電源を供給するために使用できます。 追加の電源配線の必要性をなくし、また、産業イーサネットネットワークの経済的なソリューションを提供する10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-XオートセンシングによるIEEE802.3/802.3u/802.3xをサポートします。 さらに、電源障害またはポートブレークが生じたとき、ビルトインリレー警告機能がネットワークエンジニアに対して警告します。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合