カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • MOXA
  • メディアカバーマーケット(1,343)
  • SMC(56)
  • 三菱電機(28)
  • タカノ(27)
  • 富士電機(26)
  • タンガロイ(19)
  • TRUSCO(17)
  • サンワダイレクト(15)
  • StarTech.com(15)
  • ダイヤトレンド(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • イトーキ(8)
  • DUCATI(7)
  • ホンダ(6)
  • AISIN(5)
  • エレコム(4)
  • BIG DAISHOWA(4)
  • JST(日本圧着端子製造)(4)
  • ピカコーポレイション(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SCN」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2ポートModbus RTU/ASCII/TCP - BACnet/IPゲートウェイ MOXA2ポートModbus RTU/ASCII/TCP - BACnet/IPゲートウェイMOXA
99,980税込109,978
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
MGate 5217シリーズModbus RTU/ASCII/TCP-to-BACnet/IPゲートウェイ MOXAMGate 5217シリーズModbus RTU/ASCII/TCP-to-BACnet/IPゲートウェイMOXA
109,800税込120,780
1個
63日以内出荷
Modbus RTU/ASCII/TCPマスタ/クライアント対応 BACnet/IPスレーブ/サーバー対応 600ポイントと1200ポイントのモデルに対応 高速データ通信用COVに対応 各Modbusデバイスを個別のBACnet/IPデバイスとして処理できるよう設計された仮想ノード機能に対応 Excelスプレッドシートを編集することでModbusコマンドを簡単に設定可能 組み込みのトラフィック監視/診断情報による容易なトラブルシューティング 内蔵イーサネットカスケードで容易な配線を実現 動作温度範囲-40~75℃の産業用設計 2 kV絶縁保護付きシリアルポート デュアルAC/DC電源 5年保証 IEC 62443に基づくセキュリティ機能
仕様●サイズ:29×89.2×124.5mm(取付金具あり), 29×89.2×118.5mm(取付金具なし)●重量:380gアズワン品番68-1349-42