カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • MOXA
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](706)
  • メディアカバーマーケット(151)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(99)
  • aiwa(アイワ)(66)
  • 光興業(20)
  • Avail(アベイル)(19)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(6)
  • TOKO[建材](6)
  • アズワン(4)
  • BEAMS(ビームス)(4)
  • ミルウォーキーツール(4)
  • 山金工業(3)
  • IWA(丸八工機)(3)
  • PROST's(3)
  • TRUSCO(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • 服部(2)
  • 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aiw」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用ボード MOXA産業用ボードMOXA
119,800税込131,780
1個
63日以内出荷
CP-118E-AIおよびCP-138E-AI スマートPCI Expressマルチポートシリアルボードは、POSおよびATMアプリケーションおよび産業オートメーションシステム製造会社やシステムインテグレータ のために設計されています。 CP-118E-AIおよびCP-138E-AIは、すべての一般的なオペレーティングシステムと互換性があります。 また、各8シリアルポートは、データレート最大921.6 kbpsのサポートおよび幅広い範囲のシリアル周辺装置との互換性を保証するフルモデムコントロール信号を提供します。 さらに、CP-118E-AIおよびCP-138E-AIは、PCI Express x 1バスで動作するので、いかなるPCI Expressスロットにインストールすることができます。
寸法(mm)109.5×130規格CE、FCC、EN 55022、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCC Part 15 Subpart B Class B、EN 55024、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、 IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11 (DIPS)、RoHS、CRoHS、WEEEポート数8信号形式【RS-232C】TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND、【RS-422】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-4線】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-2線】Data+(B)、Data-(A)、GND通信方式16C550C互換、PCI Express x1消費電力(mA)2356(3.3V)相対湿度5~95%(結露なきこと)動作/保管温度(℃)0~55/-20~85保護(ESD)1KV オンボード、(サージ)4kV、(電気的アイソレーション)2kVRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類【Windows Real COM】Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1 (x86/x64)、Windows 2008 R2/2012/2012 R2 (x64) 、【Fixed TTY】QNX 6、SCO OpenServer、UnixWare 7、Solaris 10 (x86/x64)、【Linux Real TTYドライバ】Linux 2.4.x、2.6.x、3.xボーレート50bps~921.6Kbpsパラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、Mark、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF再生紙使用マーク適合
産業用ボード MOXA産業用ボードMOXA
64,980税込71,478
1個
63日以内出荷から103日以内出荷
CP-134EL-A-IスマートPCI Expressマルチポートシリアルボードは、POSおよびATMアプリケーションおよび産業オートメーションシステム製造会社やシステムインテグレータ のために設計されています。 CP-134EL-A-Iは、すべての一般的なオペレーティングシステムと互換性があり、また、各8シリアルポートは、データレート最大921.6 kbpsのサポートおよび幅広い範囲のシリアル周辺装置との互換性を保証するフルモデムコントロール信号を提供します。 さらに、CP-134EL-A-I は、PCI Express x 1バスで動作するのでいかなるPCI Expressスロットにインストールすることができます。
通信方式16C550C互換、PCI Express x1ポート数4インターフェース(シリアル規格)CP-118E-A-I: RS-422/485保護(ESD)1KV オンボード、(サージ)4kV、(電気的アイソレーション)2kVボーレート50bps~921.6Kbpsパラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、Mark、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF信号形式【RS-422】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-4線】TxD+(B)、TxD-(A)、RxD+(B)、RxD-(A)、GND、【RS-485-2線】Data+(B)、Data-(A)、GNDドライバ種類【Windows Real COM】Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1 (x86/x64)、Windows 2008 R2/2012/2012 R2 (x64) 、【Fixed TTY】QNX 6、SCO OpenServer、UnixWare 7、Solaris 10 (x86/x64)、【Linux Real TTYドライバ】Linux 2.4.x、2.6.x、3.x寸法(mm)67.2×103動作/保管温度(℃)0~55/-20~85相対湿度5~95%(結露なきこと)規格CE、FCC、EN 55022、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、FCC Part 15 Subpart B Class B、EN 55024、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、 IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11 (DIPS)、RoHS、CRoHS、WEEE消費電力(mA)3414(3.3V)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
CP-138E-A-Iシリーズ8ポート3-in-1 RS-422/485 PCI Expressボード MOXACP-138E-A-Iシリーズ8ポート3-in-1 RS-422/485 PCI ExpressボードMOXA
129,800税込142,780
1個
63日以内出荷
PCI Express 1.0準拠、高速データ転送用921.6 kbps最大ボーレート、128バイトFIFOとオンチップによるS/Wフロー制御、RS-232/422/485に対して様々な接続ケーブルとボックスを利用可能、Windows、Linux、UNIXを含む幅広いオペレーティングシステムの選択のために提供されるドライバー、内蔵LEDと管理ソフトウェアによる簡単なメンテナンス
仕様●サイズ:107×136.9mm●重量:139.7gアズワン品番68-1350-88
CP-134EL-A-Iシリーズ4ポートRS-422/485 PCI Expressボード CP-134EL-A-Iシリーズ MOXACP-134EL-A-Iシリーズ4ポートRS-422/485 PCI Expressボード CP-134EL-A-IシリーズMOXA
72,980税込80,278
1個
63日以内出荷
PCI Express 1.0準拠、高速データ転送最大ボーレート921.6 kbps、128バイトFIFOとオンチップによるS/Wフロー制御、RS-232/422/485に対して様々な接続ケーブルとボックスを利用可能、Windows、Linux、UNIXを含む広いオペレーティングシステムの選択のために提供されるドライバー、内蔵LEDと管理ソフトウェアによる簡単なメンテナンス
用途-仕様●サイズ:67.21×103mmアズワン品番68-1350-89