カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • MOXA
  • omron(オムロン)(19)
  • オムロンヘルスケア(13)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • FUYAO(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • SMC(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • アシックス(1)
  • スバル(1)
  • ソースネクスト(1)
  • ダイキン工業(6)
  • ナブテスコサービス(4)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • 明大(3)
  • 泉精器製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp2e」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CP-602E-Iシリーズ2 kV絶縁付きの2ポートCANインターフェースPCI Expressボード MOXA

    CP-602E-Iシリーズ2 kV絶縁付きの2ポートCANインターフェースPCI Expressボード

    MOXA
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    63日以内出荷
    CAN 2.0AとCAN 2.0Bをサポート、2つの独立したCAN通信ポート、最大1 MbpsのCAN転送レート、2 kVの電気的絶縁、各ポートでステータスを受送信するためのLED、CANバスネットワークのためのオプションの120Ωターミナルレジスタ、DLLライブラリおよびサンプルが付属、Windowsドライバーを提供
    仕様●動作温度:-40~85℃アズワン品番68-1350-85
  • 産業用ボード MOXA

    産業用ボード

    MOXA
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    113日以内出荷
    CP-102Eは、POSおよびATMアプリケーションのために設計されたスマートな2ポートPCI Expressボードです。 ボードは、工業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータから最も要望のある製品です。Windows、 Linux、Unixを含む多くの異なるオペレーティングシステムをサポートします。 更にボードの各2つのRS-232Cシリアルポートは、最高 921.6Kbpsボーレートをサポートしています。 CP-102Eは、異なる多くのシリアル周辺装置とのコンパチビリティを確実にするためにフルモデムコントロール信号を提供します。またPCI Express"x1"クラシフィケーションは、いかなるPCI Expressスロットにもインストールを可能とします。
    規格Part 15 Class B、EN55022 Class B、EN55024、 EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、 EN 61000-6-2、 IEC 61000-4-2(ESD)、 IEC 61000-4-3(RS)、 IEC 61000-4-4(EFT)、 IEC 61000-4-5(Surge)、 IEC 61000-4-6(CS)、 IEC 61000-4-8、 IEC 61000-4-11(DIPS)ポート数2対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GNDインターフェース(バス)PCI Express×1、(シリアル)RS-232C相対湿度5~95%RH動作/保管温度(℃)0~55/-20~85コネクタDB9(M)×2RoHS指令(10物質対応)対応ボーレート50bps~921.6Kbpsコントローラー型式16C550Cコンパチブルパラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによりアサイン再生紙使用マーク適合
関連キーワード
cp208特集