カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
  • MOXA
  • ラトックシステム(2)
  • ATEN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「moxa usb」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UPORT 1150 MOXAUPORT 1150MOXA
19,980税込21,978
1個
欠品中
USBとシリアル間の通信を可能にします。
用途USBと、シリアル機器の通信用仕様1ポートRS-232C/422/485USB⇒シリアルコンバータトラスコ品番168-8053質量(g)200
USBハブ MOXAUSBハブMOXA
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
USBポートを拡張・増設することができます。
用途USBと、シリアル機器の通信用動作温度範囲(℃)0~60
UPORT 1110 MOXAUPORT 1110MOXA
7,998税込8,798
1個
当日出荷
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途USBと、シリアル機器の通信用仕様1ポートRS232CUSB⇒シリアルアダプタトラスコ品番168-4971質量(g)200
産業用USBシリアルコンバータ MOXA産業用USBシリアルコンバータMOXA
32,980税込36,278
1個
当日出荷
USBとシリアル間の通信を可能にします。
用途USBと、シリアル機器の通信用
UPORT 1130 MOXAUPORT 1130MOXA
16,980税込18,678
1個
当日出荷
USBとシリアル間の通信を可能にします。
用途USBと、シリアル機器の通信用仕様1ポートRS422/485USB⇒シリアルアダプタトラスコ品番168-5495質量(g)200
UPORT 204/JP MOXAUPORT 204/JPMOXA
39,980税込43,978
1個
当日出荷
USBポートを拡張・増設することができます。
用途USBと、シリアル機器の通信用仕様4ポートエントリレベルUSBHub・含アダプタトラスコ品番168-8275質量(g)800
UPort407シリーズ産業グレードのUSBハブ UPORT 407シリーズ MOXAUPort407シリーズ産業グレードのUSBハブ UPORT 407シリーズMOXA
57,980税込63,778
1個
63日以内出荷
最大480 MbpsのUSBデータ伝送速度を実現するHiSpeed USB 2.0、USBIF認証取得、デュアル電源入力(電源ジャックとターミナルブロック)、すべてのUSBポートに15 kV ESDレベル4保護、堅牢な金属製筐体、DINレールおよびウォールマウント可能、包括的な診断LED
仕様●アダプタなし●サイズ:100×35×192mm●重量:950g(製品のみ), 965g(外装含む)アズワン品番68-1348-40
産業用シリアルデバイスサーバ MOXA産業用シリアルデバイスサーバMOXA
19,980税込21,978
1個
当日出荷から63日以内出荷
WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート 標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート 多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵 SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート TelnetまたはWebブラウザによる設定
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
4ポートのRS-232 USB-シリアルコンバータ MOXA4ポートのRS-232 USB-シリアルコンバータMOXA
32,980税込36,278
1個
62日以内出荷
産業グレードUSB 3.2ハブ MOXA産業グレードUSB 3.2ハブMOXA
51,980税込57,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
産業グレードUSB 3.2ハブ。USB-IF認証取得。USB 3.2 SuperSpeed機能搭載。ラッチ式USBケーブル設計により強固な接続を実現。総合的な診断用LEDを搭載。デュアル電源入力仕様。)INレールハウジングおよびウオールマウントタイプハウジングに対応。
4ポート汎用USB 3.2ハブ MOXA4ポート汎用USB 3.2ハブMOXA
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
4ポート汎用USB 3.2 ハブ。USB 3.2 SuperSpeed機能搭載。IP30保護等級アルミハウジング。DINレールハウジングおよびウオールマウントタイプハウジングに対応。
ポート数4
7ポート汎用USB 3.2ハブ MOXA7ポート汎用USB 3.2ハブMOXA
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
7ポート汎用USB 3.2 ハブ。USB 3.2 SuperSpeed機能搭載。IP30保護等級アルミハウジング。DINレールハウジングおよびウオールマウントタイプハウジング。
ポート数7
産業グレードUSB 3.2ハブ ワイド温度モデル MOXA産業グレードUSB 3.2ハブ ワイド温度モデルMOXA
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
産業グレードUSB 3.2ハブ ワイド温度モデル。USB-IF認証取得。USB 3.2 SuperSpeed機能搭載。ラッチ式USBケーブル設計により強固な接続を実現。総合的な診断用LEDを搭載。デュアル電源入力仕様。DINレールハウジングおよびウオールマウントタイプハウジングに対応。
EN50155 認証 HDビデオイメージ コンパクトIPカメラ 4.2mmレンズ MOXAEN50155 認証 HDビデオイメージ コンパクトIPカメラ 4.2mmレンズMOXA
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
EN50155 認証 HDビデオイメージ コンパクトIPカメラ 4.2mmレンズ
仕様センサ:1/2.7” HDプログレシブスキャン CMOS。レンズ:3.6、4.2、6mm 固定焦点距離。質量(g)310電源Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af)寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×47商品タイプネットワークカメラ
EN50155 認証 HDビデオイメージ コンパクトIPカメラ 3.6mmレンズ MOXAEN50155 認証 HDビデオイメージ コンパクトIPカメラ 3.6mmレンズMOXA
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
EN50155 認証 HDビデオイメージ コンパクトIPカメラ 3.6mmレンズ
仕様センサ:1/2.7” HDプログレシブスキャン CMOS。レンズ:3.6、4.2、6mm 固定焦点距離。質量(g)310電源Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af)寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×47商品タイプネットワークカメラ
NPORT MOXANPORTMOXA
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途シリアル・イーサーネット変換に
産業用イーサネット・スイッチ MOXA産業用イーサネット・スイッチMOXA
239,800税込263,780
1個
23日以内出荷から123日以内出荷
EDS-G500Eシリーズ産業用イーサネットスイッチは、既存のネットワークをギガビットスピードにアップグレード、および新しくフルギガビットバックボーンを構築するために最適な、8/12/16ビットイーサネットポートと最大4光ファイバポートを備えています。 ギガビット伝送は、優れたパフォーマンスを確保するために帯域幅の増大および迅速にネットワークを介して大量のトリプルプレイサービス(データ、映像、音声)を転送することができます。 さらに、Turbo Ring、Turbo Chain、RSTP/STPおよびMSTPの冗長イーサネットがシステムの信頼性とネットワークバックボーンの可用性を向上します。また、EDS-G500Eシリーズ産業用イーサネットスイッチは、EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視をサポートします。 EDS-G500Eシリーズギガビットイーサネットスイッチは、特に、ビデオおよびプロセス監視、ITS(高度交通管制システム)、およびDCS(Distributed Control System)システムといったバックボーン構築の拡張に必要とする通信要件の厳しいアプリケーションのために設計されています。 主要なマネージド機能の迅速な設定のためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 ネットワークの精密時間同期のためのIEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視サポート。 Turbo RingおよびTurbo Chain(リカバリタイム<50ms、@250スイッチ全負荷)、RSTP/STPおよびMSTPネットワーク冗長性サポート。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。 TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワークセキュリティマネージメント。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブ機能。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。 異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。 ABC-02-USB(Automatic Backup Configurator)によるシステムの設定バックアップ/復元およびファームウェアのアップ。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用イーサネット・スイッチ MOXA産業用イーサネット・スイッチMOXA
17,980税込19,778
1個
当日出荷から118日以内出荷
DS-208/205シリーズスイッチは、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDIX自動検出RJ45ポート、IEEE 802.3/802.3u/802.3x対応のエントリーレベル産業用8および5ポート・アンマネージドタイプ・イーサネットスイッチです。 EDS-208/205は、-10から60℃の動作温度に対応しますので過酷な産業環境に耐えられる頑丈に設計されたスイッチです。 また、EDS-208/205は、DINレール・マウントに対応していますのでインストールは、いたって簡単です。 このようにDINレールマウント、ワイドレンジ動作温度対応、LED表示付IP30ケースのEDS-208/205は、Plug-n-Playの信頼性の高い産業用スイッチです。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用イーサネット・スイッチ MOXA産業用イーサネット・スイッチMOXA
63,980税込70,378
1個
23日以内出荷から103日以内出荷
EDS-405A/408Aシリーズスイッチは、産業用アプリケーション用として設計されたエントリイレベルの5および8ポートマネージドイーサネットスイッチです。 スイッチは、Turbo Ring、Turbo Chain、リングカップリング、ポートベースVLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、ポートミラーリング、e-mailまたはリレーによる警報などの様々な役立つ管理機能をサポートしています。 ready-to-use Turbo Ringは、webベースの管理インターフェースまたはスイッチのトップパネルにあるDIPスイッチを使用して簡単にセットアップができます。 主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。 リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTP ネットワークリダンダンシ。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワーク管理。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
産業用無線通信機器 MOXA産業用無線通信機器MOXA
79,980税込87,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワイヤレス通信を可能にする、産業用無線通信機器です。
用途産業用ワイヤレスアプリケーションに対応JPバンド
7ポートのエントリーレベルUSBハブ MOXA7ポートのエントリーレベルUSBハブMOXA
37,980税込41,778
1個
62日以内出荷
2ポートのRS-232 USB-シリアルコンバータ MOXA2ポートのRS-232 USB-シリアルコンバータMOXA
24,980税込27,478
1個
62日以内出荷
産業用シリアルデバイスサーバ MOXA産業用シリアルデバイスサーバMOXA
37,980税込41,778
1個
29日以内出荷から113日以内出荷
世界最小の消費電力 3ステップのスピーディなwebベースコンフィギュレーション シリアル、イーサネット、電源ラインのサージプロテクション COMポートグルーピングおよびUDPマルチキャストアプリケーション 確実なインストレーションを実現するスクリューコネクタ デュアルDC電源入力、電源ジャック、ターミナルブロック 多様なWindows TCPおよびUDPオペレーションモード 標準TCP/IPインターフェースおよび多才なTCPおよびUDPオペレーションモード
材質メタル寸法(mm)77×111×26(耳なし)質量(g)340規格安全:UL(UL60950-1), LVD(EN60950-1) 、EMC:CE(EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、電源ライン保護:Level 2バースト(EFT), EN61000-4-4 Level 3サージ, EN61000-4-5ポート数(イーサネット)1、(シリアル)2スピードタイプ(イーサネット)10/100 Mbps、オートネゴシエーションMDI/MDIX消費電力(mA)119(12V)、65(24V)動作温度標準モデル:0~60℃、ワイド温度モデル:-40~75保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(イーサネットライン保護)Level 2サージ, EN61000-4-5、(シリアルライン保護)15KV ESDプロテクション(全信号), Level 1 サージ, EN61000-4-5コネクタ(イーサネット)8ピンRJ45、(シリアル)NPort 5210A / NPort 5250A : DB9/M、 NPort 5230A : ターミナルブロック(5ピン/ポート)信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND保管温度(℃)-20~85RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ)、XON/XOFF、(ポーレート)50bps ~ 921.6Kbps動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入力電圧12~48VDC再生紙使用マーク適合
ターミナルブロックアダプタ MOXAターミナルブロックアダプタMOXA
4,798税込5,278
1個
当日出荷から102日以内出荷
A-CRF-RFRMシリーズ無線アンテナケーブル MOXAA-CRF-RFRMシリーズ無線アンテナケーブルMOXA
6,098税込6,708
1個
53日以内出荷
コンパクトで軽量なデザイン マグネットでマウント
仕様●サイズ:40.5mm(高さ、ベースを含む)●重量:118gアズワン品番68-1351-15
1ポートRS-232、RS-422/485、RS-232/422/485 USB - シリアルコンバータ MOXA1ポートRS-232、RS-422/485、RS-232/422/485 USB - シリアルコンバータMOXA
21,980税込24,178
1個
62日以内出荷
UPort404シリーズ産業グレードのUSBハブ UPORT 404シリーズ MOXAUPort404シリーズ産業グレードのUSBハブ UPORT 404シリーズMOXA
47,980税込52,778
1個
63日以内出荷
最大480 MbpsのUSBデータ伝送速度を実現するHiSpeed USB 2.0、USBIF認証取得、デュアル電源入力(電源ジャックとターミナルブロック)、すべてのUSBポートに15 kV ESDレベル4保護、堅牢な金属製筐体、DINレールおよびウォールマウント可能、包括的な診断LED、バスパワーまたは外部電源を選択(UPort 404)
仕様●アダプタなし●サイズ:80×35×130mm●重量:850g(製品のみ), 855g(外装含む)アズワン品番68-1348-42
A-CRF-RMNMシリーズ ワイヤレスアンテナケーブル MOXAA-CRF-RMNMシリーズ ワイヤレスアンテナケーブルMOXA
23,980税込26,378
1個
63日以内出荷
6 mで利用可能
仕様●ケーブル長:6m●外径:4.95mmアズワン品番68-1351-14
産業用産業用リモートI/O MOXA産業用産業用リモートI/OMOXA
45,980税込50,578
1個
当日出荷
ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できる、リモートIOです。デイジーチェーンでの接続も可能です。
用途産業用産業用リモートI/Oデータ収集に最適なソリューションに質量(g)260ポート数【イーサーネット】2
構成バックアップ・復元ツール ABC-02シリーズ MOXA構成バックアップ・復元ツール ABC-02シリーズMOXA
23,980税込26,378
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
産業用イーサネット・スイッチ MOXA産業用イーサネット・スイッチMOXA
179,800税込197,780
1個
68日以内出荷から123日以内出荷
EDS-510Eギガビットイーサネットスイッチは、ファクトリーオートメーション、ITSおよびプロセス制御といった厳しいミッションクリティカルなアプリケーションの要求を満たす設計がされています。 3ギガビットイーサネットポートは、ギガビット冗長Turbo Ring およびギガビットアップリンクを構築するための優れた柔軟性を提供します。 また、マネージドスイッチは、スイッチの設定に必要なUSBインターフェース、システムファイルのバックアップおよびファームウェアのアップグレードを採用しているため管理が容易にできます。 冗長リングのための2ギガビットイーサネットポートおよびアップリングソリューションのための1ギガビットイーサネットポートの提供。 主要なマネージド機能の迅速な設定のためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード(IPv6 Logo Committee認証)。 ネットワークの精密時間同期のためのIEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 Turbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 50 ms、250台スイッチ不全負荷時)、RSTP/STPおよびMSTPネットワーク冗長性サポート。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。 RADIUS、TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワークセキュリティ管理。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブ機能。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。 異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。 ABC-02-USB自動バックアップによるシステムの設定バックアップ/復元およびファームウェアのアップグレード。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ioLogik R1200シリーズユニバーサルコントローラおよびI/O MOXAioLogik R1200シリーズユニバーサルコントローラおよびI/OMOXA
42,980税込47,278
1個
123日以内出荷
内蔵リピータ付きデュアルRS-485リモートI/O マルチドロップ通信をサポート USBによる通信パラメータをインストールし、ファームウェアをアップグレード RS-485接続によりファームウェアをアップグレード
仕様●サイズ:27.8×124×84mm●重量:200gアズワン品番68-1349-51