フロント1カメラタイプ高性能ドライブレコーダーElut9日以内出荷
超コンパクトで駐車監視がすぐ使える!
1カメラ高性能ドライブレコーダー
超コンパクトボディで駐車監視機能装備!
3年保証付きとSD32GB付属で安心して使える、1カメドライブレコーダー!
駐車監視機能装備。最大24時間録画可能!
HDRで白飛びなし。夜間映像が綺麗!
付属のmicroSDカードは容量32GB&メンテナンスフリー
いざ!という時を逃さない! 3つの安心録画機能!
3つの映像保護機能
200万画素で映像もキレイ!
役立つ便利機能や特長!
付属品電源コード(駐車監視対応/約4m)一式/取付ステー固定用両面テープ 1枚/脱脂クリーナー 1枚/エレクトロタップ 2個/ microSDHCカード(32GB/Class10)※出荷時にセットされています。/六角レンチ 1個/取扱説明書(保証書付き)1部質量(g)98(本体のみ)取付方式一体型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×53×28.4(突起部除く)、取付ステー装着時:78×84.9×28.4センサーG:対応(ON/OFF選択可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)電源電圧(V)DC12/24記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])有効画素数最大200万画素機能HDR:対応、タイムラプス録画:対応 1秒間に1枚の映像を記録、ノイズ対策:対応、SDカードチェック:起動時にSDカードをチェックし、破損している場合にお知らせします。、緊急録画停止:事故などの大きな衝撃を受けた際に上書きしないように自動で録画を停止します。(ON/OFF調整可)、ファイル保護:事故などで電源が切断しても、内蔵のスーパーキャパシタによりファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します。、カレンダー/時計表示:対応、液晶反転機能:対応、日時情報の記録:対応構成録画ファイル:1ファイル1分単位記録媒体microSDHCカード(付属:32GB/class10)消費電流(mA)通常時:最大300以下/スーパーキャパシタ充電時:最大600以下液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶総画素数200万画素保証期間3年(消耗部品および付属品は除く)LED信号機対応(※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み)撮像素子1/2.7型 CMOSセンサー記録ファイル形式映像:MOV(MPEG-4 AVC/H.264)音声録音ON/OFF可能記録画像サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720)液晶表示録画中(常時点灯/速度連動/時計表示/OFF)F値F2.1記録時間8GB : 約85分~約135分、16GB:約170分~約270分、32GB(付属):約345分~約555分、64GB:約690分~約1115分、128GB:約1385分~約2240分明るさ液晶の明るさ調整(3段階に調整可能)輝度調整カメラ(3段階に調整可能)フレームレート27.5fps画角レンズ:水平110°垂直56°(対角138°)動作温度範囲(℃)-10~60録画方式駐車監視:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画再生形式記録映像:本体液晶 / 専用ビューワソフト※Windows8.1/10/11専用(タブレット除く)、【ビューワソフト推奨動作環境】 OS :日本語版Windows(R) 8.1/10/11(タブレットPC除く)、CPU :Core i3 プロセッサ 2.4GHz同等以上を推奨、メインメモリ :4GB 以上を推奨、モニター解像度 :Full HD (1920×1080) 以上を推奨、グラフィックス :Intel HD Graphics 620 同等以上を推奨GPS対応