- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- HORIBA
- 4ページ目
4ページ目: HORIBAのすべての商品
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
IT-480シリーズはメーカーがこの分野で長年培った独自の先端テクノロジーとノウハウを結集して実現した、組込み・設置型の 放射温度計です。
業界最高水準の精度を持つ放射温度計として、さまざまな工場の生産ラインや装置・プラントの温度管理など産業・工業用途でご利用いただけます。またWindows(R)PCとの接続により研究開発や実験用途などにも幅広くご活用いただけます。
高精度:業界最高水準の高精度温度計
トレーサビリティ:国家標準に沿った設備で調整・校正
安心安全な各種・各国規制準拠製品:CE、WEEE/RoHS、FCC、KC 照準用レーザ関係(PSC、FDA)
専用アプリケーションソフトウェア:無償でご提供
出力USB出力(分解能0.1℃)、電流出力(4~20mA、分解能0.24μA)
材質(ケース)アルミニウム
測定波長(μm)8~14
RoHS指令(10物質対応)対応
原液のまま使用
仕様3.33mol/L KClゲルタイプ250mL
型式F-21
質量(g)330
1本(250mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途工場現場用
仕様各1袋の分量は500mL用。
トラスコ品番838-2954
質量(g)95
名称フタル酸塩標準液用粉末
pH値4.01
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様中性リン酸塩標準液
トラスコ品番838-2966
型式pH共通
質量(g)600
pH値6.86
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
誰でも、いつでも、どこでも、簡単に測定できる環境放射線モニタ。
私たちは日常、どのような場所でもくらしの中から環境放射線を受けています。
環境放射線は、自然界や生活環境のあらゆる物体・物質から一日中、途切れることなく放出されています。
放射線には主として、α(アルファ)線、β(ベータ)線、γ(ガンマ)線がありますが、環境放射線モニタPA-1000は、専門の知識がなくても微弱なγ線を、簡単に精度よく測定できるハンディタイプの測定器です。
検出器に固体シンチレータ(CsI(TI))を採用。高性能、長寿命、高信頼性を実現。
水滴が付着しても安心して使える「生活防水」(JIS防水保護等級 IPX4)。
仕様エネルギー特性:0.5~3(137Cs(662keV)に対する感度を1とした場合の相対感度)(150keV~1.25MeV)
付属品取扱説明書、単3乾電池2本、ネックストラップ
トラスコ品番416-6515
質量(g)175(電池を除く)
検出方式シンチレーション式
表示デジタル4桁表示(カウント数をμSv/h値に変換)
感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×28×121
測定エネルギー範囲150keV以上
サンプリング60秒
指示誤差(相対)±10%以内
測定対象放射線γ線
係数(変動)0.1以下
有効測定範囲0.001~9.999μSv/h
表示間隔60秒の積算値(移動平均)を10秒毎に表示
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
水溶液測定も可能な突刺し電極
適合機種複合形アンモニア電極5002S-10C交換用隔膜
1箱
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
その他【標準液】スチレン・ジビニルベンゼン(SDVB)ポリマービーズ分散液
対応機種TB220用
84μS/cm 250mL 2本入り。25℃における導電率値。検査成績書付き
仕様84μS/cm
1箱
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
500mL入。原液のまま使用。一般用。
1本(500mL)
¥2,388
税込¥2,627
5日以内出荷
測定範囲0.35~35、000mg/L Cl-(10-5~1mol/L Cl-)
使用温度範囲(℃)0~50
液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。
pH範囲pH3~11(350mg/L (10-2mol/L)Cl-)
1本
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
測定範囲0.02mg/L(1×10-6)~飽和F-
使用温度範囲(℃)0~50
液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。
pH範囲pH4~10 (20mg/L F-(10-3mol/L)F-)
1本
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
測定範囲0.4mg/L~40、080mg/L Ca2+(10-5~1mol/L Ca2+)
使用温度範囲(℃)0~50
液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。
pH範囲pH5~11 (3.9mg/L(10-4mol/L)Ca2+)
1本
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
液絡部の抵抗が小さく、広範囲のpH測定に適しています。
使用温度範囲(℃)0~100
液絡部セラミック
電極対応ガラス:1066A
内部液#300(KCl)
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
0040N-10D用の交換用センサです。
適合機種0040N-10D
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
適合機種マルチ水質チェッカ U-50シリーズ
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
金属の研磨面など高光沢領域の表面仕上り状態を明確に数値化します。2レンジ切り替えで低光沢も測定可能です。現場向けの小型、軽量設計です。金属研磨面の仕上り確認に。金属圧延板の外観確認に。メッキ製品の外観確認に。シリコンウエハの表面仕上り確認に。
省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。
測定の安定判断と電極感度の表示機能付です。
付属品(本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ
質量(g)約770
電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W))
測定項目温度/電気伝導率/TDS/塩分濃度/電気抵抗率
分解能(温度)0.1℃、(電気伝導率)有効数字4桁(自動レンジ変更)、(TDS)0.01mg/L(ppm)、0.1 g/L(ppt)、(塩分濃度)0.1 ppt /0.01%、(電気抵抗率)有効桁数4 桁 ※ただし1.0 MΩ・cm以上:有効桁数3桁
プリンタ出力あり(GLP、GMP対応)
データメモリ2000件
外寸法(mm)160×150×66(一体型スタンド除く)
PC接続あり(USB通信ケーブル必要)
静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。
測定項目導電率・塩分・抵抗率・温度
測定範囲【導電率】:0.000mS/m~19.99S/m(セル定数:100/m^-1)、0.0μS/m~1.999S/m(セル定数:10/m^-1)、0.00mS~199.9S/m(セル定数:1000/m^-1)、【塩分】:0.00~80.00PPT(表示範囲/0.000~8.000%)、【抵抗率】:0.00Ω・m~199.9kΩ・m(セル定数:100/m^-1)、0.0Ω・m~1.999MΩ・m(セル定数:10/m^-1)、0.000Ω・m~19.99kΩ・m(セル定数:1000/m^-1)【温度】:0.0~100.0℃(表示範囲/-30.0~130.0℃)
インターフェースUSB・RS232C
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)
寸法(mm)230×374×339
付属品電極スタンド(FA-70S)・ACアダプターセット・電気伝導率セル(3552-10D)
1個(500mL)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
1個(500mL)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
複合形・単極形共用の交換用電極チップです
複合形・単極形共用の交換用電極チップです
複合形イオン電極の交換用電極チップです
水質測定の自由度を広げるデジタルセンサ。最大3chマルチ測定、無線通信、USB給電、大画面カラー液晶、大容量メモリ…多様なニーズに応えるための多彩な機能。あらゆる現場、様々な測定シーンで活躍できる水質計です。デジタルセンサだから測定項目を自在にカスタマイズ可能。pH、電気伝導率、溶存酸素…お客様にあった組合せを。センサ側はLEDによる発光、メータ側は画面上のマークで測定値の安定状態を表示。センサホルダ/フック構造で複数のセンサ同士もひとまとめに、3chでも扱いやすい。プッシュプルロック式コネクタで、センサをスムーズにつけ替え。あらゆる現場に最適な頑丈ボディ。IP67※1に準拠した防水・防塵構造。衝撃に強く持ちやすい。ダブルモールディング構造※2で耐久性を向上させ、しっかりとしたグリップ感も実現。カラーグラフィックBlanview(R) 液晶を採用。暗所はもちろん、直射日光下でも見やすい画面を実現。※Blanviewは株式会社オルタステクノロジーの登録商標ですMicroUSBポート搭載。MicroUSBケーブル(市販)を使用し、PCやモバイルバッテリー(市販)との接続が可能。測定データをPCやタブレット端末へワイヤレス送信※3※4。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。無補充型pHセンサは内部液の補充が不要。日々の測定をもっとスムーズに。電気伝導率センサは4極式で幅広いレンジ測定が可能。あらゆるサンプルをこれひとつで。JIS・ISOでも採用された※5光学式DOセンサは、すぐれた性能で長寿命。※1:IP67相当(水深1mで約30分浸漬しても故障しない)※2:ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング※3:本製品は無線LAN機能付SDカードを搭載しています。※4:市販のMicroUSBケーブルにより有線通信も可能です。※5:工場排水試験方法JIS K 0102:2016/国際標準化機構ISO 172892ch同時測定可能
仕様【pH】測定範囲(分解能):pH0.00~14.00(0.01pH)、pH0.000~14.000(0.001pH)、精度(計器再現性):pH0.00~14.00±0.01pH、pH0.000~14.000±0.005pH、校正点数:最大5点 【溶存酸素】測定範囲:0.00~20.00mg/L、0.0~200.0%、分解能:0.01mg/L、0.1%、精度(計器再現性):±2%(0~20.00mg/L、0~200.0%)、校正点数:2点 メータ出力:マイクロUSB(B):PC接続用、フォノ:プリンタ接続用
セット内容本体WQ-320J(2chモデル)、pHセンサヘッド:300-P-2、pHカートリッジ:300-P-C、pH標準液(pH4,7,9)各60mL、光学式溶存酸素センサ:300-D-2、大気校正キャップ、保護キャップ、取扱説明書、電池、キャリングケース
電源単3形電池 4本
本体質量(g)約320(電池を含まない)
表示カラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)
本体外形寸法(mm)90(W)×34(H)×220(L)
データメモリ10,000点
防塵防水性能IP67相当
アズワン品番63-6524-95
1セット
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
ORP測定範囲 -2000.0~+2000.0mV。分解能 -1000.0~+1000.0mV:±0.1mV、-2000~+2000:±1mV。精度 -1000.0~+1000.0mV:±0.1mV、-2000~+2000:±1mV。校正点数:1点。測定範囲 ℃:-30.0~+130.0 °F:-22.0~+266.0。ORPセンサヘッド使用温度範囲:0~60℃、分解能:0.1℃/°F、精度 ℃:±0.5 °F:±0.9。
GLP/GMP対応。
付属品ACアダプタ・プリンタロール紙・インクリボン(各1個)
適合機種F-50/DS-50/D-50/OM-50/ES-50/F-70/DS-70/D-70/OM-70/ES-70シリーズ
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
長さ(m)1.5
1本
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
用途専用ケーブル3m(24V駆動用)
仕様MF-C専用ケーブル
ケーブル長(m)3
アズワン品番3-766-11
1個
¥6,498
税込¥7,148
9日以内出荷
スイッチ出力、緊急時の自動遮断機能、プリセット機能等の機能があります。0.5sec以内の高速制御が可能です。流量制御値及び積算機能を搭載しています。消費ガスやパージガスの流量制御に適しています。※小型マスフローコントローラーには専用ケーブルまたは専用アダプタが必要です。
適合流体N2/Air
材質(ボディ)樹脂(禁油なし)
用途IG-310/IG-320用
トラスコ品番838-2858
型式【主要】IG-310
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
用途金属等放射率の低い物体の非接触温度測定に、放射率のわからない物体の接触温度測定に
トラスコ品番838-2199
型式IT-330
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)10
耐熱温度(℃)180
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
水深1mまでの没水測定が可能です。
汎用電気伝導率セル。
仕様防水形
セル定数100m-1(1cm-1)
測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)
必要サンプル量(mL)20~30
素子【温度補償】内蔵
使用温度範囲(℃)0~80
シリーズD-2Xシリーズ
質量(g)180
トラスコ品番838-2838
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
水溶液測定も可能な突刺し電極です。
トラスコ品番838-2884
質量(g)150
使用温度範囲(℃)0~60
液絡部セラミック
使用pH範囲0~12
内部液#300(KCl)
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
仕様高電気伝導率用
トラスコ品番838-2895
測定範囲1mS/m~100S/m(10μS/cm~1S/cm)
質量(g)200
使用温度範囲(℃)0~60
素子【温度補償】内蔵
必要サンプル量(mL)50
セル定数1000m-1(10cm-1)
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
仕様低電気伝導率(イオン交換水等)水用
トラスコ品番838-2894
測定範囲10μS/m~1S/m(0.1μS/cm~10mS/cm)
質量(g)180
使用温度範囲(℃)0~60
素子【温度補償】内蔵
必要サンプル量(mL)50
セル定数10m-1(0.1cm-1)
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
トラスコ品番838-2953
質量(g)80
ORP89mV(塩化銀比較)
1個
¥5,298
税込¥5,828
10日以内出荷