絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
346件中 321346
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
#1066A-10C F10シリーズヨウ PHデンキョク タンピンウリ HORIBA#1066A-10C F10シリーズヨウ PHデンキョク タンピンウリHORIBA
16,980税込18,678
1個ほか
10日以内出荷
質量(g)150使用温度範囲(℃)0~100対応【比較電極】2060A-10T、2565A-10T使用pH範囲0~14型式承認番号第S007号
#100-2 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ  LOT195 HORIBA#100-2 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ LOT195HORIBA
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様シュウ酸塩標準液トラスコ品番838-2968型式pH共通質量(g)600pH値1.68
【レンタル】放射線モニタ&放射能判定キット(校正書付) HORIBA【レンタル】放射線モニタ&放射能判定キット(校正書付)HORIBA
5,198税込5,718
1台
翌日出荷から3日以内出荷
食品の出荷前検査や、農地、校庭、スポーツ施設などの土壌検査に 本体(ネックストラップ付き、単3電池×2)、電池予備(単3電池×2)、収納ケース、取扱説明書(PA-1000、PA-K)、スタンド、ボウル、キャップ、ベクレル値への換算事例(水、土壌、玄米)
仕様【容器外寸法(mm)】直径168×高さ185(突起物除く)セット内容本体(ネックストラップ付、単3形電池×2)、電池予備(単3形電池×2)、収納ケース(PA-1000、PA-K)、スタンド、ボウル、キャップ、ベクレル値への換算事例(水、土壌、玄米)
卓上型pHメーターLAQUA HORIBA卓上型pHメーターLAQUAHORIBA
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。 USP/EP/JPの製薬用水測定対応(JP16)アプリケーション搭載機種です。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。測定範囲(pH)0.000~14.000検出単位(pH)0.01/0.001pH 選択可分解能0.01/0.001pHセット内容計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本、本体カバー:1式材質ABS樹脂幅(mm)170高さ(mm)73質量(g)700奥行(mm)174測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分
卓上型pHメーター LAQUA HORIBA卓上型pHメーター LAQUAHORIBA
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
モノクロ液晶スタンダードモデルです。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。測定範囲(pH)0.000~14.000分解能0.001pH検出単位(pH)0.001セット内容計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本材質ABS樹脂幅(mm)170高さ(mm)73質量(g)500奥行(mm)174測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分測定方式(pH)ガラス電極法
環境放射線モニター(シンチレーション式) HORIBA環境放射線モニター(シンチレーション式)HORIBA
129,800税込142,780特価
1台
当日出荷
通信機能を備えており、パソコンや携帯端末で、放射線量を記録することができます。通常の自然放射線の量からその100~400倍程度の強さまで測定できます。専門的な知識がなくても簡単・高精度に測定することができます。通信機能を搭載し、測定範囲を拡大しました。携帯端末のGPSデータ(位置と時間)と放射線量を記録することが可能です。USBの出力データをパソコンで採取することにより、連続モニタリングが出来ます。
用途環境教育での放射線測定の実験に。放射線の正しい知識に関する啓蒙活動に。くらしの中の環境放射線測定に。トラスコ品番416-6523セット内容取扱説明書、ネックストラップ、テスト用単三アルカリ電池2本、USBケーブル。質量(g)175電源単3乾電池×2本(付属)検出方式CsI(Tl)シンチレーション式サンプリング60秒測定対象放射線γ線寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×28×121
LAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計 HORIBALAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計HORIBA
319,800税込351,780
1セット
当日出荷から14日以内出荷
カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。 pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。 パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。 1台で2項目を同時測定・表示。 より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応) 電極、標準液が一緒になったお得なセットです。
測定項目pH・ORP・イオン・温度測定方式(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法表示形式カラー液晶タッチパネル、2画面表示、多言語表示(日・英・中・韓)測定範囲(pH)0.000~14.000、(mV)±1999.9mV、(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)、(温度)0.0~100.0計量法・型式SS111JIS規格0型データメモリ最大2000件付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、AC アダプタセット、本体カバーセット内容本体 + スタンダードToupH 電極(9615S-10D) + pH 標準液(101-S)質量(kg)約0.7(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~45電源ACアダプタ 100~240V(50/60Hz)消費電力9.8VA再現性(pH)±0.001pH±1digit、(mV)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5%F.S.±1digit、(温度)±0.1℃±1digit分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1アーム寸法(mm)339(垂直時高さ)入力CH2検出単位(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1
【レンタル】pH/ORP計(校正書付) HORIBA【レンタル】pH/ORP計(校正書付)HORIBA
4,398税込4,838
1台
翌日出荷から3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。本体・電極は画期的な防水構造で、JIS C 0920保護等級7(IEC529:IP67)に準拠。プラスチックボディ電極で、河川・水道水・など測定が難しいサンプル測定に最適です。測定したデータはパソコンとの接続により、電子記録が可能。測定したデータを最大300件自動で保存します。LCDチェック、電池電圧チェック、温度校正などの自己診断機能を搭載しています。
用途河川、水道水など測定が難しいサンプル測定。仕様シリアルデータ出力/RS232、99件メモリー呼び出しセット内容本体、乾電池LR6、pH/ORP防水電極、ACアダプター、ACアダプターケーブル、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書質量(g)約300(電池含む)電源(V)DC3(乾電池LR6)、ACアダプター 100~240 50/60Hz規格JIS C 0920保護等級7(防侵型)消費電力(W)約0.03出力RS-232C出力、プリンタ出力表示カスタムLCD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×170×40電池寿命(時間)約200データメモリメモリー数/300、自動データメモリー機能使用周囲温度(℃)0~45入力CH1
マイクロ ToupH 電極 HORIBAマイクロ ToupH 電極HORIBA
89,980税込98,978
1本
91日以内出荷
pH電極6367シリーズの鉛フリー化と同様に、マイクロToupH電極9618Sシリーズに使用されるガラス部材を鉛フリーに変更いたします。
pHセンサ 高アルカリ HORIBApHセンサ 高アルカリHORIBA
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
適合機種マルチ水質チェッカ U-50シリーズ
計量シリンジ(飼料用) HORIBA計量シリンジ(飼料用)HORIBA
23,980税込26,378
1本
61日以内出荷
適合機種OCMA-505-H用
計量シリンジ(溶媒用) HORIBA計量シリンジ(溶媒用)HORIBA
23,980税込26,378
1本
61日以内出荷
適合機種OCMA-505-H用
計量シリンジ HORIBA計量シリンジHORIBA
2,388税込2,627
1本
61日以内出荷
適合機種OCMA-555-H
濁度センサ HORIBA濁度センサHORIBA
97,980税込107,778
1本
5日以内出荷
測定セル HORIBA測定セルHORIBA
52,980税込58,278
1個
61日以内出荷
適合機種OCMA-555-H
吸水シート HORIBA吸水シートHORIBA
3,698税込4,068
1箱
61日以内出荷
pH4標準液(4L) HORIBApH4標準液(4L)HORIBA
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
pH比較内部液 HORIBApH比較内部液HORIBA
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
タイプU/W-20共通/3.33mol/L KClゲルタイプ250mL
フィルタエレメント HORIBAフィルタエレメントHORIBA
6,998税込7,698
1箱
61日以内出荷
適合機種OCMA-555-H
セルキャップ HORIBAセルキャップHORIBA
4,498税込4,948
1個
61日以内出荷
適合機種OCMA-555-H専用測定セル用
DO隔膜キャップ HORIBADO隔膜キャップHORIBA
9,798税込10,778
1本
5日以内出荷
適合機種U-53/U-53G用
pHセンサ [ToupH] HORIBApHセンサ [ToupH]HORIBA
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷
適合機種マルチ水質チェッカ U-50シリーズ
パッキン HORIBAパッキンHORIBA
2,298税込2,528
1個
61日以内出荷
適合機種OCMA-555-H
キャリングケース HORIBAキャリングケースHORIBA
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
適合機種マルチ水質チェッカ U-50シリーズ
DOセンサ HORIBADOセンサHORIBA
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
適合機種マルチ水質チェッカ U-50シリーズ
マスフローコントローラ SECE40/50MK3用 制御ユニット間接続ケーブル HORIBAマスフローコントローラ SECE40/50MK3用 制御ユニット間接続ケーブルHORIBA
15,980税込17,578
1本
8日以内出荷
ケーブル長(m)2