カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • HORIBA(堀場製作所)
  • BEST(ベスト)[金物](1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • RS PRO(1)
  • TOKO(東興化学研究所)(2)
  • TOWA JAPAN(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • カネ大白木屋(1)
  • サンフレックス(1)
  • シャープ(1)
  • パーム(Palm)(1)
  • 冨永工業(2)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0170-174」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】卓上タイプpH計 HORIBA(堀場製作所)

    【レンタル】卓上タイプpH計

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    校正・測定のトラブルの際は解決方法を画面上でナビゲートします。
    付属品電極スタンド(FA-70S)・ACアダプターセット・pH電極(9615S-10D)・pH標準液(101-S)
  • 【レンタル】卓上型pH・水質分析計 F-72Tシリーズ レンタル HORIBA(堀場製作所)

    【レンタル】卓上型pH・水質分析計 F-72Tシリーズ レンタル

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1式
    翌日出荷から4日以内出荷
    大画面の静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。校正・測定のトラブルの際は解決方法を画面上でナビゲートします。
    付属品電極スタンド(FA-70S)・ACアダプターセット仕様レンタル付属品:複合形塩化物イオン電極 6560S-10C(64-3991-88)寸法(mm)170×174×73測定範囲pH/0.000~+14.000、mV(ORP)/±1999.9mV、温度/0.0~100.0℃、イオン/0.00μg/L~999g/L(mol/L)タイプカラー液晶タッチパネル電源ACアダプタ100~240V 50/60Hz測定項目pH・ORP・イオン測定方式pH/ガラス電極法入力CH1サービス分類レンタル
  • 卓上型電気伝導率計 LAQUA HORIBA(堀場製作所)

    卓上型電気伝導率計 LAQUA

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    正確な測定とメンテナンスをサポートする電気伝導率計です。 DS-71E/72Eはスタンダードモデルです。DS-71P/72Pは低電気伝導率測定モデルです。 DS-72Pは第十六改正日本薬局方に対応しています。
    付属品低電気伝導率セル3551-10D、セル定数:10m-1、測定範囲:10μS-1S測定範囲【導電率】0.000~199.9S/m(3レンジ)(再現性±0.5%FS±1digit)、【抵抗率】0.000~199.9kΩ(3レンジ)(再現性±0.5%FS±1digit)、【塩分】0.00~80.00ppt(0.000~8.000%)高さ(mm)(電極スタンド)338電源ACアダプタ(付属)本体寸法(mm)170×174×73
  • 卓上型電気伝導率計 HORIBA(堀場製作所)

    卓上型電気伝導率計

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    ナビゲーション機能 ユーザガイド内蔵 データメモリ(DS-71:999件/DS-72:2000件) GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能 カスタマイズ可能な印刷機能 USBメモリへのデータ保存 USB PC通信 校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能
    セット内容本体単体のみ幅(mm)170測定範囲【電気伝導率】セル定数100m-1:0.000mS/m~19.99S/m・セル定数10m-1:0.0μS/m~1.999S/m・セル定数1000m-1:0.00mS/m~199.9S/m(表示範囲)、【塩分】0.00~80.00PPT(0.000%~8.000%)(表示範囲)、【電気抵抗率(比抵抗)】セル定数100m-1:0.00Ω・m~199.9kΩ・m・セル定数10m-1:0.0Ω・m~1.999MΩ・m・セル定数1000m-1:0.000Ω・m~19.99kΩ・m、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L~1000g/L(表示範囲)高さ(mm)73タイプ卓上型奥行(mm)174電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz)電源ACアダプタ(100~240V 50/60Hz)測定範囲(mg/L)0.01~1000000測定項目電気伝導率/塩分/電気抵抗率/TDS/温度本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く)表示タッチパネル対応のカラースクリーンアナログ出力可能表示分解能【電気伝導率】0.05%F.S.、【塩分】0.01PPT(0.001%)、【電気抵抗率(比抵抗)】0.05%F.S.、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L、【温度】0.1℃測定方法交流2電極法温度測定範囲(℃)0~100プリンタ出力あり(GLP、GMP対応)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×73×170測定範囲(μS/cm)0.0~1.999(セル定数10m-1)測定範囲(mS/cm)0.000~19.99(セル定数100m-1)、0.00~199.9(セル定数1000m-1)表示範囲0.000~8.000%(塩分)、0.01mg/L~1000g/L(TDS)データメモリ2000消費電力(VA)9.8表示項目電気伝導率/塩分濃度/電気抵抗率/TDS/温度表示範囲(℃)-30.0~130.0使用環境温度(℃)0~45外寸法(mm)174×170×73オートホールド有り測定範囲(ppt)0.00~80.00主な機能校正アシスト機能/データインテグリティ対応PC接続可能(USB)
  • 卓上タイプpH計 校正証明書付き HORIBA(堀場製作所)

    卓上タイプpH計 校正証明書付き

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    9日以内出荷から16日以内出荷
    大画面の静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。校正・測定のトラブルの際は解決方法を画面上でナビゲートします。
    付属品電極スタンド(FA-70S)・ACアダプターセット・pH電極(9615S-10D)・pH標準液(101-S)寸法(mm)170×174×73タイプカラー液晶タッチパネル電源(V)ACアダプタ100~240、50/60Hz測定範囲(pH)0.000~14.000測定方式【pH】ガラス電極法校正証明書一般校正