カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • HORIBA(堀場製作所)
  • モノタロウ(1)
  • Kawasaki(19)
  • brembo(13)
  • アズワン(5)
  • セムコーポレーション(5)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(4)
  • KNIPEX(クニペックス)(3)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • EFFEX(エフェックス)(3)
  • アリート(ariete)(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • AMPHENOL(2)
  • モートーン(2)
  • Wera(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • ホンダ(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • カンツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2503 ph」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディpH計用電極 HORIBA(堀場製作所)

    ハンディpH計用電極

    HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    適合本体D-51、D-52、D-53、D-71、F-71T、F-72T、F-73T、F-74T測定範囲(pH)0~14液絡部セラミック
  • コンパクトpHメータ LAQUAtwin HORIBA(堀場製作所)

    コンパクトpHメータ LAQUAtwin

    HORIBA(堀場製作所)(13件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
    用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
  • LAQUA用電極 HORIBA(堀場製作所)

    LAQUA用電極

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    適合機種D-11、D-12、D-13、D-14、D-21、D-21、D-21II、D-22、D-22、D-23、D-24、D-25、D-51、D-53、D-54、D-55、D-71、D-72、D-73、D-74、D-75、D-752、F-11、F-12、F-13、F-14、F-15、F-16、F-22C、F-22II、F-22IIC、F-23、F-23C、F-23II、F-23IIC、F-24、F-24C、F-24II、F-24IIC、F-51、F-52、F-53、F-54、F-55、F-71、F-72、F-73、F-74、F-74BW、M-11、M-12、M-13使用温度範囲(℃)0~60範囲pH/0~14
  • 無補充型pH電極 HORIBA(堀場製作所)

    無補充型pH電極

    HORIBA(堀場製作所)
    20,980税込23,078
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ゲルタイプの内部液のため補充が不要で、メンテナンスが簡単。プラスチックボディでフィールド測定に最適。
    適合機種F-71T、F-72T、F-73T、F-74T、D-210,D-220使用温度範囲(℃)0~80測定範囲(pH)0~14