カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • HORIBA(堀場製作所)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(6)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • omron(オムロン)(6)
  • SMC(84)
  • SWAGE-LINE(8)
  • TRUSCO(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • アズワン(20)
  • イトーキ(6)
  • キャンブロ(7)
  • サンコーテクノ(6)
  • ニシキ工業(25)
  • ネグロス電工(5)
  • ハンマーキャスター(15)
  • ホンダ(28)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • 若井産業(10)
  • ブランドをもっと見る
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「545s」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】高精度放射温度計 微小スポットタイプ 校正証明書付 IT-545S HORIBA(堀場製作所)

    【レンタル】高精度放射温度計 微小スポットタイプ 校正証明書付 IT-545S

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
  • 放射温度計 (高精度・ハンディタイプ) HORIBA(堀場製作所)

    放射温度計 (高精度・ハンディタイプ)

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    独自開発の新型サーモパイルセンサーの搭載により、高精度(±1℃)、高再現性(±0.3℃)、高速応答(0.8sec、95%応答)を実現 シンプル設計の放射温度計。 ツインレーザマーカ搭載で測定エリアが一目瞭然(HN/Nタイプ)。 コンパクト。簡単操作。 環境温度の急激な変化に伴う「温度ドリフト」の大幅減少で、短時間・高精度測定を実現。ワイドな測定範囲を実現。 アラーム音とマーカの点滅で、温度異常を即座にお知らせ。
    外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×170×36応答時間0.8sec以内(95%応答)表示更新時間0.4sec
  • 高精度放射温度計 英語版校正証明書付 HORIBA(堀場製作所)

    高精度放射温度計 英語版校正証明書付

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
    寸法(mm)40×170×36質量(g)約140電源単4乾電池×4本(テスト用付属)応答時間(秒)0.8以内(95%応答)放射率0.10~1.00(0.01ステップ)表示更新時間0.4sec校正証明書一般校正(英語)
  • 高精度放射温度計 中国語版校正証明書付 IT-545シリーズ HORIBA(堀場製作所)

    高精度放射温度計 中国語版校正証明書付 IT-545シリーズ

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
    寸法(mm)40×170×36質量(g)約140電源単4乾電池×4本(テスト用付属)応答時間(秒)0.8以下放射率0.10~1.00(0.01ステップ)校正ポイント標準3ポイント(低温・中温・高温)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(中国語)
  • 放射温度計 IT-545シリーズ HORIBA(堀場製作所)

    放射温度計 IT-545シリーズ

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    10日以内出荷
    ・ポイントマーカで測定箇所がわかる、ハンディタイプの非接触放射温度計です。・業界最高水準の高精度温度計。(メーカー調べ)でありながら、手軽に持ち運べて、簡単に温度が測定できます。・変電設備の異常発熱チェックなど高温や高電圧で危険な場所や、食品の保冷温度チェック等の衛生的に素早く測定する場合など、非接触で正確かつ効率的な温度測定が可能です。・温度測定値の正確さが重要な理化学研究、生化学研究等の最新の注意を必要とする研究現場や、温度測定値の正しさと信頼度が求められる多様な検査用途で、安心してご使用いただけます。・独自技術にて、測定範囲をマイナス99℃まで拡張できるオプション機能を開発しました・物体の温度が低温になると、放射赤外線エネルギは著しく低下します。HORIBAで長年にわたり培ってきた高感度赤外線検出技術を駆使して、この低温測定機能を実現しました。・業界最高水準の高精度、高再現性/長い年培った独自の赤外線検出技術を駆使し、ハンディ温度計として業界最高水準の高精度。(±1.0℃)と再現性(±0.3℃)を実現。-50℃~1000℃のワイドな範囲を瞬時(0.8秒以内)に高精度(±1.0℃。)測定。しかも、測定再現性は±0.3℃を実現。・ワイドな温度範囲を瞬時に測定/赤外線を検出する非接触タイプだから、わずか0.8秒以内(表示更新時間0.4秒)で、-50~500℃(IT-545N/S)または1000℃(IT-545NH)のワイドな範囲を測定。N、Sシリーズには、測定範囲をマイナス99℃まで拡張できるオプション機能もご用意。・測定をサポートする便利な機能・測定値ホールド機能(測定値を15秒間ホールドし、測定値の確認・記録をサポート。)・上下限警報機能(あらかじめ警報値の上下限を設定することで、測定値が上下限設定値を越えると警報が鳴り、マーカが点滅して知らせます。)・オートパワーオフ(バッテリーアラーム、操作しない状態が15秒続くと自動的に電源OFFとなり、バッテリーの消耗を防ぎます。)
    寸法(mm)標的サイズ:(視野径/測定距離)Φ40/500 ※入射光量90%電源単4形乾電池×4本測定範囲(℃)-50~500表示分解能1℃[-50~-0℃]0.1℃[0.0~199.9℃]1℃[200~500℃]応答時間(秒)0.8 (95%応答)測定波長(μm)8~14使用温湿度範囲温度0~50℃、相対湿度35~85%(結露しないこと)精度定格±(読み取り値の絶対値の5%+1.5)℃[-50~-0℃]、±1.0℃[0.0~199.9℃]、±(読み取り値の0.5%+0.5)℃[200~500℃] ※周囲温度18~28℃、相対湿度35~75%、放射率(ε)=1.00放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)表示更新時間0.4秒繰返し再現性±1℃[-50~-0℃]、±0.3℃[0.0~199.9℃]、±1℃[200~500℃]