放射温度計 IT-545シリーズ
・ポイントマーカで測定箇所がわかる、ハンディタイプの非接触放射温度計です。・業界最高水準の高精度温度計
(メーカー調べ)でありながら、手軽に持ち運べて、簡単に温度が測定できます。・変電設備の異常発熱チェックなど高温や高電圧で危険な場所や、食品の保冷温度チェック等の衛生的に素早く測定する場合など、非接触で正確かつ効率的な温度測定が可能です。・温度測定値の正確さが重要な理化学研究、生化学研究等の最新の注意を必要とする研究現場や、温度測定値の正しさと信頼度が求められる多様な検査用途で、安心してご使用いただけます。・独自技術にて、測定範囲をマイナス99℃まで拡張できるオプション機能を開発しました・物体の温度が低温になると、放射赤外線エネルギは著しく低下します。HORIBAで長年にわたり培ってきた高感度赤外線検出技術を駆使して、この低温測定機能を実現しました。・業界最高水準の高精度、高再現性/長い年培った独自の赤外線検出技術を駆使し、ハンディ温度計として業界最高水準の高精度
(±1.0℃)と再現性(±0.3℃)を実現。-50℃~1000℃のワイドな範囲を瞬時(0.8秒以内)に高精度(±1.0℃
)測定。しかも、測定再現性は±0.3℃を実現。・ワイドな温度範囲を瞬時に測定/赤外線を検出する非接触タイプだから、わずか0.8秒以内(表示更新時間0.4秒)で、-50~500℃(IT-545N/S)または1000℃(IT-545NH)のワイドな範囲を測定。N、Sシリーズには、測定範囲をマイナス99℃まで拡張できるオプション機能もご用意。・測定をサポートする便利な機能・測定値ホールド機能(測定値を15秒間ホールドし、測定値の確認・記録をサポート。)・上下限警報機能(あらかじめ警報値の上下限を設定することで、測定値が上下限設定値を越えると警報が鳴り、マーカが点滅して知らせます。)・オートパワーオフ(バッテリーアラーム、操作しない状態が15秒続くと自動的に電源OFFとなり、バッテリーの消耗を防ぎます。)
- 寸法(mm)
- 標的サイズ:(視野径/測定距離)Φ40/500 ※入射光量90%
- 電源
- 単4形乾電池×4本
- 測定範囲(℃)
- -50~500
- 表示分解能
- 1℃[-50~-0℃]0.1℃[0.0~199.9℃]1℃[200~500℃]
- 応答時間(秒)
- 0.8 (95%応答)
- 測定波長(μm)
- 8~14
- 使用温湿度範囲
- 温度0~50℃、相対湿度35~85%(結露しないこと)
- 精度定格
- ±(読み取り値の絶対値の5%+1.5)℃[-50~-0℃]、±1.0℃[0.0~199.9℃]、±(読み取り値の0.5%+0.5)℃[200~500℃] ※周囲温度18~28℃、相対湿度35~75%、放射率(ε)=1.00
- 放射率設定
- 0.10~1.00(0.01ステップ)
- 表示更新時間
- 0.4秒
- 繰返し再現性
- ±1℃[-50~-0℃]、±0.3℃[0.0~199.9℃]、±1℃[200~500℃]
- 内容量
- 1台
放射温度計 の新着商品
カテゴリ



























