カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • HORIBA(堀場製作所)
  • タカチ電機工業(6)
  • KAZEN(1)
  • 堀場製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「9618s」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロ ToupH 電極 HORIBA(堀場製作所)

    マイクロ ToupH 電極

    HORIBA(堀場製作所)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷
    タフ電極の使いやすさを微量試料でも。世界最微量(※2011年6月現在、メーカー調べ)50μLから測定可能な温度補償センサ付 pH電極。独自の製作技術(特許第4054245号)により、直径3mmのガラス2重管を実現。マイクロチューブなどの微量容器に対応。温度センサを応答部すぐ近くに配置し、温度応答の高速化を実現。冷蔵保存していた試料も常温に戻すことなく測定できます。防水構造。鉛フリー。計量法型式承認番号 S232。9618S-10D、9618-10D、9669-10D後継モデル
    用途容量が確保しにくい水溶液系試料に広くお使いいただけます。タンパクを含む試料には専用洗浄液のご使用をおすすめします。使用温度範囲(℃)0-60液絡部セラミック型式承認番号S232内部液#300(KCl)pH範囲0-14
  • 卓上型PHメータ HORIBA(堀場製作所)

    卓上型PHメータ

    HORIBA(堀場製作所)
    219,000税込240,900
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    モノクロ液晶スタンダードモデル
    仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示質量(g)約770機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値使用周囲温度(℃)0~45コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)PC接続あり(USB 通信ケーブル必要)使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)
  • 卓上型pH・水質分析計 F-2000PCシリーズ HORIBA(堀場製作所)

    卓上型pH・水質分析計 F-2000PCシリーズ

    HORIBA(堀場製作所)
    351,000税込386,100
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。 測定の安定判断と電極感度の表示機能付きです。
    付属品(本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ測定範囲(pH) 0.000~14.000、(ORP)± 2000.0mV、(イオン)0.000ug/L ~ 9999 g/L・mmol/L、mol/L、ppm、ppt(千分率)、ug/L、mg/L、g/L、(温度)0.0~+100.0℃(表示範囲/-30.0 ~+130.0℃)、(電気伝導率)0.000~2.000S/cm、(TDS)0.00~100.0g/L(ppt)、(塩分濃度)0.0~100.0ppt /0.00~10.00%、(電気抵抗率)0.001~ 20.0MΩ・cm、(電気抵抗率)有効桁数4 桁 ※ただし1.0 MΩ・cm以上:有効桁数3桁質量(g)約770電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W))測定項目pH/ORP/イオン/温度/電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率精度(pH)±0.005pH±1digit、精度:(ORP)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5% F.S、または±0.2mV の大きい方、(温度)±0.5℃、(電気伝導率)各レンジフルスケールの±0.6%(ただし、18mS/cm以上:フルスケールの1.6%)、(TDS)0.5%または0.1mg/Lの大きい方、(塩分濃度)0.5%または0.1ppt の大きい方、(電気抵抗率)各レンジのフルスケールの±0.6% ※ただし1.8MΩ ・cm以上:フルスケールの±1.5%分解能(pH)0.01/0.001pH、(ORP)0.1mV、(イオン)表示桁数4 桁(有効分解能0.1mV)、(温度)0.1℃、(電気伝導率)有効数字4桁(自動レンジ変更)、(TDS)0.01mg/L(ppm)、0.1 g/L(ppt)、(塩分濃度)0.1 ppt /0.01%、プリンタ出力あり(GLP、GMP対応)データメモリ2000件外寸法(mm)160×150×66(一体型スタンド除く)PC接続あり(USB通信ケーブル必要)
  • 卓上型pHメーター LAQUA HORIBA(堀場製作所)

    卓上型pHメーター LAQUA

    HORIBA(堀場製作所)
    269,800税込296,780
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
    用途種々サンプルのpH(水質)測定に。付属品クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバーセット内容本体、マイクロToupH電極(9618-10D)、pH標準液セット(101-S)測定範囲【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L)高さ(mm)(スタンド)338質量(g)700電源AC100~240V・50/60Hz測定項目pH/ORP/イオン本体寸法(mm)170×73×14測定方式ガラス電極法、イオン電極法チャンネル数1ch分解能【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁機能PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、USBメモリ対応メモリー2000
  • 卓上型pH計 LAQUA HORIBA(堀場製作所)

    卓上型pH計 LAQUA

    HORIBA(堀場製作所)
    439,000税込482,900
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    大画面タッチパネル搭載タッチパネルによる直感的な操作と測定値が大画面で見やすい従来にはない新しいデザインを採用したpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。 フリーアーム式電極スタンド独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。 高精度で使いやすい電極付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。 F-71/74BWモノクロ液晶表示のスタンダードタイプの学生実験向けです。 F-72/73/74カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます(F-72を除く)。F-74は第十六改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。 NAVI ナビゲーション機能 2CH 2チャンネル測定 USB USBメモリ対応 PC PC接続対応(USB) PRT プリンタ出力対応
    高さ(mm)(スタンド)338電源AC100~240V・50/60Hz本体寸法(mm)170×73×14
  • LAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計 HORIBA(堀場製作所)

    LAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計

    HORIBA(堀場製作所)
    399,000税込438,900
    1個
    14日以内出荷
    カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。 pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。 パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。 1台で2項目を同時測定・表示。 より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応) 電極、標準液が一緒になったお得なセットです。
    付属品クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバーセット内容本体、マイクロToupH電極(9618-10D)、pH標準液セット(101-S)測定範囲【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L)高さ(mm)(スタンド)338質量(g)700電源AC100~240V・50/60Hz測定項目pH/ORP/イオン本体寸法(mm)170×73×14測定方式ガラス電極法、イオン電極法チャンネル数2ch分解能【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁機能PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、2チャンネル測定、USBメモリ対応メモリー2000
  • マイクロ ToupH 電極 HORIBA(堀場製作所)

    マイクロ ToupH 電極

    HORIBA(堀場製作所)
    89,980税込98,978
    1本
    91日以内出荷
    pH電極6367シリーズの鉛フリー化と同様に、マイクロToupH電極9618Sシリーズに使用されるガラス部材を鉛フリーに変更いたします。