カテゴリ
- 科学研究・開発用品(25)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- HORIBA(堀場製作所)
- モノタロウ(1)
- アズワン×HORIBA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「HORIBA LAQUA twin」の検索結果
特価

コンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極
HORIBA(堀場製作所)(11件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本ほか当日出荷から10日以内出荷薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化防水形。 #0113後継モデル。適合本体B-211、B-212、B-213B-711、B-712、B-713pH-11B、pH-22B、pH-33B使用温度範囲5~40、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)必要サンプル量(mL)0.1(最小)
コンパクトpHメータ LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)(13件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
LAQUAtwin カルシウムイオンセンサ
HORIBA(堀場製作所)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から10日以内出荷pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型カルシウムイオン電極適合本体B-751/LAQUAtwin-Ca-11測定範囲4~9900 ppm(mg/L)使用温度範囲(℃)5~40測定項目カルシウムイオン使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)試料容量(mL)0.3mL以上
コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)¥30,980税込¥34,0781台当日出荷ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL)測定範囲電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目電気伝導率精度レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示測定方法交流2極法分解能0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm温度表示0~50℃/0.1℃精度(%)±2F.S(0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm)、±5F.S(20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm)分解能(℃)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×29×20(突起部を除く)測定対象電気伝導率使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大3点(1413μS/cm、12.9mS/cm、111.8mS/cmそれぞれの標準液を認識測定範囲(mS/cm)0~199.9測定原理交流2極法電池コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個試料容量(mL)0.12以上表示項目電気伝導率表示範囲(℃)0~50オートパワーオフ30分測定範囲(ppm)0~9900主な機能自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)アズワン品番64-9332-07主材質ABS樹脂防水保護等級IP67(水中では使用不可)湿度測定範囲(%RH)85(ただし結露しないこと)
コンパクトカリウムイオンメータ LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカリウムイオンを測定するコンパクトなカリウムイオンメータです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。特に、土壌中のカリウムイオンの測定や水耕栽培養液のカリウムイオンの測定に便利です。用途土壌・栽培管理・食品・健康管理など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、カリウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲4~9900 ppm(mg/L)、 2~5000(kg/10a)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目カリウムイオン精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番1-7344-22主材質ABS樹脂防水性IP67
LAQUAtwin カリウムイオンセンサ
HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から10日以内出荷pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型カリウムイオン電極適合本体B-731/LAQUAtwin-K-11測定範囲4~9900 ppm(mg/L)2~5000(kg/10a)(土壌と水の抽出比1:5の時)使用温度範囲(℃)5~40測定項目カリウムイオン使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)試料容量(mL)0.3mL以上
コンパクトナトリウムイオンメータ LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでナトリウムイオンを測定するコンパクトなナトリウムイオンメーターです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。用途健康管理・食品工程管理・環境測定・塩害対策など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、ナトリウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲2~9900ppm(mg/L)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目ナトリウムイオン精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番1-7344-21主材質ABS樹脂防水性IP67
コンパクト硝酸イオンメータ LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定するコンパクトな硝酸イオンメータです。イオン電極法*により、信頼性の高いイオン測定が可能です。活用しやすいスタイルとワイドな測定範囲で、土壌、農作物のおいしさの管理など硝酸イオン測定のあらゆるシーンにフレキシブルに活用可能です。作物用の搾汁や土壌の調製など測定に必要なものをキット化した LAQUAtwin NO3-11C(作物用) LAQUAtwin NO3-11S(土壌用)と幅広く使用できるB-743(一般用)をラインアップ。用途土壌・栽培管理・食品・農作物の生育管理など質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能主材質ABS樹脂防水性IP67
LAQUAtwin 硝酸イオンセンサ
HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から10日以内出荷pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型硝酸イオン電極 #0243後継モデル適合本体B-74X、B-34X/LAQUAtwin-No3-11/C/S測定範囲NO3-:62~6200ppm(mg/L)NO3--N:14~1400ppm(mg/L)(10-3~10-1mol/L)使用温度範囲(℃)5~40測定項目硝酸イオン(一般用)使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)試料容量(mL)0.3mL以上
コンパクトORPメータ LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷HORIBA 独自の平面センサを採用したコンパクトなORP 計です。少量のサンプルで水溶液のORP(酸化還元電位)を測定できます。環境測定・工場排水処理・水田などの土壌管理に。付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/ORP 標準液(Zobell 標準液225 mV )1本/サンプリングシートB 5枚仕様キャリブレーション:1 点測定範囲-1000 ~ 1000質量(g)約50外形寸法(mm)164×29×20電源コイン型リチウム電池3 V(CR2032)2 個測定項目ORP(酸化還元電位)精度±2 mV(計器再現性)使用温度(℃)周囲温度:5 ~ 40表示方式カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付)分解能1mV校正1使用温湿度範囲周囲温度:5 ~ 40℃、相対湿度:85% 以下(ただし結露しないこと)測定範囲(mV)-1000~1000電池寿命約400 時間(バックライトOFF 時)[バックライトON 時は電池寿命が短くなります。]サイズ(mm)164X29X20必要サンプル量(mL)0.3以上(サンプリングシートB を使用すると0.05から測定可能です。)防水IP57分解能(mV)1
コンパクトカルシウムイオンメータ AQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカルシウムイオンを測定するコンパクトなカルシウムイオンメーターです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。用途土壌・栽培管理・食品・健康管理・珊瑚の飼育水・河川・湖沼の硬度測定など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、カルシウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲4~9900 ppm(mg/L)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目カルシウムイオン精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番1-7344-23主材質ABS樹脂防水性IP67
硝酸イオン標準液
HORIBA(堀場製作所)¥3,698~税込¥4,068~1セット(14mL×6本)当日出荷から6日以内出荷適合本体B-743、B-343、C-141、LAQUAtwin-NO3-11/C/S
コンパクトフッ化物イオンメータ LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷イオン電極法による信頼性の高い測定を実現したフッ化物イオンメータです。半導体製造工程や化学工場の排水処理・環境測定・飲料水の水質管理に。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型フッ化物イオンセンサを採用し、少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで測定可能です。他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法。により正確なフッ化物イオン濃度がわかります。付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個/シリンジ1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/フッ化物イオン標準液(1ppm、10ppm)各1本(14mL)/TISAB溶液 1本(14mL)/カップ1個/ サンプリングシートB 5枚測定範囲0.1 ~ 990[ppm またはmg/L]質量(g)約50(電池除く)タイプコンパクト電源コイン型リチウム電池3 V(CR2032)2 個測定項目フッ化物イオン(F-)精度±2% (25℃ で1、10 ppm の標準液にて2 点校正し、10 ppm の標準液を測定したときの精確さ) (標準液の誤差および丸め誤差(±1 digit)は含まず)表示方式カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付)分解能0.1 ~ 9.9:0.1、10 ~ 99:1、100 ~ 990:10[ppm またはmg/L]校正最大2 点[初期設定値:1 ppm、10 ppm]測定原理イオン電極法使用温湿度範囲周囲温度:5 ~ 40℃、相対湿度:85% 以下(ただし結露しないこと)電池寿命約400 時間(バックライトOFF 時)サイズ(mm)164X29X20必要サンプル量(mL)0.3以上(サンプリングシートB 使用で0.1~測定可能)防水IP67 相当(全没水測定は不可)
サンプリングシートB
HORIBA(堀場製作所)¥5,498税込¥6,0481セット(100枚)当日出荷LAQUAtwin/Twinシリーズ用用途微量(約0.05mL)測定、拭き取り測定、微粒子含有試料測定用
フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ
HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)¥73,980~税込¥81,378~1台当日出荷から31日以内出荷オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値防塵防水性能IP67相当
LAQUAtwin ナトリウムイオンセンサ
HORIBA(堀場製作所)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から10日以内出荷pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型ナトリウムイオン電極適合本体B-722/LAQUAtwin-Na-11測定範囲2~9900 ppm(mg/L)使用温度範囲(℃)5~40測定項目ナトリウムイオン使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)試料容量(mL)0.3mL以上
サンプリングシート押さえふた
HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷LAQUAtwin交換センサ(S010/S021/S022/S030/S040/S050)用 土壌(懸濁液)など微粒子が含まれる試料を測定の際にサンプリングシートB(Y046)と共にご使用ください。用途LAQUAtwin交換センサ(S010/S021/S022/S030/S040/S050)用/※微粒子が含まれる試料用
LAQUAtwin 塩分センサ
HORIBA(堀場製作所)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から10日以内出荷pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型ナトリウムイオン電極適合本体B-721/LAQUAtwin-salt-22測定範囲0.01~25%(重量%)使用温度範囲(℃)5~40測定項目塩分使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)試料容量(mL)0.3mL以上
コンパクト塩分計 LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷ナトリウムイオンを測ることでより正確な食塩濃度が測定できるコンパクトな塩分計です。LAQUAtwin独自の選択性に優れた平面型ナトリウムイオン電極を採用。pHや他のイオンの影響を受けることなくナトリウムイオン濃度を正確に測定し、ワンチップマイコンにより食塩濃度 (NaCl重量%) に演算変換しています。スティックタイプで、どこへでも持ち運びができ、食品中の塩分濃度測定が手軽にできるようになりました。用途食品・健康管理・食品工程管理、食事指導など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、シリンジ1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、塩分標準液 (0.5%、5%) 各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲0.01~25%(重量%)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29mm×20mm (突起部を除く)電源コイン型リチウム電池 3V(CR2032)2個測定項目塩分精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ)、デジタル液晶表示(バックライト機能付)分解能0.00~0.99 % : 0.01 %(重量%)1.0~9.9 % : 0.1%(重量%)0~25 % :1% (重量%)温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400時間 (バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番64-9332-06主材質ABS樹脂
B-71X/B-21X用 LAQUAtwin pH交換センサ S010
HORIBA(堀場製作所)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化した防水形です。トラスコ品番838-2991適合本体B-71X/B-21XRoHS指令(10物質対応)対応
ハンディpH計用電極
HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本ほか当日出荷から10日以内出荷適合本体D-51、D-52、D-53、D-71、F-71T、F-72T、F-73T、F-74T測定範囲(pH)0~14液絡部セラミック