カテゴリ

  • 測定用品(4)
    • 電子式(1)
    • 面積式(フロート式)(2)
絞り込み
ブランド
  • HORIBA
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(7)
  • コフロック(10)
  • CKD(7)
  • 未来工業(10)
  • KINGBRIGHT(2)
  • ホンダ(107)
  • brother(ブラザー)(91)
  • ダイヤトレンド(46)
  • オカムラ(岡村製作所)(40)
  • 日本ナインスター(30)
  • エコリカ(27)
  • ノーブランド(26)
  • オーム電機(16)
  • JIT(16)
  • SMC(15)
  • エネックス(14)
  • マサル工業(14)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](14)
測定流体
  • 気体(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MFC」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型マスフローコントローラ MF-C HORIBA小型マスフローコントローラ MF-CHORIBA
79,980税込87,978
1個
62日以内出荷から63日以内出荷
スイッチ出力、緊急時の自動遮断機能、プリセット機能等の機能があります。0.5sec以内の高速制御が可能です。流量制御値及び積算機能を搭載しています。消費ガスやパージガスの流量制御に適しています。※小型マスフローコントローラーには専用ケーブルまたは専用アダプタが必要です。
適合流体N2/Air材質接ガス部:ポリアミド樹脂・フッ素ゴム・ステンレス・アルミナ・半導体シリコン・半田接続口径Φ6mm精度±3%F.S.測定対象気体材質(ボディ)樹脂(禁油なし)
電源一体型制御ユニット HORIBA電源一体型制御ユニットHORIBA
89,980税込98,978
1個
欠品中
周波数(Hz)50/60適合規格安全規格・CEマーキング対応、EMC指令対応、FCC対応、環境対応:RoHS指令適合外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×96×170(突起部除く)機能流量アラーム出力機能(外部出力:オープンコレクタ)、外部制御機能(流量設定信号入力、流量制御バルブ制御信号入力:全開・全閉)、流量表示機能(SEC・OUT共に表示可能)電源(AC V)100~240電源(VA)30(MAX)アズワン品番2-752-21モデルデジタル/アナログ通信
小型マスフローコントローラ専用ケーブル 24V駆動用 HORIBA小型マスフローコントローラ専用ケーブル 24V駆動用HORIBA
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
用途専用ケーブル3m(24V駆動用)仕様MF-C専用ケーブルケーブル長(m)3アズワン品番3-766-11
液体微少マスフローコントローラ HORIBA液体微少マスフローコントローラHORIBA
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷から78日以内出荷
マイクロリッターからの微少流量制御が可能です。冷却測定方式のため、低沸点液体材料の精密流体制御が可能です。高粘度液体材料の精密流体制御が可能です。
fcr特集