カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- HORIBA(堀場製作所)
- Advantech(アドバンテック)(2)
- AUTONICS(オートニクス)(7)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- CKD(3)
- DiodesZetex(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- JAPPY(2)
- NOK(3)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- Santek(14)
- Seeed Studio(2)
- VISHAY(6)
- スターカット工業(2)
- セルスター(7)
- ネグロス電工(8)
- 坂詰製作所(2)
- 大東プレス工業(5)
- ブランドをもっと見る
「do-10」の検索結果
特価

#9551-100D D-5XボウスイシンセキガタDOセンサ10Mソウクミ
HORIBA(堀場製作所)¥84,980税込¥93,4781個5日以内出荷水深10mまでの没水測定が可能です。 ディスポーサブルなチップ式電極(5401)および温度測定素子としてサーミスタを採用しています。仕様防水形トラスコ品番838-2841セット内容ホルダ、DOチップ、取扱説明書、電極ストラップ測定範囲DO:0~19.99mg/L、温度:0~40℃(本体と組合せ時)質量(g)820使用温度範囲(℃)0~40シリーズD-5Xシリーズ応答時間(秒)30(一定温度における90%応答時間)
センサOリングクミ PH,ORP,DO,IONセンサ S8,S10セット
HORIBA(堀場製作所)¥1,998税込¥2,1981個10日以内出荷仕様PH、ORP、DO、IONセンサS8、S10セツトトラスコ品番838-2809型式【主要】U-23質量(g)1
卓上型溶存酸素メータ 電極セット
HORIBA(堀場製作所)¥289,800税込¥318,7801セット6日以内出荷データメモリ(2000件) 安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値) 電極状態表示 PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C) 温度補償設定(自動/手動) セキュリティ機能(パスワード) バックライト付き仕様【PC接続】あり(USB 通信ケーブル必要)セット内容DO電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9521-10D+DO校正キットDO-CAL-LAB)寸法(mm)150×160×67質量(g)約770電源(V)ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W)測定項目溶存酸素/温度表示【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】ありプリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)機能【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値データメモリ2000件使用温湿度範囲0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと)オートパワーオフOFF、1分~ 30分コネクタ【メーター出力】フォノジャック(RS232C)画面サイズバックライト付き カスタム5インチ
卓上型pH・溶存酸素メータ 電極セット
HORIBA(堀場製作所)¥399,800税込¥439,7801セット6日以内出荷データメモリ(2000件) 安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値) 電極状態表示 PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C) 温度補償設定(自動/手動) セキュリティ機能(パスワード) バックライト付きセット内容pH・DO電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9615S-10D+9521-10D+pH標準液セット101-S+DO校正キットDO-CAL-LAB)寸法(mm)150×160×67測定範囲0.000~14.000質量(g)約770電源(V)ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W)測定項目pH/ORP/イオン/溶存酸素/温度表示【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】あり分解能0.01/0.001プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)機能【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値データメモリ2000件使用温湿度範囲0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと)オートパワーオフOFF、1分~ 30分コネクタ【メーター出力】フォノジャック(RS232C)画面サイズバックライト付き カスタム5インチPC接続あり(USB 通信ケーブル必要)