カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(272)
  • 測定用品(86)
  • 測定関連サービス(7)
  • 厨房用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • HORIBA(堀場製作所)
  • モノタロウ(3)
  • 花ごころ(4)
  • EPSON(28)
  • デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(1)
  • ミトロイ(水戸工機)(4)
  • CKD(288)
  • KEIBA(183)
  • Optibelt(2,790)
  • Panasonic(パナソニック)(242)
  • RS PRO(182)
  • SIBATA(柴田科学)(1,386)
  • SPARKFUN(154)
  • VIBRA(新光電子)(265)
  • ビーエム機器(200)
  • ホンダ(167)
  • メディアカバーマーケット(270)
  • 三菱ふそう(497)
  • 東芝(471)
  • 視覚デザイン研究所(378)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
サービス分類
  • レンタル(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ib」の検索結果

関連キーワード
370件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 比較電極内部液KCL HORIBA(堀場製作所)

    比較電極内部液KCL

    HORIBA(堀場製作所)(8件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(250mL)
    当日出荷
    容量(mL)250
  • PH標準液 HORIBA(堀場製作所)

    PH標準液

    HORIBA(堀場製作所)(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    精度(pH)±0.02
  • コンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極 HORIBA(堀場製作所)

    コンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極

    HORIBA(堀場製作所)(11件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化防水形。 #0113後継モデル。
    適合本体B-211、B-212、B-213B-711、B-712、B-713pH-11B、pH-22B、pH-33B使用温度範囲5~40、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)必要サンプル量(mL)0.1(最小)
  • コンパクトpHメータ LAQUAtwin HORIBA(堀場製作所)

    コンパクトpHメータ LAQUAtwin

    HORIBA(堀場製作所)(14件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
    用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
  • pH標準液 HORIBA(堀場製作所)

    pH標準液

    HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
  • ハンディpH計用電極 HORIBA(堀場製作所)

    ハンディpH計用電極

    HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    適合本体D-51、D-52、D-53、D-71、F-71T、F-72T、F-73T、F-74T測定範囲(pH)0~14液絡部セラミック
  • pH標準液セット(pH4/7/9/KCL) HORIBA(堀場製作所)

    pH標準液セット(pH4/7/9/KCL)

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット
    当日出荷
    原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
    容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-
  • 電気伝導率標準液 HORIBA(堀場製作所)

    電気伝導率標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
  • pH標準液用粉末 HORIBA(堀場製作所)

    pH標準液用粉末

    HORIBA(堀場製作所)(4件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1パック(10包)
    当日出荷
    pH値は1袋を500mLの純水に溶解したときの値です。 各1袋の分量は500mL用。 工場現場用。
    精度(pH)±0.05
  • 電気伝導率標準液 HORIBA(堀場製作所)

    電気伝導率標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
  • pH標準液セット HORIBA(堀場製作所)

    pH標準液セット

    HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1セット
    当日出荷
    原液のまま使用。 60mL容量の標準液3種類が同梱されたセットです。
    セット内容中性リン酸塩標準液(60mL)、フタル酸塩標準液(60mL)、ホウ酸塩標準液(60mL)pH値(+25℃)中性リン酸塩標準液:6.86、フタル酸塩標準液:4.01、ホウ酸塩標準液:9.18
  • 無補充型pH電極 HORIBA(堀場製作所)

    無補充型pH電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ゲルタイプの内部液のため補充が不要で、メンテナンスが簡単。プラスチックボディでフィールド測定に最適。
    適合機種F-71T、F-72T、F-73T、F-74T、D-210,D-220使用温度範囲(℃)0~80測定範囲(pH)0~14
  • LAQUA用 スタンダードToupH電極 HORIBA(堀場製作所)

    LAQUA用 スタンダードToupH電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個(1個)
    当日出荷
    仕様計量法型式 承認番号:S114品名スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極使用温度(℃)0~100測定範囲(pH)0~14液絡部セラミック電極品名:スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極内部液#300防水防水構造
  • 電気伝導率標準液セット HORIBA(堀場製作所)

    電気伝導率標準液セット

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    当日出荷
    セット内容84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm、111.8mS/cm 60mL各1本
  • カルシウムイオン標準液 HORIBA(堀場製作所)

    カルシウムイオン標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
    適合本体B-751、LAQUAtwin-Ca-11
  • カリウムイオン標準液 HORIBA(堀場製作所)

    カリウムイオン標準液

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
    適合本体B-751、LAQUAtwin-K-11
  • 電極洗浄液 HORIBA(堀場製作所)

    電極洗浄液

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(50mL×2本)
    当日出荷
    ガラス電極の無機サンプルの汚れの洗浄や液絡部の洗浄に使用します。
    成分塩酸1%、チオ尿素10%
  • ORP標準液用粉末 HORIBA(堀場製作所)

    ORP標準液用粉末

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1箱(10袋)
    当日出荷
    ORP電極の状態を確認します。 ORP値は、1袋を250mLの純水に溶解したときの値です。
    精度±15mV
  • 硝酸イオン標準液 HORIBA(堀場製作所)

    硝酸イオン標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷から6日以内出荷
    適合本体B-743、B-343、C-141、LAQUAtwin-NO3-11/C/S
  • フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBA(堀場製作所)

    フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!
    質量(g)約220(電池を含まない)電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。分解能(℃)0.1機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値表示範囲(℃)-30.0~130.0防塵防水性能IP67相当オートパワーオフOFF、1-30分測定温度範囲(℃)-30.0~130.0使用周囲湿度(%RH)0~80(ただし結露無きこと)
  • デジタル液体流量計 HORIBA(堀場製作所)

    デジタル液体流量計

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    ¥53,880~税込¥59,268~
    1個
    当日出荷
    構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。
    最高使用圧力(MPa)1(液温20℃)温度範囲(℃)0~+60電源リチウム電池内蔵(電池交換不可)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(水相当)周囲温度-10~+70℃測定対象液体測定原理接線流羽根車方式周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)適合流体水
  • 電極洗浄液 HORIBA(堀場製作所)

    電極洗浄液

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    タンパクサンプル用洗浄液400mL 。 <対象試料の例> ジャム・肉・チーズ・バター・ヨーグルト・ビール・牛乳・しょうゆ・ソース・マヨネーズ・ケチャップ・医薬製剤・酵素溶液・寒天培地
    容量(mL)400アズワン品番64-3991-86
  • 放射温度計 (高精度・ハンディタイプ) HORIBA(堀場製作所)

    放射温度計 (高精度・ハンディタイプ)

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    独自開発の新型サーモパイルセンサーの搭載により、高精度(±1℃)、高再現性(±0.3℃)、高速応答(0.8sec、95%応答)を実現 シンプル設計の放射温度計。 ツインレーザマーカ搭載で測定エリアが一目瞭然(HN/Nタイプ)。 コンパクト。簡単操作。 環境温度の急激な変化に伴う「温度ドリフト」の大幅減少で、短時間・高精度測定を実現。ワイドな測定範囲を実現。 アラーム音とマーカの点滅で、温度異常を即座にお知らせ。
    外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×170×36応答時間0.8sec以内(95%応答)表示更新時間0.4sec
  • LAQUAtwin カルシウムイオンセンサ HORIBA(堀場製作所)

    LAQUAtwin カルシウムイオンセンサ

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型カルシウムイオン電極
    適合本体B-751/LAQUAtwin-Ca-11測定範囲4~9900 ppm(mg/L)使用温度範囲(℃)5~40測定項目カルシウムイオン使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)試料容量(mL)0.3mL以上
  • 電気伝導率電極 HORIBA(堀場製作所)

    電気伝導率電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    マルチな測定範囲で汎用性を向上。没水測定が可能な防水タイプ。
    測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)使用温度範囲(℃)0~80ケーブル長(m)1
  • LAQUAtwin 硝酸イオンセンサ HORIBA(堀場製作所)

    LAQUAtwin 硝酸イオンセンサ

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型硝酸イオン電極 #0243後継モデル
    適合本体B-74X、B-34X/LAQUAtwin-No3-11/C/S測定範囲NO3-:62~6200ppm(mg/L)NO3--N:14~1400ppm(mg/L)(10-3~10-1mol/L)使用温度範囲(℃)5~40測定項目硝酸イオン(一般用)使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)試料容量(mL)0.3mL以上
  • ナトリウムイオン標準液 HORIBA(堀場製作所)

    ナトリウムイオン標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
    Y024(C-122用標準液)のナトリウムイオン2000ppmと同等品(ナトリウムイオン150ppmは別売)
    適合本体B-722、C-122、LAQUAtwin-Na-11
  • LAQUAtwin カリウムイオンセンサ HORIBA(堀場製作所)

    LAQUAtwin カリウムイオンセンサ

    HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型カリウムイオン電極
    適合本体B-731/LAQUAtwin-K-11測定範囲4~9900 ppm(mg/L)2~5000(kg/10a)(土壌と水の抽出比1:5の時)使用温度範囲(℃)5~40測定項目カリウムイオン使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)試料容量(mL)0.3mL以上
  • コンパクトカルシウムイオンメータ AQUAtwin HORIBA(堀場製作所)

    コンパクトカルシウムイオンメータ AQUAtwin

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカルシウムイオンを測定するコンパクトなカルシウムイオンメーターです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。
    用途土壌・栽培管理・食品・健康管理・珊瑚の飼育水・河川・湖沼の硬度測定など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、カルシウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲4~9900 ppm(mg/L)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目カルシウムイオン精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番1-7344-23主材質ABS樹脂防水性IP67
  • コンパクト硝酸イオンメータ LAQUAtwin HORIBA(堀場製作所)

    コンパクト硝酸イオンメータ LAQUAtwin

    HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    当日出荷
    少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定するコンパクトな硝酸イオンメータです。イオン電極法*により、信頼性の高いイオン測定が可能です。活用しやすいスタイルとワイドな測定範囲で、土壌、農作物のおいしさの管理など硝酸イオン測定のあらゆるシーンにフレキシブルに活用可能です。作物用の搾汁や土壌の調製など測定に必要なものをキット化した LAQUAtwin NO3-11C(作物用) LAQUAtwin NO3-11S(土壌用)と幅広く使用できるB-743(一般用)をラインアップ。
    用途土壌・栽培管理・食品・農作物の生育管理など質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能主材質ABS樹脂防水性IP67
  • LAQUA pH標準液セット HORIBA(堀場製作所)

    LAQUA pH標準液セット

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥5,498税込¥6,048
    1式
    当日出荷
    pH値(+25℃)中性リン酸塩標準液:6.86、フタル酸塩標準液:4.01、ホウ酸塩標準液:9.18アズワン品番3-9451-01
  • JQA検定合格品 スタンダートToupH電極 HORIBA(堀場製作所)

    JQA検定合格品 スタンダートToupH電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    当日出荷
    メーカーがJQA検定を代行受験し、検定合格品をご提供します。
    仕様●測定範囲:pH0~14●使用温度範囲:0~100℃●液絡部:セラミックアズワン品番65-9242-77
  • 電極用保護管 HORIBA(堀場製作所)

    電極用保護管

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥1,588税込¥1,747
    1セット(3個)
    当日出荷
    電極先端のガラスセンサ部を保護します。
    適合機種無補充型pH電極 9652-10D/9652-20D、pHセンサカートリッジ 300-P-C、無補充型ORP電極 9301-10D、ORPセンサカートリッジ 300-O-C用
  • 卓上型PHメータ HORIBA(堀場製作所)

    卓上型PHメータ

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    モノクロ液晶モデル
    仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示質量(g)約770使用温度範囲(℃)0~100(電極)電源AC アダプタ100V~240V、50Hz~60Hz(本体電源:DC7 V0.7W)測定項目pH/ORP/温度測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式サーミスタ(温度)表示バックライト付き、カスタム5 インチ分解能0.01pH精度(pH)±0.01(±1digit)精度(℃)±0.5プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)分解能(℃)0.1外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150×67 (一体型スタンド除く)pHガラス電極法機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値校正【pH】最大5点(USA、NIST、NIST2)/最大6点(DIN、Custom)【温度】1点(±10.0 ℃)表示範囲-2.00~20.00pH液絡部セラミックデータメモリ1000件計器再現性±0.1mV(±1digit)使用周囲温度(℃)0~45表示範囲(℃)-30.0~130.0オートパワーオフOFF、1分~30分測定範囲(mV)±2000.0測定温度範囲(℃)0~100コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)標準液セットの選択101-SPC接続あり(USB 通信ケーブル必要)内部液#300分解能(pH)0.01分解能(mV)0.1使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)
  • DO電極用 電極チップ HORIBA(堀場製作所)

    DO電極用 電極チップ

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    交換用の電極チップ。
    適合機種9551-20D、9551-100D、9550-20D、9550-100D、5450-20D、5450-100D用
  • 処理液 HORIBA(堀場製作所)

    処理液

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
  • 塩分標準液 HORIBA(堀場製作所)

    塩分標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
    適合本体B-721、C-121、LAQUAtwin-Salt-22
  • ツインCONDメーター HORIBA(堀場製作所)

    ツインCONDメーター

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    ¥10,880~税込¥11,968~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • 電極保管キャップ 5個入り HORIBA(堀場製作所)

    電極保管キャップ 5個入り

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(5個)
    当日出荷
    仕様●入数:5個入りアズワン品番65-9242-74
  • 無補充型pHセンサーカートリッジ HORIBA(堀場製作所)

    無補充型pHセンサーカートリッジ

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    内部液の補充が不要。日々の測定を、もっとスムーズに。内部液にはゲル状KClを充填。防水仕様※で浸せき測定が可能。センサ消耗時には、カートリッジ部分のみ交換するだけ。手間とコストを低減します。※水深1mで約30分浸せきしても故障しない。