カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • HORIBA
  • 東亜DKK(6)
  • セムコーポレーション(4)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • Eutech(ユーテック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「inpro3030」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディpH計用電極 HORIBAハンディpH計用電極HORIBA(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
測定範囲(pH)0~14適合本体D-51、D-52、D-53、D-71、F-71T、F-72T、F-73T、F-74T液絡部セラミック
無補充型pH電極 HORIBA無補充型pH電極HORIBA
20,980税込23,078
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
ゲルタイプの内部液のため補充が不要で、メンテナンスが簡単。プラスチックボディでフィールド測定に最適。
適合機種F-71T、F-72T、F-73T、F-74T、D-210,D-220使用温度範囲(℃)0~80測定範囲(pH)0~14
コンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極 HORIBAコンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極HORIBA(11件のレビュー)
10,880税込11,968
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化防水形。 #0113後継モデル。
適合本体B-211、B-212、B-213B-711、B-712、B-713pH-11B、pH-22B、pH-33B使用温度範囲5~40、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)必要サンプル量(mL)0.1(最小)
pHメーター LAQUA用 耐アルカリpH電極 HORIBApHメーター LAQUA用 耐アルカリpH電極HORIBA
35,980税込39,578
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
耐アルカリガラス膜を使用し、強アルカリ試料への耐久性を強化し、従来比5倍の長期安定性を向上させています。 メッキ液など強アルカリ試料に最適です
使用温度範囲(℃)0~100液絡部セラミック内部液#300(KCI)pH範囲0~14
PURE IL電極 HORIBAPURE IL電極HORIBA
149,800税込164,780
1本
当日出荷
KClを拡散させることが常識となっていたpH電極に、新開発のイオン液体塩橋を採用することにより、液間電位差をより安定させることが可能になりました。
取付可能対象計器:D-10、D-20、D-50 、F-10 、F-20 、F-50 、F-70シリーズ使用温度範囲(℃)0~40液絡部PVDF-HFP、イオン液体電極内部:銀 / 塩化銀材質(接液部)ガラス、PBT、PVDF-HFP、イオン液体型式承認番号S117保管温度範囲(℃)0~50pH範囲0~14
LAQUA用電極 HORIBALAQUA用電極HORIBA(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
適合機種D-11、D-12、D-13、D-14、D-21、D-21、D-21II、D-22、D-22、D-23、D-24、D-25、D-51、D-53、D-54、D-55、D-71、D-72、D-73、D-74、D-75、D-752、F-11、F-12、F-13、F-14、F-15、F-16、F-22C、F-22II、F-22IIC、F-23、F-23C、F-23II、F-23IIC、F-24、F-24C、F-24II、F-24IIC、F-51、F-52、F-53、F-54、F-55、F-71、F-72、F-73、F-74、F-74BW、M-11、M-12、M-13使用温度範囲(℃)0~60範囲pH/0~14
pH電極 HORIBApH電極HORIBA
16,980税込18,678
1本
当日出荷
きわめて堅牢でアルカリ誤差が少なく、もっとも広く一般pH測定に使用されています。測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T
使用温度範囲(℃)0~100電極対応比較:2060A/2565A型式承認番号第 S 007号pH範囲0~14
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら