カテゴリ
- 科学研究・開発用品(29)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- HORIBA(堀場製作所)
- モノタロウ(1)
- 堀場製作所(10)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- アズワン(1)
- AXYGEN(1)
- 大日技研工業(1)
- アズワン×HORIBA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「laqua ph」の検索結果
特価

コンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極
HORIBA(堀場製作所)(11件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本ほか当日出荷から10日以内出荷薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化防水形。 #0113後継モデル。適合本体B-211、B-212、B-213B-711、B-712、B-713pH-11B、pH-22B、pH-33B使用温度範囲5~40、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)必要サンプル量(mL)0.1(最小)
コンパクトpHメータ LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)(13件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
LAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計
HORIBA(堀場製作所)¥319,800~税込¥351,780~1セット翌々日出荷から14日以内出荷カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。 pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。 パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。 1台で2項目を同時測定・表示。 より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応) 電極、標準液が一緒になったお得なセットです。付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、AC アダプタセット、本体カバーセット内容本体 + スタンダードToupH 電極(9615S-10D) + pH 標準液(101-S)質量(kg)約0.7(本体のみ)測定範囲(pH)0.000~14.000、(mV)±1999.9mV、(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)、(温度)0.0~100.0使用温度範囲(℃)0~45電源ACアダプタ 100~240V(50/60Hz)測定項目pH・ORP・イオン・温度測定方式(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法消費電力9.8VA再現性(pH)±0.001pH±1digit、(mV)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5%F.S.±1digit、(温度)±0.1℃±1digit分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1JIS規格0型アーム寸法(mm)339(垂直時高さ)表示形式カラー液晶タッチパネル、2画面表示、多言語表示(日・英・中・韓)データメモリ最大2000件計量法・型式SS111入力CH2検出単位(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1
pHメーター LAQUA用 耐アルカリpH電極
HORIBA(堀場製作所)¥35,980~税込¥39,578~1個ほか当日出荷から10日以内出荷耐アルカリガラス膜を使用し、強アルカリ試料への耐久性を強化し、従来比5倍の長期安定性を向上させています。 メッキ液など強アルカリ試料に最適です使用温度範囲(℃)0~100液絡部セラミック内部液#300(KCI)pH範囲0~14
LAQUA用電極
HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷適合機種D-11、D-12、D-13、D-14、D-21、D-21、D-21II、D-22、D-22、D-23、D-24、D-25、D-51、D-53、D-54、D-55、D-71、D-72、D-73、D-74、D-75、D-752、F-11、F-12、F-13、F-14、F-15、F-16、F-22C、F-22II、F-22IIC、F-23、F-23C、F-23II、F-23IIC、F-24、F-24C、F-24II、F-24IIC、F-51、F-52、F-53、F-54、F-55、F-71、F-72、F-73、F-74、F-74BW、M-11、M-12、M-13使用温度範囲(℃)0~60範囲pH/0~14
卓上型pHメーター LAQUA
HORIBA(堀場製作所)¥269,800~税込¥296,780~1個4日以内出荷から14日以内出荷タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。用途種々サンプルのpH(水質)測定に。付属品クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバーセット内容本体、マイクロToupH電極(9618-10D)、pH標準液セット(101-S)測定範囲【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L)高さ(mm)(スタンド)338質量(g)700電源AC100~240V・50/60Hz測定項目pH/ORP/イオン本体寸法(mm)170×73×14測定方式ガラス電極法、イオン電極法チャンネル数1ch分解能【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁機能PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、USBメモリ対応メモリー2000
卓上型pHメーターLAQUA
HORIBA(堀場製作所)¥399,800~税込¥439,780~1台4日以内出荷から14日以内出荷タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。 USP/EP/JPの製薬用水測定対応(JP16)アプリケーション搭載機種です。用途種々サンプルのpH(水質)測定に。セット内容計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本、本体カバー:1式材質ABS樹脂幅(mm)170高さ(mm)73質量(g)700奥行(mm)174測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分測定範囲(pH)0.000~14.000分解能0.01/0.001pH検出単位(pH)0.01/0.001pH 選択可
卓上型電気伝導率計 LAQUA
HORIBA(堀場製作所)¥279,800~税込¥307,780~1個4日以内出荷から14日以内出荷正確な測定とメンテナンスをサポートする電気伝導率計です。 DS-71E/72Eはスタンダードモデルです。DS-71P/72Pは低電気伝導率測定モデルです。 DS-72Pは第十六改正日本薬局方に対応しています。付属品低電気伝導率セル3551-10D、セル定数:10m-1、測定範囲:10μS-1S測定範囲【導電率】0.000~199.9S/m(3レンジ)(再現性±0.5%FS±1digit)、【抵抗率】0.000~199.9kΩ(3レンジ)(再現性±0.5%FS±1digit)、【塩分】0.00~80.00ppt(0.000~8.000%)高さ(mm)(電極スタンド)338電源ACアダプタ(付属)本体寸法(mm)170×174×73
ハンディpH計用電極
HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本ほか当日出荷から10日以内出荷適合本体D-51、D-52、D-53、D-71、F-71T、F-72T、F-73T、F-74T測定範囲(pH)0~14液絡部セラミック
LAQUA pH標準液セット
HORIBA(堀場製作所)¥5,498税込¥6,0481式当日出荷pH値(+25℃)中性リン酸塩標準液:6.86、フタル酸塩標準液:4.01、ホウ酸塩標準液:9.18アズワン品番3-9451-01
フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ
HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)¥73,980~税込¥81,378~1台当日出荷から31日以内出荷オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値防塵防水性能IP67相当
pHメーター LAQUA用 耐フッ酸pH電極
HORIBA(堀場製作所)¥45,980~税込¥50,578~1個ほか当日出荷から10日以内出荷高純度のガラス膜を使用し、約1000回測定の長寿命を実現 メンテナンス容易な筒上ガラス構造を採用し、計量法検定取得も可能 信頼性の高い測定を行えます エッチング工程後の排水管理などに最適です使用温度範囲(℃)0~60液絡部セラミック内部液#300(KCI)pH範囲2~12
卓上型pHメーター LAQUA
HORIBA(堀場製作所)¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷モノクロ液晶スタンダードモデルです。用途種々サンプルのpH(水質)測定に。セット内容計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本材質ABS樹脂幅(mm)170高さ(mm)73質量(g)500奥行(mm)174測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分測定範囲(pH)0.000~14.000測定方式(pH)ガラス電極法分解能0.001pH検出単位(pH)0.001
フィールド型マルチデジタル水質計LAQUA WQ-300シリーズ pH・溶存酸素センサセット
HORIBA(堀場製作所)¥279,800税込¥307,7801セット4日以内出荷水質測定の自由度を広げるデジタルセンサ。最大3chマルチ測定、無線通信、USB給電、大画面カラー液晶、大容量メモリ…多様なニーズに応えるための多彩な機能。あらゆる現場、様々な測定シーンで活躍できる水質計です。デジタルセンサだから測定項目を自在にカスタマイズ可能。pH、電気伝導率、溶存酸素…お客様にあった組合せを。センサ側はLEDによる発光、メータ側は画面上のマークで測定値の安定状態を表示。センサホルダ/フック構造で複数のセンサ同士もひとまとめに、3chでも扱いやすい。プッシュプルロック式コネクタで、センサをスムーズにつけ替え。あらゆる現場に最適な頑丈ボディ。IP67※1に準拠した防水・防塵構造。衝撃に強く持ちやすい。ダブルモールディング構造※2で耐久性を向上させ、しっかりとしたグリップ感も実現。カラーグラフィックBlanview(R) 液晶を採用。暗所はもちろん、直射日光下でも見やすい画面を実現。※Blanviewは株式会社オルタステクノロジーの登録商標ですMicroUSBポート搭載。MicroUSBケーブル(市販)を使用し、PCやモバイルバッテリー(市販)との接続が可能。測定データをPCやタブレット端末へワイヤレス送信※3※4。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。無補充型pHセンサは内部液の補充が不要。日々の測定をもっとスムーズに。電気伝導率センサは4極式で幅広いレンジ測定が可能。あらゆるサンプルをこれひとつで。JIS・ISOでも採用された※5光学式DOセンサは、すぐれた性能で長寿命。※1:IP67相当(水深1mで約30分浸漬しても故障しない)※2:ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング※3:本製品は無線LAN機能付SDカードを搭載しています。※4:市販のMicroUSBケーブルにより有線通信も可能です。※5:工場排水試験方法JIS K 0102:2016/国際標準化機構ISO 172892ch同時測定可能仕様【pH】測定範囲(分解能):pH0.00~14.00(0.01pH)、pH0.000~14.000(0.001pH)、精度(計器再現性):pH0.00~14.00±0.01pH、pH0.000~14.000±0.005pH、校正点数:最大5点 【溶存酸素】測定範囲:0.00~20.00mg/L、0.0~200.0%、分解能:0.01mg/L、0.1%、精度(計器再現性):±2%(0~20.00mg/L、0~200.0%)、校正点数:2点 メータ出力:マイクロUSB(B):PC接続用、フォノ:プリンタ接続用セット内容本体WQ-320J(2chモデル)、pHセンサヘッド:300-P-2、pHカートリッジ:300-P-C、pH標準液(pH4,7,9)各60mL、光学式溶存酸素センサ:300-D-2、大気校正キャップ、保護キャップ、取扱説明書、電池、キャリングケース電源単3形電池 4本本体質量(g)約320(電池を含まない)表示カラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)本体外形寸法(mm)90(W)×34(H)×220(L)データメモリ10,000点防塵防水性能IP67相当アズワン品番63-6524-95
卓上型pH計 LAQUA
HORIBA(堀場製作所)¥239,000~税込¥262,900~1個4日以内出荷から14日以内出荷大画面タッチパネル搭載タッチパネルによる直感的な操作と測定値が大画面で見やすい従来にはない新しいデザインを採用したpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。 フリーアーム式電極スタンド独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。 高精度で使いやすい電極付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。 F-71/74BWモノクロ液晶表示のスタンダードタイプの学生実験向けです。 F-72/73/74カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます(F-72を除く)。F-74は第十六改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。 NAVI ナビゲーション機能 2CH 2チャンネル測定 USB USBメモリ対応 PC PC接続対応(USB) PRT プリンタ出力対応高さ(mm)(スタンド)338電源AC100~240V・50/60Hz本体寸法(mm)170×73×14
フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ
HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から14日以内出荷防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!質量(g)約220(電池を含まない)電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。分解能(℃)0.1機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値表示範囲(℃)-30.0~130.0防塵防水性能IP67相当オートパワーオフOFF、1-30分測定温度範囲(℃)-30.0~130.0使用周囲湿度(%RH)0~80(ただし結露無きこと)
LAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計
HORIBA(堀場製作所)¥399,000税込¥438,9001個14日以内出荷カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。 pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。 パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。 1台で2項目を同時測定・表示。 より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応) 電極、標準液が一緒になったお得なセットです。付属品クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバーセット内容本体、マイクロToupH電極(9618-10D)、pH標準液セット(101-S)測定範囲【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L)高さ(mm)(スタンド)338質量(g)700電源AC100~240V・50/60Hz測定項目pH/ORP/イオン本体寸法(mm)170×73×14測定方式ガラス電極法、イオン電極法チャンネル数2ch分解能【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁機能PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、2チャンネル測定、USBメモリ対応メモリー2000
卓上型pHメーター
HORIBA(堀場製作所)¥219,800~税込¥241,780~1セット3日以内出荷から14日以内出荷タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。用途種々サンプルのpH(水質)測定に。付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタセット、本体カバーセット内容スタンダードToupH電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9615S-10D+pH標準液セット101-S)材質ABS樹脂幅(mm)170測定範囲(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)高さ(mm)73質量(g)700タイプ卓上型奥行(mm)174電源AC100~240V・50/60Hz測定項目pH/ORP/イオン/温度本体寸法(mm)170×73×14測定範囲(pH)0~14測定方式イオン電極法(イオン)表示カラー液晶タッチパネル、多言語表示(日・英・中・韓)付属電極9615S-10Dチャンネル数1再現性(pH)±0.005±1digit、(mv)±0.1mv±1digit、(イオン)±0.5%FS±1digitアナログ出力可能表示分解能【イオン】有効数字3桁分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁精度(pH)±0.001(±1digit)精度(℃)±0.1(±1digit)プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)温度補償自動/手動分解能(℃)0.1pHガラス電極法機能PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、USBメモリ対応JIS規格O型表示形式カラー液晶タッチパネル、多言語表示(日・英・中・韓)測定範囲 ORP-1999.9~1999.9mvメモリー2000校正5点(pH)表示範囲【pH】-2.00~20.00【ORP】±1999.9mV【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)繰返し性±0.1mV±1digit(ORP)、±0.5%F.S.±1digit(イオン)液絡部セラミック計量法・型式SS111使用周囲温度(℃)0~45、0~100(電極)消費電力(VA)9.8表示範囲(℃)-30.0~130.0測定範囲(mV)±1999.9検出単位(pH)0.01/0.001pH 選択可測定温度範囲(℃)0.0~100.0標準液セットの選択101-SPC接続RS-232C/USB内部液#300分解能(pH)0.01/0.001防水防水構造(9615S-10D)分解能(mV)0.1測定範囲(g/L)0.00~999(イオン)
B-71X/B-21X用 LAQUAtwin pH交換センサ S010
HORIBA(堀場製作所)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化した防水形です。トラスコ品番838-2991適合本体B-71X/B-21XRoHS指令(10物質対応)対応
PURE IL電極
HORIBA(堀場製作所)¥149,800税込¥164,7801本当日出荷KClを拡散させることが常識となっていたpH電極に、新開発のイオン液体塩橋を採用することにより、液間電位差をより安定させることが可能になりました。取付可能対象計器:D-10、D-20、D-50 、F-10 、F-20 、F-50 、F-70シリーズ使用温度範囲(℃)0~40液絡部PVDF-HFP、イオン液体電極内部:銀 / 塩化銀材質(接液部)ガラス、PBT、PVDF-HFP、イオン液体型式承認番号S117保管温度範囲(℃)0~50pH範囲0~14
卓上型PHメータ
HORIBA(堀場製作所)¥99,980~税込¥109,978~1セット当日出荷から10日以内出荷モノクロ液晶モデル仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示質量(g)約770使用温度範囲(℃)0~100(電極)電源AC アダプタ100V~240V、50Hz~60Hz(本体電源:DC7 V0.7W)測定項目pH/ORP/温度測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式サーミスタ(温度)表示バックライト付き、カスタム5 インチ分解能0.01pH精度(pH)±0.01(±1digit)精度(℃)±0.5プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)分解能(℃)0.1外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150×67 (一体型スタンド除く)pHガラス電極法機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値校正【pH】最大5点(USA、NIST、NIST2)/最大6点(DIN、Custom)【温度】1点(±10.0 ℃)表示範囲-2.00~20.00pH液絡部セラミックデータメモリ1000件計器再現性±0.1mV(±1digit)使用周囲温度(℃)0~45表示範囲(℃)-30.0~130.0オートパワーオフOFF、1分~30分測定範囲(mV)±2000.0測定温度範囲(℃)0~100コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)標準液セットの選択101-SPC接続あり(USB 通信ケーブル必要)内部液#300分解能(pH)0.01分解能(mV)0.1使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)
無補充型pH電極
HORIBA(堀場製作所)¥20,980~税込¥23,078~1個ほか当日出荷から10日以内出荷ゲルタイプの内部液のため補充が不要で、メンテナンスが簡単。プラスチックボディでフィールド測定に最適。適合機種F-71T、F-72T、F-73T、F-74T、D-210,D-220使用温度範囲(℃)0~80測定範囲(pH)0~14
コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL)測定範囲電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目電気伝導率精度レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示測定方法交流2極法分解能0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm温度表示0~50℃/0.1℃精度(%)±2F.S(0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm)、±5F.S(20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm)分解能(℃)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×29×20(突起部を除く)測定対象電気伝導率使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大3点(1413μS/cm、12.9mS/cm、111.8mS/cmそれぞれの標準液を認識測定範囲(mS/cm)0~199.9測定原理交流2極法電池コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個試料容量(mL)0.12以上表示項目電気伝導率表示範囲(℃)0~50オートパワーオフ30分測定範囲(ppm)0~9900主な機能自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)アズワン品番64-9332-07主材質ABS樹脂防水保護等級IP67(水中では使用不可)湿度測定範囲(%RH)85(ただし結露しないこと)
LAQUAtwin カリウムイオンセンサ
HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から10日以内出荷pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型カリウムイオン電極適合本体B-731/LAQUAtwin-K-11測定範囲4~9900 ppm(mg/L)2~5000(kg/10a)(土壌と水の抽出比1:5の時)使用温度範囲(℃)5~40測定項目カリウムイオン使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)試料容量(mL)0.3mL以上
LAQUAtwin 硝酸イオンセンサ
HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から10日以内出荷pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型硝酸イオン電極 #0243後継モデル適合本体B-74X、B-34X/LAQUAtwin-No3-11/C/S測定範囲NO3-:62~6200ppm(mg/L)NO3--N:14~1400ppm(mg/L)(10-3~10-1mol/L)使用温度範囲(℃)5~40測定項目硝酸イオン(一般用)使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)試料容量(mL)0.3mL以上
LAQUAtwin ナトリウムイオンセンサ
HORIBA(堀場製作所)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から10日以内出荷pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型ナトリウムイオン電極適合本体B-722/LAQUAtwin-Na-11測定範囲2~9900 ppm(mg/L)使用温度範囲(℃)5~40測定項目ナトリウムイオン使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)試料容量(mL)0.3mL以上
LAQUAtwin カルシウムイオンセンサ
HORIBA(堀場製作所)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から10日以内出荷pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型カルシウムイオン電極適合本体B-751/LAQUAtwin-Ca-11測定範囲4~9900 ppm(mg/L)使用温度範囲(℃)5~40測定項目カルシウムイオン使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)試料容量(mL)0.3mL以上
LAQUAtwin 塩分センサ
HORIBA(堀場製作所)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から10日以内出荷pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型ナトリウムイオン電極適合本体B-721/LAQUAtwin-salt-22測定範囲0.01~25%(重量%)使用温度範囲(℃)5~40測定項目塩分使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)試料容量(mL)0.3mL以上
コンパクト塩分計 LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷ナトリウムイオンを測ることでより正確な食塩濃度が測定できるコンパクトな塩分計です。LAQUAtwin独自の選択性に優れた平面型ナトリウムイオン電極を採用。pHや他のイオンの影響を受けることなくナトリウムイオン濃度を正確に測定し、ワンチップマイコンにより食塩濃度 (NaCl重量%) に演算変換しています。スティックタイプで、どこへでも持ち運びができ、食品中の塩分濃度測定が手軽にできるようになりました。用途食品・健康管理・食品工程管理、食事指導など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、シリンジ1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、塩分標準液 (0.5%、5%) 各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲0.01~25%(重量%)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29mm×20mm (突起部を除く)電源コイン型リチウム電池 3V(CR2032)2個測定項目塩分精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ)、デジタル液晶表示(バックライト機能付)分解能0.00~0.99 % : 0.01 %(重量%)1.0~9.9 % : 0.1%(重量%)0~25 % :1% (重量%)温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400時間 (バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番64-9332-06主材質ABS樹脂