カテゴリ
- 科学研究・開発用品(42)
絞り込み
ブランド
- HORIBA
- モノタロウ(6)
- ホンダ(185)
- BIGM(丸山製作所)(125)
- CKD(95)
- SMC(89)
- SKC(環境測定)(39)
- エスコ(33)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(31)
- ジェイカムアグリ(28)
- ガステック(26)
- アサヒフードアンドヘルスケア(25)
- Merck(メルクミリポア)(20)
- BAUHAUS(マツ六)(20)
- アズワン(17)
- オーハウス(16)
- 東亜DKK(16)
- A&D(エー・アンド・デイ)(15)
- DHC(健康食品)(15)
- Phenomenex(15)
- ブランドをもっと見る
「mg-10」の検索結果
特価

コンパクト硝酸イオンメータ LAQUAtwin
HORIBA(2件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定するコンパクトな硝酸イオンメータです。イオン電極法*により、信頼性の高いイオン測定が可能です。活用しやすいスタイルとワイドな測定範囲で、土壌、農作物のおいしさの管理など硝酸イオン測定のあらゆるシーンにフレキシブルに活用可能です。作物用の搾汁や土壌の調製など測定に必要なものをキット化した LAQUAtwin NO3-11C(作物用) LAQUAtwin NO3-11S(土壌用)と幅広く使用できるB-743(一般用)をラインアップ。用途土壌・栽培管理・食品・農作物の生育管理など測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能主材質ABS樹脂防水性IP67
LAQUAtwin 硝酸イオンセンサ
HORIBA(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から10日以内出荷pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型硝酸イオン電極 #0243後継モデル適合本体B-74X、B-34X/LAQUAtwin-No3-11/C/S測定範囲NO3-:62~6200ppm(mg/L)NO3--N:14~1400ppm(mg/L)(10-3~10-1mol/L)使用温度範囲(℃)5~40測定項目硝酸イオン(一般用)使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)試料容量(mL)0.3mL以上
LAQUAtwin カリウムイオンセンサ
HORIBA(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から10日以内出荷pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型カリウムイオン電極適合本体B-731/LAQUAtwin-K-11測定範囲4~9900 ppm(mg/L)2~5000(kg/10a)(土壌と水の抽出比1:5の時)使用温度範囲(℃)5~40測定項目カリウムイオン使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)試料容量(mL)0.3mL以上
コンパクトカリウムイオンメータ LAQUAtwin
HORIBA(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカリウムイオンを測定するコンパクトなカリウムイオンメータです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。特に、土壌中のカリウムイオンの測定や水耕栽培養液のカリウムイオンの測定に便利です。用途土壌・栽培管理・食品・健康管理など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、カリウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲4~9900 ppm(mg/L)、 2~5000(kg/10a)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目カリウムイオン精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番1-7344-22主材質ABS樹脂防水性IP67
複合形塩化物イオン選択性電極
HORIBA¥119,800税込¥131,7801本当日出荷測定範囲0.35~35、000mg/L Cl-(10-5~1mol/L Cl-)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。pH範囲pH3~11(350mg/L (10-2mol/L)Cl-)
コンパクトフッ化物イオンメータ LAQUAtwin
HORIBA¥47,980税込¥52,7781台当日出荷イオン電極法による信頼性の高い測定を実現したフッ化物イオンメータです。半導体製造工程や化学工場の排水処理・環境測定・飲料水の水質管理に。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型フッ化物イオンセンサを採用し、少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで測定可能です。他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法。により正確なフッ化物イオン濃度がわかります。付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個/シリンジ1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/フッ化物イオン標準液(1ppm、10ppm)各1本(14mL)/TISAB溶液 1本(14mL)/カップ1個/ サンプリングシートB 5枚測定範囲0.1 ~ 990[ppm またはmg/L]質量(g)約50(電池除く)タイプコンパクト電源コイン型リチウム電池3 V(CR2032)2 個測定項目フッ化物イオン(F-)精度±2% (25℃ で1、10 ppm の標準液にて2 点校正し、10 ppm の標準液を測定したときの精確さ) (標準液の誤差および丸め誤差(±1 digit)は含まず)表示方式カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付)分解能0.1 ~ 9.9:0.1、10 ~ 99:1、100 ~ 990:10[ppm またはmg/L]校正最大2 点[初期設定値:1 ppm、10 ppm]測定原理イオン電極法使用温湿度範囲周囲温度:5 ~ 40℃、相対湿度:85% 以下(ただし結露しないこと)電池寿命約400 時間(バックライトOFF 時)サイズ(mm)164X29X20必要サンプル量(mL)0.3以上(サンプリングシートB 使用で0.1~測定可能)防水IP67 相当(全没水測定は不可)
複合形カルシウムイオン選択性電極
HORIBA¥119,800税込¥131,7801本当日出荷測定範囲0.4mg/L~40、080mg/L Ca2+(10-5~1mol/L Ca2+)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。pH範囲pH5~11 (3.9mg/L(10-4mol/L)Ca2+)
イオンセンサヘッド
HORIBA¥23,980~税込¥26,378~1個ほか3日以内出荷から10日以内出荷イオン測定範囲[mg/L、mmol/L]:0.000~0.999、1.00~9.99、10.0~99.9、100~999、1000~9990、10000~99900。分解能:有効数字3桁、最小分解能表示0.001。精度:±0.1mV。校正点数:5点。測定範囲:±1000.0mV。分解能:0.1mV。精度:±0.1mV。温度測定範囲 ℃:-30.0~+130.0 °F:-22.0~+266.0。イオンセンサヘッド使用温度範囲:0~60℃、分解能0.1℃/°F、精度 ℃:±0.5 °F:±0.9。
卓上型PHメータ
HORIBA¥299,000~税込¥328,900~1セット4日以内出荷から6日以内出荷モノクロ液晶スタンダードモデル仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示質量(g)約770機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値使用周囲温度(℃)0~45コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)PC接続あり(USB 通信ケーブル必要)使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)
複合形フッ化物イオン選択性電極
HORIBA¥149,800税込¥164,7801本4日以内出荷測定範囲0.02mg/L(1×10-6)~飽和F-使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。pH範囲pH4~10 (20mg/L F-(10-3mol/L)F-)
卓上型電気伝導率計
HORIBA¥219,800~税込¥241,780~1台4日以内出荷から14日以内出荷ナビゲーション機能 ユーザガイド内蔵 データメモリ(DS-71:999件/DS-72:2000件) GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能 カスタマイズ可能な印刷機能 USBメモリへのデータ保存 USB PC通信 校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能セット内容本体単体のみ幅(mm)170測定範囲【電気伝導率】セル定数100m-1:0.000mS/m~19.99S/m・セル定数10m-1:0.0μS/m~1.999S/m・セル定数1000m-1:0.00mS/m~199.9S/m(表示範囲)、【塩分】0.00~80.00PPT(0.000%~8.000%)(表示範囲)、【電気抵抗率(比抵抗)】セル定数100m-1:0.00Ω・m~199.9kΩ・m・セル定数10m-1:0.0Ω・m~1.999MΩ・m・セル定数1000m-1:0.000Ω・m~19.99kΩ・m、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L~1000g/L(表示範囲)高さ(mm)73タイプ卓上型奥行(mm)174電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz)電源ACアダプタ(100~240V 50/60Hz)測定範囲(mg/L)0.01~1000000測定項目電気伝導率/塩分/電気抵抗率/TDS/温度本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く)表示タッチパネル対応のカラースクリーンアナログ出力可能表示分解能【電気伝導率】0.05%F.S.、【塩分】0.01PPT(0.001%)、【電気抵抗率(比抵抗)】0.05%F.S.、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L、【温度】0.1℃測定方法交流2電極法温度測定範囲(℃)0~100プリンタ出力あり(GLP、GMP対応)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×73×170測定範囲(μS/cm)0.0~1.999(セル定数10m-1)測定範囲(mS/cm)0.000~19.99(セル定数100m-1)、0.00~199.9(セル定数1000m-1)表示範囲0.000~8.000%(塩分)、0.01mg/L~1000g/L(TDS)データメモリ2000消費電力(VA)9.8表示項目電気伝導率/塩分濃度/電気抵抗率/TDS/温度表示範囲(℃)-30.0~130.0使用環境温度(℃)0~45外寸法(mm)174×170×73オートホールド有り測定範囲(ppt)0.00~80.00主な機能校正アシスト機能/データインテグリティ対応PC接続可能(USB)
卓上型pH計 LAQUA
HORIBA¥399,000~税込¥438,900~1個4日以内出荷から14日以内出荷大画面タッチパネル搭載タッチパネルによる直感的な操作と測定値が大画面で見やすい従来にはない新しいデザインを採用したpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。 フリーアーム式電極スタンド独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。 高精度で使いやすい電極付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。 F-71/74BWモノクロ液晶表示のスタンダードタイプの学生実験向けです。 F-72/73/74カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます(F-72を除く)。F-74は第十六改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。 NAVI ナビゲーション機能 2CH 2チャンネル測定 USB USBメモリ対応 PC PC接続対応(USB) PRT プリンタ出力対応高さ(mm)(スタンド)338電源AC100~240V・50/60Hz本体寸法(mm)170×73×14
複合形アンモニア電極
HORIBA¥149,800税込¥164,7801本5日以内出荷仕様妨害物質:pH12以上のアルカリ溶液中で酸性または塩基性ガスを発生する物質(揮発性アミンなど)測定範囲0.01~18、000mg/L NH4+(5×10-7~1mol/L)NH4+使用温度範囲(℃)0~50pH範囲pH12以上に調節測定
複合形カリウムイオン選択性電極
HORIBA¥119,800税込¥131,7801本5日以内出荷測定範囲0.39mg/L~39、000mg/L K+(10-6~1mol/L K+)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。pH範囲pH5~11 (3.9mg/L(10-4mol/L)K+)
複合形硝酸イオン選択性電極
HORIBA¥139,800税込¥153,7801本5日以内出荷測定範囲0.62mg/L~62、000mg/L NO3-(10-5~1mol/L NO3-)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。pH範囲pH3~7(62mg/L(10-3mol/L)NO3-)
銀イオン電極
HORIBA¥59,980税込¥65,9781本5日以内出荷測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。測定範囲0.01mg/L~110、000mg/L Ag+(10-7~1mol/L Ag+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2565A-10TpH範囲pH2~10 (1mg/L Ag+)
チオシアン酸イオン電極
HORIBA¥119,800税込¥131,7801本5日以内出荷測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。測定範囲0.6~5、800mg/L SCN-(10-5~10-1mol/L SCN-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2565A-10TpH範囲pH2~12 (580mg/L SCN-)
臭化物イオン電極
HORIBA¥43,980税込¥48,3781本5日以内出荷測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。測定範囲0.8mg/L~80、000mg/L Br-(10-5~1mol/L Br-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10TpH範囲pH1.5~11.5(800mg/L Br-)
ヨウ化物イオン電極
HORIBA¥49,980税込¥54,9781本5日以内出荷測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。測定範囲0.0127mg/L~12、700mg/L l-(10-7~10-1mol/L l-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10TpH範囲pH2~11(1、270mg/L l-)
ナトリウムイオン電極
HORIBA¥42,980税込¥47,2781本5日以内出荷測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。仕様電位勾配:59mV測定範囲2.3~230、000mg/L Na+/(10-4~10mol/L)Na+使用温度範囲(℃)0~60応答速度30秒以内材質(ボディ)ガラス電極対応比較:ダブルジャンクション形 2565A-10TpH範囲pH4.5以上
シアン化物イオン電極
HORIBA¥43,980税込¥48,3781本5日以内出荷測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。測定範囲0.03mg/L~2、600mg/L CN-/(10-6~10-1mol/L CN-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10TpH範囲pH12~13(2.6mg/L CN-)
銅イオン電極
HORIBA¥59,980税込¥65,9781本5日以内出荷測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。測定範囲0.06mg/L~6、350mg/L Cu2+(10-6~10-1mol/L Cu2+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2565A-10TpH範囲pH2~6 (6.35mg/L Cu2+)
鉛イオン電極
HORIBA¥59,980税込¥65,9781本5日以内出荷測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。測定範囲2mg/L~20、000mg/L Pb2+(10-5~10-1mol/L Pb2+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2565A-10TpH範囲pH4.5~6.5(20mg/L Pb2+)
カドミウムイオン電極
HORIBA¥59,980税込¥65,9781本5日以内出荷測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。測定範囲0.1~11、240mg/L Cd2+(10-6~10-1mol/L Cd2+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10TpH範囲pH3~8(11mg/L Cd2+)
硫化物イオン電極
HORIBA¥46,880税込¥51,5681本5日以内出荷測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。測定範囲0.32mg/L~32、000mg/L S2-(10-5~1mol/L S2-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10TpH範囲pH12~13(3.2mg/L S2-)
イオンセンサヘッド
HORIBA¥27,880税込¥30,6681本8日以内出荷測定範囲イオン→[mg/L、mmol/L]0.000~0.999/1.00~9.99/10.0~99.9/100~999/1000~9990/10000~99900/mV→±1000.0mVケーブル長(m)5分解能イオン→有効数字3桁、最小分解能表示0.001/mV→0.1mV
複合形フッ化物イオン選択性電極
HORIBA¥169,800税込¥186,7801本14日以内出荷測定範囲0.02mg/L(1×10-6)~飽和F-使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。校正証明書一般校正pH範囲pH4~10 (20mg/L F-(10-3mol/L)F-)
複合形カリウムイオン選択性電極
HORIBA¥129,800税込¥142,7801本14日以内出荷測定範囲0.39mg/L~39、000mg/L K+(10-6~1mol/L K+)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。校正証明書一般校正pH範囲pH5~11 (3.9mg/L(10-4mol/L)K+)
複合形カルシウムイオン選択性電極
HORIBA¥129,800税込¥142,7801本14日以内出荷測定範囲0.4mg/L~40、080mg/L Ca2+(10-5~1mol/L Ca2+)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。校正証明書一般校正pH範囲pH5~11 (3.9mg/L(10-4mol/L)Ca2+)
複合形硝酸イオン選択性電極
HORIBA¥159,000税込¥174,9001本14日以内出荷測定範囲0.62mg/L~62、000mg/L NO3-(10-5~1mol/L NO3-)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。校正証明書一般校正pH範囲pH3~7(62mg/L(10-3mol/L)NO3-)
複合形塩化物イオン選択性電極
HORIBA¥129,800税込¥142,7801本14日以内出荷測定範囲0.35~35、000mg/L Cl-(10-5~1mol/L Cl-)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。校正証明書一般校正pH範囲pH3~11(350mg/L (10-2mol/L)Cl-)
銀イオン電極
HORIBA¥76,980税込¥84,6781本14日以内出荷測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。測定範囲0.01mg/L~110、000mg/L Ag+(10-7~1mol/L Ag+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH2~10 (1mg/L Ag+)
チオシアン酸イオン電極
HORIBA¥139,800税込¥153,7801本14日以内出荷測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。測定範囲0.6~5、800mg/L SCN-(10-5~10-1mol/L SCN-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH2~12 (580mg/L SCN-)
シアン化物イオン電極
HORIBA¥58,980税込¥64,8781本14日以内出荷測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。測定範囲0.03mg/L~2、600mg/L CN-/(10-6~10-1mol/L CN-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH12~13(2.6mg/L CN-)
臭化物イオン電極
HORIBA¥58,980税込¥64,8781本14日以内出荷測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。測定範囲0.8mg/L~80、000mg/L Br-(10-5~1mol/L Br-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH1.5~11.5(800mg/L Br-)
ナトリウムイオン電極
HORIBA¥57,980税込¥63,7781本14日以内出荷測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。仕様電位勾配:59mV測定範囲2.3~230、000mg/L Na+/(10-4~10mol/L)Na+使用温度範囲(℃)0~60応答速度30秒以内材質(ボディ)ガラス電極対応比較:ダブルジャンクション形 2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH4.5以上
ヨウ化物イオン電極
HORIBA¥64,980税込¥71,4781本14日以内出荷測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。測定範囲0.0127mg/L~12、700mg/L l-(10-7~10-1mol/L l-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH2~11(1、270mg/L l-)
銅イオン電極
HORIBA¥76,980税込¥84,6781本14日以内出荷測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。測定範囲0.06mg/L~6、350mg/L Cu2+(10-6~10-1mol/L Cu2+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH2~6 (6.35mg/L Cu2+)
鉛イオン電極
HORIBA¥76,980税込¥84,6781本14日以内出荷測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。測定範囲2mg/L~20、000mg/L Pb2+(10-5~10-1mol/L Pb2+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH4.5~6.5(20mg/L Pb2+)
硫化物イオン電極
HORIBA¥59,980税込¥65,9781本14日以内出荷測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。測定範囲0.32mg/L~32、000mg/L S2-(10-5~1mol/L S2-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH12~13(3.2mg/L S2-)