カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
絞り込み
ブランド
  • HORIBA(堀場製作所)
  • Avail(アベイル)(5)
  • CHINO(チノー)(4)
  • DHC(健康食品)(3)
  • DNライティング(3)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
  • KRK(笠原理化工業)(3)
  • REX[科学研究・開発用品](5)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • SKC(環境測定)(9)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • アサヒグループ食品(6)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(7)
  • ナリカ(3)
  • ハウスウェルネスフーズ(4)
  • マイゾックス(8)
  • 三和電気計器(2)
  • 光明理化(2)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg1000」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ化イオン標準液 HORIBA(堀場製作所)

    フッ化イオン標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個(500mL)
    当日出荷
  • アンモニウムイオン標準液 HORIBA(堀場製作所)

    アンモニウムイオン標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個(500mL)
    当日出荷
  • 塩化物イオン標準液 HORIBA(堀場製作所)

    塩化物イオン標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個(500mL)
    当日出荷
  • カルシウムイオン標準液 HORIBA(堀場製作所)

    カルシウムイオン標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個(500mL)
    当日出荷
  • センサヘッド HORIBA(堀場製作所)

    センサヘッド

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個(1個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 硝酸イオン標準液 HORIBA(堀場製作所)

    硝酸イオン標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個(500mL)
    当日出荷
  • カリウムイオン標準液 HORIBA(堀場製作所)

    カリウムイオン標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個(500mL)
    3日以内出荷
  • 卓上型電気伝導率計 HORIBA(堀場製作所)

    卓上型電気伝導率計

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    ナビゲーション機能 ユーザガイド内蔵 データメモリ(DS-71:999件/DS-72:2000件) GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能 カスタマイズ可能な印刷機能 USBメモリへのデータ保存 USB PC通信 校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能
    セット内容本体単体のみ幅(mm)170測定範囲【電気伝導率】セル定数100m-1:0.000mS/m~19.99S/m・セル定数10m-1:0.0μS/m~1.999S/m・セル定数1000m-1:0.00mS/m~199.9S/m(表示範囲)、【塩分】0.00~80.00PPT(0.000%~8.000%)(表示範囲)、【電気抵抗率(比抵抗)】セル定数100m-1:0.00Ω・m~199.9kΩ・m・セル定数10m-1:0.0Ω・m~1.999MΩ・m・セル定数1000m-1:0.000Ω・m~19.99kΩ・m、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L~1000g/L(表示範囲)高さ(mm)73タイプ卓上型奥行(mm)174電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz)電源ACアダプタ(100~240V 50/60Hz)測定範囲(mg/L)0.01~1000000測定項目電気伝導率/塩分/電気抵抗率/TDS/温度本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く)表示タッチパネル対応のカラースクリーンアナログ出力可能表示分解能【電気伝導率】0.05%F.S.、【塩分】0.01PPT(0.001%)、【電気抵抗率(比抵抗)】0.05%F.S.、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L、【温度】0.1℃測定方法交流2電極法温度測定範囲(℃)0~100プリンタ出力あり(GLP、GMP対応)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×73×170測定範囲(μS/cm)0.0~1.999(セル定数10m-1)測定範囲(mS/cm)0.000~19.99(セル定数100m-1)、0.00~199.9(セル定数1000m-1)表示範囲0.000~8.000%(塩分)、0.01mg/L~1000g/L(TDS)データメモリ2000消費電力(VA)9.8表示項目電気伝導率/塩分濃度/電気抵抗率/TDS/温度表示範囲(℃)-30.0~130.0使用環境温度(℃)0~45外寸法(mm)174×170×73オートホールド有り測定範囲(ppt)0.00~80.00主な機能校正アシスト機能/データインテグリティ対応PC接続可能(USB)
  • 卓上型pH計 LAQUA HORIBA(堀場製作所)

    卓上型pH計 LAQUA

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥429,000~税込¥471,900~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    大画面タッチパネル搭載タッチパネルによる直感的な操作と測定値が大画面で見やすい従来にはない新しいデザインを採用したpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。 フリーアーム式電極スタンド独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。 高精度で使いやすい電極付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。 F-71/74BWモノクロ液晶表示のスタンダードタイプの学生実験向けです。 F-72/73/74カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます(F-72を除く)。F-74は第十六改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。 NAVI ナビゲーション機能 2CH 2チャンネル測定 USB USBメモリ対応 PC PC接続対応(USB) PRT プリンタ出力対応
    高さ(mm)(スタンド)338電源AC100~240V・50/60Hz本体寸法(mm)170×73×14
  • イオンセンサヘッド HORIBA(堀場製作所)

    イオンセンサヘッド

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥27,880税込¥30,668
    1本
    8日以内出荷
    測定範囲イオン→[mg/L、mmol/L]0.000~0.999/1.00~9.99/10.0~99.9/100~999/1000~9990/10000~99900/mV→±1000.0mVケーブル長(m)5分解能イオン→有効数字3桁、最小分解能表示0.001/mV→0.1mV