カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(35)
  • 測定用品(10)
絞り込み
ブランド
  • HORIBA
  • モノタロウ(10)
  • SMC(91)
  • Wera(55)
  • 長野計器(54)
  • RS PRO(52)
  • ハンマーキャスター(37)
  • Merck(メルクミリポア)(27)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(22)
  • 東亜DKK(22)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(21)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(21)
  • TRUSCO(20)
  • アズワン(18)
  • エスコ(16)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(14)
  • エイム電子(14)
  • ノーブランド(13)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(12)
  • JTC(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pH10」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBAフィールド型ポータブル水質計D-200シリーズHORIBA(1件のレビュー)
73,980税込81,378
1台
当日出荷から31日以内出荷
オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値防塵防水性能IP67相当
卓上型PHメータ HORIBA卓上型PHメータHORIBA
99,980税込109,978
1セット
当日出荷から10日以内出荷
モノクロ液晶モデル
仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示質量(g)約770使用温度範囲(℃)0~100(電極)電源AC アダプタ100V~240V、50Hz~60Hz(本体電源:DC7 V0.7W)測定項目pH/ORP/温度測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式サーミスタ(温度)表示バックライト付き、カスタム5 インチ分解能0.01pH精度(pH)±0.01(±1digit)精度(℃)±0.5プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)分解能(℃)0.1外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150×67 (一体型スタンド除く)pHガラス電極法機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値校正【pH】最大5点(USA、NIST、NIST2)/最大6点(DIN、Custom)【温度】1点(±10.0 ℃)表示範囲-2.00~20.00pH液絡部セラミックデータメモリ1000件計器再現性±0.1mV(±1digit)使用周囲温度(℃)0~45表示範囲(℃)-30.0~130.0オートパワーオフOFF、1分~30分測定範囲(mV)±2000.0測定温度範囲(℃)0~100コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)標準液セットの選択101-SPC接続あり(USB 通信ケーブル必要)内部液#300分解能(pH)0.01分解能(mV)0.1使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)
電極用保護管 HORIBA電極用保護管HORIBA
1,588税込1,747
1本
当日出荷
電極先端のガラスセンサ部を保護します。
適合機種無補充型pH電極 9652-10D/9652-20D、pHセンサカートリッジ 300-P-C、無補充型ORP電極 9301-10D、ORPセンサカートリッジ 300-O-C用
複合形塩化物イオン選択性電極 HORIBA複合形塩化物イオン選択性電極HORIBA
119,800税込131,780
1本
当日出荷
測定範囲0.35~35、000mg/L Cl-(10-5~1mol/L Cl-)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。pH範囲pH3~11(350mg/L (10-2mol/L)Cl-)
#150-7 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ10フクロイリ HORIBA#150-7 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ10フクロイリHORIBA
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途工場現場用仕様各1袋の分量は500mL用。トラスコ品番838-2955質量(g)80名称中性リン酸塩標準液用粉末pH値6.86
電極洗浄液 HORIBA電極洗浄液HORIBA
5,998税込6,598
1個
当日出荷
低電気伝導率水・上水用pH電極(9630-10D)専用洗浄液セットです。
容量【洗浄液A】30mL(1本)、【洗浄液B】100mL(1本)
#150-4 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ 10フクロイリ HORIBA#150-4 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ 10フクロイリHORIBA
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途工場現場用仕様各1袋の分量は500mL用。トラスコ品番838-2954質量(g)95名称フタル酸塩標準液用粉末pH値4.01
#150-9 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ 10フクロイリ HORIBA#150-9 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ 10フクロイリHORIBA
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途工場現場用仕様各1袋の分量は500mL用。トラスコ品番838-2956質量(g)60名称ホウ酸塩標準液用粉末pH値9.18
pH電極 HORIBApH電極HORIBA
16,980税込18,678
1本
当日出荷
きわめて堅牢でアルカリ誤差が少なく、もっとも広く一般pH測定に使用されています。測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T
使用温度範囲(℃)0~100電極対応比較:2060A/2565A型式承認番号第 S 007号pH範囲0~14
卓上型PHメータ HORIBA卓上型PHメータHORIBA
199,000税込218,900
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
モノクロ液晶スタンダードモデル
仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示質量(g)約770機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値使用周囲温度(℃)0~45コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)PC接続あり(USB 通信ケーブル必要)使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)
卓上型pHメーター HORIBA卓上型pHメーターHORIBA
219,800税込241,780
1セット
3日以内出荷から14日以内出荷
タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。測定範囲(pH)0~14測定範囲(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)検出単位(pH)0.01/0.001pH 選択可分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタセット、本体カバーセット内容スタンダードToupH電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9615S-10D+pH標準液セット101-S)材質ABS樹脂幅(mm)170高さ(mm)73質量(g)700奥行(mm)174電源AC100~240V・50/60Hz測定項目pH/ORP/イオン/温度本体寸法(mm)170×73×14測定方式イオン電極法(イオン)表示カラー液晶タッチパネル、多言語表示(日・英・中・韓)付属電極9615S-10Dチャンネル数1再現性(pH)±0.005±1digit、(mv)±0.1mv±1digit、(イオン)±0.5%FS±1digitアナログ出力可能表示分解能【イオン】有効数字3桁精度(pH)±0.001(±1digit)精度(℃)±0.1(±1digit)プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)温度補償自動/手動分解能(℃)0.1pHガラス電極法機能PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、USBメモリ対応JIS規格O型表示形式カラー液晶タッチパネル、多言語表示(日・英・中・韓)測定範囲 ORP-1999.9~1999.9mvメモリー2000校正5点(pH)表示範囲【pH】-2.00~20.00【ORP】±1999.9mV【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)繰返し性±0.1mV±1digit(ORP)、±0.5%F.S.±1digit(イオン)液絡部セラミック計量法・型式SS111使用周囲温度(℃)0~45、0~100(電極)消費電力(VA)9.8表示範囲(℃)-30.0~130.0測定範囲(mV)±1999.9測定温度範囲(℃)0.0~100.0標準液セットの選択101-SPC接続RS-232C/USB内部液#300分解能(pH)0.01/0.001防水防水構造(9615S-10D)分解能(mV)0.1測定範囲(g/L)0.00~999(イオン)
LAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計 HORIBALAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計HORIBA
319,800税込351,780
1セット
当日出荷から14日以内出荷
カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。 pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。 パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。 1台で2項目を同時測定・表示。 より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応) 電極、標準液が一緒になったお得なセットです。
測定項目pH・ORP・イオン・温度測定方式(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法表示形式カラー液晶タッチパネル、2画面表示、多言語表示(日・英・中・韓)測定範囲(pH)0.000~14.000、(mV)±1999.9mV、(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)、(温度)0.0~100.0計量法・型式SS111JIS規格0型データメモリ最大2000件付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、AC アダプタセット、本体カバーセット内容本体 + スタンダードToupH 電極(9615S-10D) + pH 標準液(101-S)質量(kg)約0.7(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~45電源ACアダプタ 100~240V(50/60Hz)消費電力9.8VA再現性(pH)±0.001pH±1digit、(mV)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5%F.S.±1digit、(温度)±0.1℃±1digit分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1アーム寸法(mm)339(垂直時高さ)入力CH2検出単位(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1
複合形硝酸イオン選択性電極 HORIBA複合形硝酸イオン選択性電極HORIBA
139,800税込153,780
1本
5日以内出荷
測定範囲0.62mg/L~62、000mg/L NO3-(10-5~1mol/L NO3-)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。pH範囲pH3~7(62mg/L(10-3mol/L)NO3-)
#100-10 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ HORIBA#100-10 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリHORIBA
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
仕様炭酸塩標準液トラスコ品番838-2964型式pH共通質量(g)600pH値10.02
複合形カルシウムイオン選択性電極 HORIBA複合形カルシウムイオン選択性電極HORIBA
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
測定範囲0.4mg/L~40、080mg/L Ca2+(10-5~1mol/L Ca2+)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。pH範囲pH5~11 (3.9mg/L(10-4mol/L)Ca2+)
卓上型pHメーター LAQUA HORIBA卓上型pHメーター LAQUAHORIBA
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。付属品クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバーセット内容本体、マイクロToupH電極(9618-10D)、pH標準液セット(101-S)測定範囲【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L)高さ(mm)(スタンド)338質量(g)700電源AC100~240V・50/60Hz測定項目pH/ORP/イオン本体寸法(mm)170×73×14測定方式ガラス電極法、イオン電極法チャンネル数1ch分解能【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁機能PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、USBメモリ対応メモリー2000
卓上型pH・溶存酸素メータ 電極セット HORIBA卓上型pH・溶存酸素メータ 電極セットHORIBA
399,800税込439,780
1セット
6日以内出荷
データメモリ(2000件) 安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値) 電極状態表示 PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C) 温度補償設定(自動/手動) セキュリティ機能(パスワード) バックライト付き
測定項目pH/ORP/イオン/溶存酸素/温度データメモリ2000件機能【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値表示【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】ありオートパワーオフOFF、1分~ 30分プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)コネクタ【メーター出力】フォノジャック(RS232C)画面サイズバックライト付き カスタム5インチ電源(V)ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W)使用温湿度範囲0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと)セット内容pH・DO電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9615S-10D+9521-10D+pH標準液セット101-S+DO校正キットDO-CAL-LAB)寸法(mm)150×160×67質量(g)約770測定範囲0.000~14.000分解能0.01/0.001PC接続あり(USB 通信ケーブル必要)
卓上型pHメーター LAQUA HORIBA卓上型pHメーター LAQUAHORIBA
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
モノクロ液晶スタンダードモデルです。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。測定範囲(pH)0.000~14.000分解能0.001pH検出単位(pH)0.001セット内容計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本材質ABS樹脂幅(mm)170高さ(mm)73質量(g)500奥行(mm)174測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分測定方式(pH)ガラス電極法
卓上型pH水質分析計 HORIBA卓上型pH水質分析計HORIBA
98,980税込108,878
1セット
翌々日出荷
シンプルかつコンパクト、使いやすさを追求した卓上型pH計です。場所を取らない本体一体型スタンド、左右どちらにも取り付け可能です。測定値の読みやすい大画面パネルを採用しています。コンパクトなボディで省スペースでの作業を実現しています。アイコンで測定をサポートします。付属している電極は、JIS規格の10倍の強度を誇るガラスを採用、さらにドーム型であらゆる角度に強い構造となっています。素早い安定でドリフトを解消し、測定値の読み取りタイミングも迷いません。水溶液系試料に広く使用できます。
仕様●データ管理ソフト:あり●外部通信:RS232(フォーンジャック)●電極仕様:pH範囲:0~14、使用温度範囲(℃):0~100、液絡部:セラミック、内部液:#300(KCl)、防水構造、鉛フリー●保存データ:1000件付属品pHガラス電極、pH標準液、スタンド寸法(mm)155×150×67(一体型スタンド除く)質量(g)770電源(V)AC100~240 50/60Hz測定範囲(℃)温度、測定範囲:-30.0~130.0、検出単位(分解能):0.1、精度(計器再現性):±0.5測定項目pH、測定範囲:-2.00~16.00pH、検出単位(分解能):0.1/0.01pH、精度(計器再現性):±0.01pH、ORP(※別売りのORP電極が必要となります。(9300-10D))、測定範囲:±2000mV、検出単位(分解能):0.1mV、精度(計器再現性):±0.2mVプリンタ出力対応アズワン品番4-6382-02
極細試験管用 pH複合電極 HORIBA極細試験管用 pH複合電極HORIBA
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
NMR試料管等の極細試験管(Φ3.5mm以上)内での微量サンプルのpH測定などに使用することができます。鉛フリー計量法型式承認番号 S2326069-10C後継モデル
使用温度範囲(℃)0-60液絡部セラミック型式承認番号S232内部液#310(AgCl/KCl)pH範囲0-14
卓上型pH水質分析計 HORIBA卓上型pH水質分析計HORIBA
98,980税込108,878
1セット
翌々日出荷
シンプルかつコンパクト、使いやすさを追求した卓上型pH計です。場所を取らない本体一体型スタンド、左右どちらにも取り付け可能です。測定値の読みやすい大画面パネルを採用しています。コンパクトなボディで省スペースでの作業を実現しています。アイコンで測定をサポートします。付属している電極は、プラスチックボディを採用し、電極先端部は保護管で覆われているため、割れにくい仕様です。スライド式の内部液補充口の採用により、1m(30分)以内の没水測定も可能です。
仕様●データ管理ソフト:あり●外部通信:RS232(フォーンジャック)●電極仕様:pH範囲:0~14、使用温度範囲(℃):0~100、液絡部:セラミック、内部液:#300(KCl)、防水構造、鉛フリー●保存データ:1000件付属品pHプラスチック電極、pH標準液、スタンド寸法(mm)155×150×67(一体型スタンド除く)質量(g)770電源(V)AC100~240 50/60Hz測定範囲(℃)温度、測定範囲:-30.0~130.0、検出単位(分解能):0.1、精度(計器再現性):±0.5測定項目pH、測定範囲:-2.00~16.00pH、検出単位(分解能):0.1/0.01pH、精度(計器再現性):±0.01pH、ORP(※別売りのORP電極が必要となります。(9300-10D))、測定範囲:±2000mV、検出単位(分解能):0.1mV、精度(計器再現性):±0.2mVプリンタ出力対応アズワン品番4-6382-01
【レンタル】卓上タイプpH計 HORIBA【レンタル】卓上タイプpH計HORIBA
3,998税込4,398
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
校正・測定のトラブルの際は解決方法を画面上でナビゲートします。
付属品電極スタンド(FA-70S)・ACアダプターセット・pH電極(9615S-10D)・pH標準液(101-S)
銀イオン電極 HORIBA銀イオン電極HORIBA
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.01mg/L~110、000mg/L Ag+(10-7~1mol/L Ag+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2565A-10TpH範囲pH2~10 (1mg/L Ag+)
複合形カリウムイオン選択性電極 HORIBA複合形カリウムイオン選択性電極HORIBA
119,800税込131,780
1本
欠品中
測定範囲0.39mg/L~39、000mg/L K+(10-6~1mol/L K+)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。pH範囲pH5~11 (3.9mg/L(10-4mol/L)K+)
卓上型 pH・水質分析計(Nセット) HORIBA卓上型 pH・水質分析計(Nセット)HORIBA
459,800税込505,780
1台
5日以内出荷
卓上型 pH・水質分析計<F-72> HORIBA卓上型 pH・水質分析計<F-72>HORIBA
269,000税込295,900
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
ナビゲーション機能 ユーザガイド内蔵 データメモリ(2000件) GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能 カスタマイズ可能な印刷機能 USBメモリへのデータ保存 USB PC通信 校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能
測定範囲【mV(ORP)】±1999.9mV(表示範囲)、【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)(表示範囲)測定範囲(pH)0.000~14.000表示分解能0.01/0.001pH、【mV(ORP)】0.1mV、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz)本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く)温度測定範囲(℃)0~100(-30~130)表示範囲pH-2.000~20.000消費電力(VA)9.8使用環境温度(℃)0~45
卓上型pH計 LAQUA HORIBA卓上型pH計 LAQUAHORIBA
269,000税込295,900
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
大画面タッチパネル搭載タッチパネルによる直感的な操作と測定値が大画面で見やすい従来にはない新しいデザインを採用したpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。 フリーアーム式電極スタンド独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。 高精度で使いやすい電極付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。 F-71/74BWモノクロ液晶表示のスタンダードタイプの学生実験向けです。 F-72/73/74カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます(F-72を除く)。F-74は第十六改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。 NAVI ナビゲーション機能 2CH 2チャンネル測定 USB USBメモリ対応 PC PC接続対応(USB) PRT プリンタ出力対応
高さ(mm)(スタンド)338電源AC100~240V・50/60Hz本体寸法(mm)170×73×14
卓上型pHメーターLAQUA HORIBA卓上型pHメーターLAQUAHORIBA
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。 USP/EP/JPの製薬用水測定対応(JP16)アプリケーション搭載機種です。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。測定範囲(pH)0.000~14.000検出単位(pH)0.01/0.001pH 選択可分解能0.01/0.001pHセット内容計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本、本体カバー:1式材質ABS樹脂幅(mm)170高さ(mm)73質量(g)700奥行(mm)174測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分
#6261-10C F-10シリーズヨウ PHデンチョク タンピンウリ HORIBA#6261-10C F-10シリーズヨウ PHデンチョク タンピンウリHORIBA
23,980税込26,378
1個ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
pH応答膜と液絡部が同一面にあるため皮ふ、皮革、紙、植物の葉などの表面のpH測定ができます。
質量(g)150使用温度範囲(℃)0~50液絡部スリーブ使用pH範囲0~12内部液300(KCl)
卓上型 pH・水質分析計<F-74> HORIBA卓上型 pH・水質分析計<F-74>HORIBA
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
ナビゲーション機能 ユーザガイド内蔵 データメモリ(2000件) USP/EP/JPの製薬用水測定対応 GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能 カスタマイズ可能な印刷機能 USBメモリへのデータ保存 USB PC通信 校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能
測定範囲【mV(ORP)】±1999.9mV(表示範囲)、【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)(表示範囲)、【塩分】0.00~80.00PPT(0.000%~8.000%)、【電気抵抗率(比抵抗)】セル定数100m-1:0.00Ω・m~199.9kΩ・m・セル定数10m-1:0.0Ω・m~1.999MΩ・m・セル定数1000m-1:0.000Ω・m~19.99kΩ・m(表示範囲)測定範囲(pH)0.000~14.000表示分解能0.01/0.001pH、【mV(ORP)】0.1mV、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁、【塩分】0.01PPT(0.001%)、【電気抵抗率(比抵抗)】0.05%F.S.、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz)本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く)温度測定範囲(℃)0~100(-30~130)表示範囲pH-2.000~20.000消費電力(VA)9.8使用環境温度(℃)0~45
複合形フッ化物イオン選択性電極 HORIBA複合形フッ化物イオン選択性電極HORIBA
149,800税込164,780
1本
4日以内出荷
測定範囲0.02mg/L(1×10-6)~飽和F-使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。pH範囲pH4~10 (20mg/L F-(10-3mol/L)F-)
卓上型 pH・水質分析計<F-73> HORIBA卓上型 pH・水質分析計<F-73>HORIBA
379,000税込416,900
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
ナビゲーション機能 ユーザガイド内蔵 データメモリ(2000件) GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能 カスタマイズ可能な印刷機能 USBメモリへのデータ保存 USB PC通信 校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能
測定範囲【mV(ORP)】±1999.9mV(表示範囲)、【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)(表示範囲)測定範囲(pH)0.000~14.000表示分解能0.01/0.001pH、【mV(ORP)】0.1mV、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz)本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く)温度測定範囲(℃)0~100(-30~130)表示範囲pH-2.000~20.000消費電力(VA)9.8使用環境温度(℃)0~45
#6252-10D ニードルガタPHセンサ コンニヤクヨウ タンピンウリ HORIBA#6252-10D ニードルガタPHセンサ コンニヤクヨウ タンピンウリHORIBA
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
水溶液測定も可能な突刺し電極です。
トラスコ品番838-2884質量(g)150使用温度範囲(℃)0~60液絡部セラミック使用pH範囲0~12内部液#300(KCl)
#1066A-10C F10シリーズヨウ PHデンキョク タンピンウリ HORIBA#1066A-10C F10シリーズヨウ PHデンキョク タンピンウリHORIBA
16,980税込18,678
1個ほか
10日以内出荷
質量(g)150使用温度範囲(℃)0~100対応【比較電極】2060A-10T、2565A-10T使用pH範囲0~14型式承認番号第S007号
センサOリングクミ PH,ORP,DO,IONセンサ S8,S10セット HORIBAセンサOリングクミ PH,ORP,DO,IONセンサ S8,S10セットHORIBA
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
仕様PH、ORP、DO、IONセンサS8、S10セツトトラスコ品番838-2809型式【主要】U-23質量(g)1
#6069-10C F-10シリーズヨウ PHデンキョク タンピンウリ HORIBA#6069-10C F-10シリーズヨウ PHデンキョク タンピンウリHORIBA
74,980税込82,478
1セット
10日以内出荷
NMR試料管等の極細試験管(O3.5mm以上)内での微量サンプルのpH値測定などに使用することができます。
質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60液絡部セラミック使用pH範囲0~14型式承認番号第S008号内部液#310(AgCl/KCl)
#6367-10D F10シリーズヨウ PHデンキョク タンピンウリ HORIBA#6367-10D F10シリーズヨウ PHデンキョク タンピンウリHORIBA
49,980税込54,978
1セット
10日以内出荷
液絡部にスリーブ形を採用し、安定性および再現性が向上しました。 高精度pH測定用です。
質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60液絡部スリーブ使用pH範囲0~14型式承認番号第S004号内部液#300(KCl)
卓上タイプpH計 校正証明書付き HORIBA卓上タイプpH計 校正証明書付きHORIBA
269,800税込296,780
1台
9日以内出荷から16日以内出荷
大画面の静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。校正・測定のトラブルの際は解決方法を画面上でナビゲートします。
測定範囲(pH)0.000~14.000校正証明書一般校正
銀イオン電極 HORIBA銀イオン電極HORIBA
76,980税込84,678
1本
14日以内出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.01mg/L~110、000mg/L Ag+(10-7~1mol/L Ag+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH2~10 (1mg/L Ag+)
複合形カルシウムイオン選択性電極 HORIBA複合形カルシウムイオン選択性電極HORIBA
129,800税込142,780
1本
14日以内出荷
測定範囲0.4mg/L~40、080mg/L Ca2+(10-5~1mol/L Ca2+)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。校正証明書一般校正pH範囲pH5~11 (3.9mg/L(10-4mol/L)Ca2+)