カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • HORIBA(堀場製作所)
  • モノタロウ(5)
  • サンエス(200)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(38)
  • ハンマーキャスター(29)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(29)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(20)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(16)
  • ナンシン(9)
  • TRUSCO(7)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • MIKI(6)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
  • TAKIGEN(タキゲン)(5)
  • Wera(4)
  • ELPA(4)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • JTC(4)
  • 冨士電線(東京)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-100」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • #100-7 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ HORIBA(堀場製作所)

    #100-7 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様中性リン酸塩標準液トラスコ品番838-2966型式pH共通質量(g)600pH値6.86
  • #100-2 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ  LOT195 HORIBA(堀場製作所)

    #100-2 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ LOT195

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌日出荷
    仕様シュウ酸塩標準液トラスコ品番838-2968型式pH共通質量(g)600pH値1.68
  • #100-9 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ  LOT195 HORIBA(堀場製作所)

    #100-9 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ LOT195

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    仕様ホウ酸塩標準液トラスコ品番838-2965型式pH共通質量(g)600pH値9.18
  • #100-4 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ  LOT195 HORIBA(堀場製作所)

    #100-4 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ LOT195

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    仕様フタル酸塩標準液トラスコ品番838-2967型式pH共通質量(g)600pH値4.01
  • LAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計 HORIBA(堀場製作所)

    LAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥319,800税込¥351,780
    1セット
    翌々日出荷から14日以内出荷
    カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。 pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。 パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。 1台で2項目を同時測定・表示。 より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応) 電極、標準液が一緒になったお得なセットです。
    付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、AC アダプタセット、本体カバーセット内容本体 + スタンダードToupH 電極(9615S-10D) + pH 標準液(101-S)質量(kg)約0.7(本体のみ)測定範囲(pH)0.000~14.000、(mV)±1999.9mV、(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)、(温度)0.0~100.0使用温度範囲(℃)0~45電源ACアダプタ 100~240V(50/60Hz)測定項目pH・ORP・イオン・温度測定方式(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法消費電力9.8VA再現性(pH)±0.001pH±1digit、(mV)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5%F.S.±1digit、(温度)±0.1℃±1digit分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1JIS規格0型アーム寸法(mm)339(垂直時高さ)表示形式カラー液晶タッチパネル、2画面表示、多言語表示(日・英・中・韓)データメモリ最大2000件計量法・型式SS111入力CH2検出単位(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1
  • 卓上型pHメーター LAQUA HORIBA(堀場製作所)

    卓上型pHメーター LAQUA

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
    用途種々サンプルのpH(水質)測定に。付属品クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバーセット内容本体、マイクロToupH電極(9618-10D)、pH標準液セット(101-S)測定範囲【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L)高さ(mm)(スタンド)338質量(g)700電源AC100~240V・50/60Hz測定項目pH/ORP/イオン本体寸法(mm)170×73×14測定方式ガラス電極法、イオン電極法チャンネル数1ch分解能【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁機能PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、USBメモリ対応メモリー2000
  • 卓上型pH計 LAQUA HORIBA(堀場製作所)

    卓上型pH計 LAQUA

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥269,000~税込¥295,900~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    大画面タッチパネル搭載タッチパネルによる直感的な操作と測定値が大画面で見やすい従来にはない新しいデザインを採用したpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。 フリーアーム式電極スタンド独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。 高精度で使いやすい電極付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。 F-71/74BWモノクロ液晶表示のスタンダードタイプの学生実験向けです。 F-72/73/74カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます(F-72を除く)。F-74は第十六改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。 NAVI ナビゲーション機能 2CH 2チャンネル測定 USB USBメモリ対応 PC PC接続対応(USB) PRT プリンタ出力対応
    高さ(mm)(スタンド)338電源AC100~240V・50/60Hz本体寸法(mm)170×73×14
  • 卓上型 pH・水質分析計(Nセット) HORIBA(堀場製作所)

    卓上型 pH・水質分析計(Nセット)

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥459,800税込¥505,780
    1台
    5日以内出荷