カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
絞り込み
ブランド
  • HORIBA
  • モノタロウ(9)
  • Wera(54)
  • 長野計器(50)
  • RS PRO(25)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(20)
  • SMC(18)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(16)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(14)
  • JTC(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • 東亜DKK(5)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • アズワン(4)
  • FACOM(4)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
  • PROXXON(プロクソン)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph10-02」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上型PHメータ HORIBA卓上型PHメータHORIBA
99,980税込109,978
1セット
当日出荷から10日以内出荷
モノクロ液晶モデル
仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示質量(g)約770使用温度範囲(℃)0~100(電極)電源AC アダプタ100V~240V、50Hz~60Hz(本体電源:DC7 V0.7W)測定項目pH/ORP/温度測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式サーミスタ(温度)表示バックライト付き、カスタム5 インチ分解能0.01pH精度(pH)±0.01(±1digit)精度(℃)±0.5プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)分解能(℃)0.1外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150×67 (一体型スタンド除く)pHガラス電極法機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値校正【pH】最大5点(USA、NIST、NIST2)/最大6点(DIN、Custom)【温度】1点(±10.0 ℃)表示範囲-2.00~20.00pH液絡部セラミックデータメモリ1000件計器再現性±0.1mV(±1digit)使用周囲温度(℃)0~45表示範囲(℃)-30.0~130.0オートパワーオフOFF、1分~30分測定範囲(mV)±2000.0測定温度範囲(℃)0~100コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)標準液セットの選択101-SPC接続あり(USB 通信ケーブル必要)内部液#300分解能(pH)0.01分解能(mV)0.1使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)
複合形塩化物イオン選択性電極 HORIBA複合形塩化物イオン選択性電極HORIBA
119,800税込131,780
1本
当日出荷
測定範囲0.35~35、000mg/L Cl-(10-5~1mol/L Cl-)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。pH範囲pH3~11(350mg/L (10-2mol/L)Cl-)
卓上型PHメータ HORIBA卓上型PHメータHORIBA
299,000税込328,900
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
モノクロ液晶スタンダードモデル
仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示質量(g)約770機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値使用周囲温度(℃)0~45コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)PC接続あり(USB 通信ケーブル必要)使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)
複合形カルシウムイオン選択性電極 HORIBA複合形カルシウムイオン選択性電極HORIBA
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
測定範囲0.4mg/L~40、080mg/L Ca2+(10-5~1mol/L Ca2+)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。pH範囲pH5~11 (3.9mg/L(10-4mol/L)Ca2+)
卓上型pH水質分析計 HORIBA卓上型pH水質分析計HORIBA
98,980税込108,878
1セット
翌々日出荷
シンプルかつコンパクト、使いやすさを追求した卓上型pH計です。場所を取らない本体一体型スタンド、左右どちらにも取り付け可能です。測定値の読みやすい大画面パネルを採用しています。コンパクトなボディで省スペースでの作業を実現しています。アイコンで測定をサポートします。付属している電極は、JIS規格の10倍の強度を誇るガラスを採用、さらにドーム型であらゆる角度に強い構造となっています。素早い安定でドリフトを解消し、測定値の読み取りタイミングも迷いません。水溶液系試料に広く使用できます。
仕様●データ管理ソフト:あり●外部通信:RS232(フォーンジャック)●電極仕様:pH範囲:0~14、使用温度範囲(℃):0~100、液絡部:セラミック、内部液:#300(KCl)、防水構造、鉛フリー●保存データ:1000件付属品pHガラス電極、pH標準液、スタンド寸法(mm)155×150×67(一体型スタンド除く)質量(g)770電源(V)AC100~240 50/60Hz測定範囲(℃)温度、測定範囲:-30.0~130.0、検出単位(分解能):0.1、精度(計器再現性):±0.5測定項目pH、測定範囲:-2.00~16.00pH、検出単位(分解能):0.1/0.01pH、精度(計器再現性):±0.01pH、ORP(※別売りのORP電極が必要となります。(9300-10D))、測定範囲:±2000mV、検出単位(分解能):0.1mV、精度(計器再現性):±0.2mVプリンタ出力対応アズワン品番4-6382-02
卓上型pH水質分析計 HORIBA卓上型pH水質分析計HORIBA
98,980税込108,878
1セット
翌々日出荷
シンプルかつコンパクト、使いやすさを追求した卓上型pH計です。場所を取らない本体一体型スタンド、左右どちらにも取り付け可能です。測定値の読みやすい大画面パネルを採用しています。コンパクトなボディで省スペースでの作業を実現しています。アイコンで測定をサポートします。付属している電極は、プラスチックボディを採用し、電極先端部は保護管で覆われているため、割れにくい仕様です。スライド式の内部液補充口の採用により、1m(30分)以内の没水測定も可能です。
仕様●データ管理ソフト:あり●外部通信:RS232(フォーンジャック)●電極仕様:pH範囲:0~14、使用温度範囲(℃):0~100、液絡部:セラミック、内部液:#300(KCl)、防水構造、鉛フリー●保存データ:1000件付属品pHプラスチック電極、pH標準液、スタンド寸法(mm)155×150×67(一体型スタンド除く)質量(g)770電源(V)AC100~240 50/60Hz測定範囲(℃)温度、測定範囲:-30.0~130.0、検出単位(分解能):0.1、精度(計器再現性):±0.5測定項目pH、測定範囲:-2.00~16.00pH、検出単位(分解能):0.1/0.01pH、精度(計器再現性):±0.01pH、ORP(※別売りのORP電極が必要となります。(9300-10D))、測定範囲:±2000mV、検出単位(分解能):0.1mV、精度(計器再現性):±0.2mVプリンタ出力対応アズワン品番4-6382-01
銀イオン電極 HORIBA銀イオン電極HORIBA
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.01mg/L~110、000mg/L Ag+(10-7~1mol/L Ag+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2565A-10TpH範囲pH2~10 (1mg/L Ag+)
卓上タイプpH計 校正証明書付き HORIBA卓上タイプpH計 校正証明書付きHORIBA
379,800税込417,780
1台
9日以内出荷から16日以内出荷
大画面の静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。校正・測定のトラブルの際は解決方法を画面上でナビゲートします。
測定範囲(pH)0.000~14.000校正証明書一般校正
複合形カルシウムイオン選択性電極 HORIBA複合形カルシウムイオン選択性電極HORIBA
129,800税込142,780
1本
14日以内出荷
測定範囲0.4mg/L~40、080mg/L Ca2+(10-5~1mol/L Ca2+)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。校正証明書一般校正pH範囲pH5~11 (3.9mg/L(10-4mol/L)Ca2+)
複合形塩化物イオン選択性電極 HORIBA複合形塩化物イオン選択性電極HORIBA
129,800税込142,780
1本
14日以内出荷
測定範囲0.35~35、000mg/L Cl-(10-5~1mol/L Cl-)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。校正証明書一般校正pH範囲pH3~11(350mg/L (10-2mol/L)Cl-)
銀イオン電極 HORIBA銀イオン電極HORIBA
76,980税込84,678
1本
14日以内出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.01mg/L~110、000mg/L Ag+(10-7~1mol/L Ag+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH2~10 (1mg/L Ag+)