カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- HORIBA(堀場製作所)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(5)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4)
- ノーブランド(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- 日新工業所(3)
- サンドビック(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- SUPER B(2)
- ケミカルスクリュー(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- 廣杉計器(1)
- えいむ(1)
- 正和(1)
- FIT-ONE(1)
- GEDORE(1)
- GEMS SENSORS(1)
- ブランドをもっと見る
「ph4m」の検索結果

フィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ
HORIBA(堀場製作所)¥369,000~税込¥405,900~1台当日出荷から14日以内出荷センサホルダ/フック構造、カラーグラフィックBlanview(R)液晶を採用。プッシュプルロック式コネクタ、防水・防塵・耐衝撃設計、MicroUSBポート搭載、メータスタンド機能。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。質量(g)約400(電池あり)、約320(電池なし)出力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。フォノ:プリンタ接続用。電源単3形電池4本入力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。プッシュプルコネクタ:センサ接続用。機能安定判断機能:オートステイブル / オートホールド/ 瞬時値測定電池寿命(時間)100以上(画面明るさ:3、省電力モード:ON、センサ未接続、アルカリ電池使用)メモリー10000点防塵防水性能IP67相当画面サイズカラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)パラメータ大気温度/湿度(相対)/大気圧
フィールド型ポータブル水質計 PH・溶存酸素電極セット
HORIBA(堀場製作所)¥199,800税込¥219,7801式5日以内出荷現場に最適な頑丈ボディです。(防水・防塵構造)。わかりやすいインジケータで直感的な操作ができます。バックライト付きLCDを採用しています。キャリングケースで現場へ楽々移動可能です。本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。幅(mm)80材質/仕上ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング)高さ(mm)160質量(g)240奥行(mm)40電源単3アルカリ乾電池 2本測定範囲(pH)0.00~14.00表示範囲-2.00~16.00pH分解能(pH)0.01