カテゴリ
- 科学研究・開発用品(10)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- HORIBA(堀場製作所)
- モノタロウ(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(39)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(21)
- アズワン(17)
- 佐藤計量器製作所(15)
- セムコーポレーション(9)
- MMK SCIENTIFIC(6)
- REX[科学研究・開発用品](5)
- エスコ(4)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- Eutech(ユーテック)(3)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(3)
- カスタム(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- TOKO(東興化学研究所)(2)
- CyberScan(2)
- 竹村電機製作所(2)
- JFEアドバンテック(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ph6.86」の検索結果

コンパクトpHメータ LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)(13件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
pH標準液セット(pH4/7/9/KCL)
HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-
LAQUA pH標準液セット
HORIBA(堀場製作所)¥5,498税込¥6,0481式当日出荷pH値(+25℃)中性リン酸塩標準液:6.86、フタル酸塩標準液:4.01、ホウ酸塩標準液:9.18アズワン品番3-9451-01
フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ
HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)¥73,980~税込¥81,378~1台当日出荷から31日以内出荷オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値防塵防水性能IP67相当
#150-7 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ10フクロイリ
HORIBA(堀場製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷用途工場現場用仕様各1袋の分量は500mL用。トラスコ品番838-2955質量(g)80名称中性リン酸塩標準液用粉末pH値6.86
フィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ
HORIBA(堀場製作所)¥129,000~税込¥141,900~1台当日出荷から14日以内出荷センサホルダ/フック構造、カラーグラフィックBlanview(R)液晶を採用。プッシュプルロック式コネクタ、防水・防塵・耐衝撃設計、MicroUSBポート搭載、メータスタンド機能。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。質量(g)約400(電池あり)、約320(電池なし)出力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。フォノ:プリンタ接続用。電源単3形電池4本入力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。プッシュプルコネクタ:センサ接続用。機能安定判断機能:オートステイブル / オートホールド/ 瞬時値測定電池寿命(時間)100以上(画面明るさ:3、省電力モード:ON、センサ未接続、アルカリ電池使用)メモリー10000点防塵防水性能IP67相当画面サイズカラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)パラメータ大気温度/湿度(相対)/大気圧
#100-7 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ
HORIBA(堀場製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様中性リン酸塩標準液トラスコ品番838-2966型式pH共通質量(g)600pH値6.86
マルチデジタル水質計 LAQUA(R) WQ-300
HORIBA(堀場製作所)¥209,800税込¥230,7801個(1個)欠品中センサをメータ本体に装着できるので、複数のセンサ同士もひとまとめに持ち運びがしやすい構造です。暗所や直射日光下でも見やすい液晶画面を採用しています。IP67で安心の防水・防塵構造です。センサカートリッジはワンタッチで着脱できるので、スムーズにつけ替えることができます。専用のセンサヘッド・コネクタを使うことで、従来のイオン・ORP電極も接続可能です。付属品キャリングケース仕様●pH標準液:pH4.01 pH6.86 pH9.18 各60mL●センサヘッド:pH:300-P-2 電気伝導率:300-C-2●メータ出力:microUSB-typeB(PC接続用・USB電源供給用) フォノ(プリンタ接続用)●電気伝導率標準液:84μS 1413μS 12.88mS 111.8mS (/cm) 各60mL質量(g)約400(電池含む)電源単3電池×4(付属)測定項目pH mV 電気伝導率 塩分濃度 TDS 抵抗率 温度本体WQ-320J(2chモデル)機能オートステイブル オートホールド 瞬時値測定大きさ90×220×34mmカートリッジpH:300-P-C 電気伝導率:300-4C-C