カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
    • 標準液/校正液(1)
絞り込み
ブランド
  • HORIBA
  • モノタロウ(13)
  • M&H(8)
  • TAKEGAWA(武川)(5)
  • ハリケーン(1)
  • KITACO(4)
  • プロテック(6)
  • BETCO(1)
  • 横浜油脂工業(Linda)(2)
  • SMC(164)
  • ホンダ(82)
  • 山金工業(43)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(43)
  • ハンマーキャスター(28)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • Merck(メルクミリポア)(21)
  • アズワン(20)
  • Wera(20)
  • RS PRO(18)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph7」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH標準液セット(pH4/7/9/KCL) HORIBApH標準液セット(pH4/7/9/KCL)HORIBA(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
#150-7 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ10フクロイリ HORIBA#150-7 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ10フクロイリHORIBA
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途工場現場用仕様各1袋の分量は500mL用。トラスコ品番838-2955質量(g)80名称中性リン酸塩標準液用粉末pH値6.86
#100-7 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ HORIBA#100-7 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリHORIBA
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様中性リン酸塩標準液トラスコ品番838-2966型式pH共通質量(g)600pH値6.86
卓上型pHメーター LAQUA HORIBA卓上型pHメーター LAQUAHORIBA
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
モノクロ液晶スタンダードモデルです。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。測定範囲(pH)0.000~14.000分解能0.001pH検出単位(pH)0.001セット内容計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本材質ABS樹脂幅(mm)170高さ(mm)73質量(g)500奥行(mm)174測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分測定方式(pH)ガラス電極法
卓上型pHメーターLAQUA HORIBA卓上型pHメーターLAQUAHORIBA
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。 USP/EP/JPの製薬用水測定対応(JP16)アプリケーション搭載機種です。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。測定範囲(pH)0.000~14.000検出単位(pH)0.01/0.001pH 選択可分解能0.01/0.001pHセット内容計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本、本体カバー:1式材質ABS樹脂幅(mm)170高さ(mm)73質量(g)700奥行(mm)174測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分
複合形硝酸イオン選択性電極 HORIBA複合形硝酸イオン選択性電極HORIBA
139,800税込153,780
1本
5日以内出荷
測定範囲0.62mg/L~62、000mg/L NO3-(10-5~1mol/L NO3-)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。pH範囲pH3~7(62mg/L(10-3mol/L)NO3-)
フィールド型ポータブル水質計 PH・溶存酸素電極セット HORIBAフィールド型ポータブル水質計 PH・溶存酸素電極セットHORIBA
199,800税込219,780
1式
5日以内出荷
現場に最適な頑丈ボディです。(防水・防塵構造)わかりやすいインジケータで直感的な操作ができます。バックライト付きLCDを採用しています。キャリングケースで現場へ楽々移動可能です。本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。
測定範囲(pH)0.00~14.00質量(g)240表示範囲-2.00~16.00pH分解能(pH)0.01幅(mm)80奥行(mm)40高さ(mm)160電源単3アルカリ乾電池 2本材質/仕上ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング)
複合形硝酸イオン選択性電極 HORIBA複合形硝酸イオン選択性電極HORIBA
159,000税込174,900
1本
14日以内出荷
測定範囲0.62mg/L~62、000mg/L NO3-(10-5~1mol/L NO3-)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。校正証明書一般校正pH範囲pH3~7(62mg/L(10-3mol/L)NO3-)
ph値特集