カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • HORIBA(堀場製作所)
  • モノタロウ(1)
  • FUJI STAR(三共理化学)(219)
  • 三京ダイヤモンド工業(176)
  • サンキョウプラテック(66)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1,027)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(14)
  • TOTO(14)
  • サンキョウ・トレーディング(36)
  • ハイロジック(15)
  • 三共(12)
  • 三共コーポレーション(87)
  • 三共空調(28)
  • 三共製作所(151)
  • 三協リール(96)
  • 三立電器工業(219)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(17)
  • 第一三共ヘルスケア(112)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sankyo」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 研究室用 溶存酸素電極 HORIBA(堀場製作所)

    研究室用 溶存酸素電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    防水形。 ディスポーサブルなチップ式電極(7544)および温度測定素子としてサーミスタを採用。 環境負荷に配慮し、電極の金属材料の見直しにより鉛使用量をゼロに。 (9520-10Dの後継モデル)
    使用温度範囲(℃)0~50測定範囲(mg/L)0~20.00外径(Φmm)15.6(接液部)測定原理隔膜式ガルバニ電池法電極長H(mm)183リード線長さ(m)1
  • pHメーター LAQUA用 耐フッ酸pH電極 HORIBA(堀場製作所)

    pHメーター LAQUA用 耐フッ酸pH電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    高純度のガラス膜を使用し、約1000回測定の長寿命を実現 メンテナンス容易な筒上ガラス構造を採用し、計量法検定取得も可能 信頼性の高い測定を行えます エッチング工程後の排水管理などに最適です
    使用温度範囲(℃)0~60液絡部セラミック内部液#300(KCI)pH範囲2~12
  • 溶存酸素電極 HORIBA(堀場製作所)

    溶存酸素電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ディスポーサブルなチップ式電極。温度-測定素子としてサーミスタを採用。没水測定が可能な防水タイプ。
    使用温度範囲(℃)0~80測定範囲(mg/L)0~20.00ケーブル長(m)2
  • 硝酸イオン選択性電極チップ HORIBA(堀場製作所)

    硝酸イオン選択性電極チップ

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    複合形・単極形共用の交換用電極チップです
  • 硝酸イオン選択性電極内部液 HORIBA(堀場製作所)

    硝酸イオン選択性電極内部液

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個(500mL)
    4日以内出荷
  • 硝酸イオン選択性電極用イオン強度調整剤 HORIBA(堀場製作所)

    硝酸イオン選択性電極用イオン強度調整剤

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個(500mL)
    4日以内出荷
  • フィールド型ポータブル水質計 溶存酸素電極セット HORIBA(堀場製作所)

    フィールド型ポータブル水質計 溶存酸素電極セット

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥159,800税込¥175,780
    1式
    5日以内出荷
    現場に最適な頑丈ボディです。(防水・防塵構造)。わかりやすいインジケータで直感操作できます。バックライト付きLCDを採用しています。キャリングケースで現場へラクラク移動できます。本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。
    幅(mm)80材質/仕上ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング)高さ(mm)160質量(g)240奥行(mm)40電源単3アルカリ乾電池 2本RoHS指令(10物質対応)対応
  • チオシアン酸イオン電極 HORIBA(堀場製作所)

    チオシアン酸イオン電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    5日以内出荷
    測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    測定範囲0.6~5、800mg/L SCN-(10-5~10-1mol/L SCN-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2565A-10TpH範囲pH2~12 (580mg/L SCN-)
  • フィールド型ポータブル水質計 PH・溶存酸素電極セット HORIBA(堀場製作所)

    フィールド型ポータブル水質計 PH・溶存酸素電極セット

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥199,800税込¥219,780
    1式
    5日以内出荷
    現場に最適な頑丈ボディです。(防水・防塵構造)。わかりやすいインジケータで直感的な操作ができます。バックライト付きLCDを採用しています。キャリングケースで現場へ楽々移動可能です。本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。
    幅(mm)80材質/仕上ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング)高さ(mm)160質量(g)240奥行(mm)40電源単3アルカリ乾電池 2本測定範囲(pH)0.00~14.00表示範囲-2.00~16.00pH分解能(pH)0.01
  • 複合形硝酸イオン選択性電極 HORIBA(堀場製作所)

    複合形硝酸イオン選択性電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    5日以内出荷
    測定範囲0.62mg/L~62、000mg/L NO3-(10-5~1mol/L NO3-)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。pH範囲pH3~7(62mg/L(10-3mol/L)NO3-)
  • 研究室用 溶存酸素 DO 電極 HORIBA(堀場製作所)

    研究室用 溶存酸素 DO 電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    6日以内出荷
    鉛不使用。研究室用 DO電極 9520-10Dの後継モデル。
    測定範囲0 ~ 20.00 mg/L温度範囲(℃)0 ~ 50測定原理隔膜式ガルバニ電池法アズワン品番65-5708-52リード線長さ(m)1
  • 卓上型溶存酸素メータ 電極セット HORIBA(堀場製作所)

    卓上型溶存酸素メータ 電極セット

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット
    6日以内出荷
    データメモリ(2000件) 安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値) 電極状態表示 PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C) 温度補償設定(自動/手動) セキュリティ機能(パスワード) バックライト付き
    仕様【PC接続】あり(USB 通信ケーブル必要)セット内容DO電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9521-10D+DO校正キットDO-CAL-LAB)寸法(mm)150×160×67質量(g)約770電源(V)ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W)測定項目溶存酸素/温度表示【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】ありプリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)機能【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値データメモリ2000件使用温湿度範囲0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと)オートパワーオフOFF、1分~ 30分コネクタ【メーター出力】フォノジャック(RS232C)画面サイズバックライト付き カスタム5インチ
  • 卓上型pH・溶存酸素メータ 電極セット HORIBA(堀場製作所)

    卓上型pH・溶存酸素メータ 電極セット

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥399,800税込¥439,780
    1セット
    6日以内出荷
    データメモリ(2000件) 安定判断機能(オートステイブル/オートホールド/瞬時値) 電極状態表示 PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力(RS-232C) 温度補償設定(自動/手動) セキュリティ機能(パスワード) バックライト付き
    セット内容pH・DO電極セット(本体+電極スタンド+ACアダプタ+9615S-10D+9521-10D+pH標準液セット101-S+DO校正キットDO-CAL-LAB)寸法(mm)150×160×67測定範囲0.000~14.000質量(g)約770電源(V)ACアダプタ:100~240(50/60Hz)(本体電源: DC 7 V 0.7 W)測定項目pH/ORP/イオン/溶存酸素/温度表示【校正係数】平均感度/校正点間感度、【電極状態】あり、【エラーメッセージ】あり分解能0.01/0.001プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)機能【データロギング(インターバルメモリ)】あり(日時記録つき)、【安定判断機能】オートステイブル/オートホールド/瞬時値データメモリ2000件使用温湿度範囲0~45℃/0~80%(ただし結露無きこと)オートパワーオフOFF、1分~ 30分コネクタ【メーター出力】フォノジャック(RS232C)画面サイズバックライト付き カスタム5インチPC接続あり(USB 通信ケーブル必要)
  • #8201-10C ショウサンデンキョク#8201-10C HORIBA(堀場製作所)

    #8201-10C ショウサンデンキョク#8201-10C

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    10日以内出荷
    用途水質、土壌、食品等の硝酸イオンの測定にセット内容硝酸イオン電極、電極チップ、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ質量(g)140
  • チオシアン酸イオン電極 HORIBA(堀場製作所)

    チオシアン酸イオン電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    14日以内出荷
    測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    測定範囲0.6~5、800mg/L SCN-(10-5~10-1mol/L SCN-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH2~12 (580mg/L SCN-)
  • 複合形硝酸イオン選択性電極 HORIBA(堀場製作所)

    複合形硝酸イオン選択性電極

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥159,000税込¥174,900
    1本
    14日以内出荷
    測定範囲0.62mg/L~62、000mg/L NO3-(10-5~1mol/L NO3-)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。校正証明書一般校正pH範囲pH3~7(62mg/L(10-3mol/L)NO3-)