カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- HORIBA
- TP-LINK(9)
- ブロードウォッチ(3)
- カシムラ(2)
- ロジクール(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- 平野商会(1)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 水鏡(1)
- JEJアステージ(1)
- Newseed(1)
「tapo c210」の検索結果

フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ
HORIBA(1件のレビュー)¥62,980~税込¥69,278~1台当日出荷から14日以内出荷防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!質量(g)約220(電池を含まない)電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。分解能(℃)0.1機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値表示範囲(℃)-30.0~130.0防塵防水性能IP67相当オートパワーオフOFF、1-30分測定温度範囲(℃)-30.0~130.0使用周囲湿度(%RH)0~80(ただし結露無きこと)