カテゴリ
- 科学研究・開発用品(11)
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- HORIBA(堀場製作所)
- AMPHENOL(10)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(17)
- brembo(8)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(21)
- MAZDA(マツダ)(7)
- Merck(メルクミリポア)(7)
- OSG(オーエスジー)(16)
- RS PRO(12)
- SPARKFUN(14)
- STEP社(ステップシャ)(7)
- testo(テストー)(9)
- エレコム(67)
- カスタム(8)
- フエニックス・コンタクト(13)
- モートーン(146)
- ヤマテック(14)
- 山金工業(33)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(10)
- ブランドをもっと見る
「uph」の検索結果

LAQUA用 スタンダードToupH電極
HORIBA(堀場製作所)¥34,980税込¥38,4781個(1個)当日出荷仕様計量法型式 承認番号:S114品名スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極使用温度(℃)0~100測定範囲(pH)0~14液絡部セラミック電極品名:スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極内部液#300防水防水構造
JQA検定合格品 スタンダートToupH電極
HORIBA(堀場製作所)¥38,980税込¥42,8781本当日出荷メーカーがJQA検定を代行受験し、検定合格品をご提供します。仕様●測定範囲:pH0~14●使用温度範囲:0~100℃●液絡部:セラミックアズワン品番65-9242-77
マイクロToupH電極 9618N-10D
HORIBA(堀場製作所)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷独自の製作技術(特許第4054245号)により、直径3mmのガラス2重管を実現しています。温度センサを応答部すぐ近くに配置し、温度応答の高速化を実現。冷蔵保存していた試料も常温に戻すことなく測定できます。トラスコ品番695-1144使用温度範囲(℃)0~60pH範囲0~14
マイクロ ToupH 電極
HORIBA(堀場製作所)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷タフ電極の使いやすさを微量試料でも。世界最微量(※2011年6月現在、メーカー調べ)50μLから測定可能な温度補償センサ付 pH電極。独自の製作技術(特許第4054245号)により、直径3mmのガラス2重管を実現。マイクロチューブなどの微量容器に対応。温度センサを応答部すぐ近くに配置し、温度応答の高速化を実現。冷蔵保存していた試料も常温に戻すことなく測定できます。防水構造。鉛フリー。計量法型式承認番号 S232。9618S-10D、9618-10D、9669-10D後継モデル用途容量が確保しにくい水溶液系試料に広くお使いいただけます。タンパクを含む試料には専用洗浄液のご使用をおすすめします。使用温度範囲(℃)0-60液絡部セラミック型式承認番号S232内部液#300(KCl)pH範囲0-14
LAQUA用 ロングToupH pH電極
HORIBA(堀場製作所)¥45,980税込¥50,5781個(1個)欠品中仕様計量法型式 承認番号:S005-1品名ロングToupH(防水厚膜試験管用)pH電極使用温度(℃)0~100電極品名:ロングToupH(防水厚膜試験管用)pH電極
LAQUA用 スリーブToupH pH電極
HORIBA(堀場製作所)¥53,980税込¥59,3781個(1個)当日出荷仕様計量法型式 承認番号:S004品名スリーブToupH(防水厚膜高粘度サンプル用)pH電極使用温度(℃)0~60電極品名:スリーブToupH(防水厚膜高粘度サンプル用)pH電極
LAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計
HORIBA(堀場製作所)¥319,800~税込¥351,780~1セット翌々日出荷から14日以内出荷カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。 pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。 パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。 1台で2項目を同時測定・表示。 より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応) 電極、標準液が一緒になったお得なセットです。付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、AC アダプタセット、本体カバーセット内容本体 + スタンダードToupH 電極(9615S-10D) + pH 標準液(101-S)質量(kg)約0.7(本体のみ)測定範囲(pH)0.000~14.000、(mV)±1999.9mV、(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)、(温度)0.0~100.0使用温度範囲(℃)0~45電源ACアダプタ 100~240V(50/60Hz)測定項目pH・ORP・イオン・温度測定方式(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法消費電力9.8VA再現性(pH)±0.001pH±1digit、(mV)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5%F.S.±1digit、(温度)±0.1℃±1digit分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1JIS規格0型アーム寸法(mm)339(垂直時高さ)表示形式カラー液晶タッチパネル、2画面表示、多言語表示(日・英・中・韓)データメモリ最大2000件計量法・型式SS111入力CH2検出単位(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1
#6261-10C F-10シリーズヨウ PHデンチョク タンピンウリ
HORIBA(堀場製作所)¥23,980~税込¥26,378~1個ほか4日以内出荷から10日以内出荷pH応答膜と液絡部が同一面にあるため皮ふ、皮革、紙、植物の葉などの表面のpH測定ができます。質量(g)150使用温度範囲(℃)0~50液絡部スリーブ使用pH範囲0~12内部液300(KCl)
#6367-10D F10シリーズヨウ PHデンキョク タンピンウリ
HORIBA(堀場製作所)¥49,980税込¥54,9781セット10日以内出荷液絡部にスリーブ形を採用し、安定性および再現性が向上しました。 高精度pH測定用です。質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60液絡部スリーブ使用pH範囲0~14型式承認番号第S004号内部液#300(KCl)
#1066A-10C F10シリーズヨウ PHデンキョク タンピンウリ
HORIBA(堀場製作所)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか10日以内出荷質量(g)150使用温度範囲(℃)0~100対応【比較電極】2060A-10T、2565A-10T使用pH範囲0~14型式承認番号第S007号
#6069-10C F-10シリーズヨウ PHデンキョク タンピンウリ
HORIBA(堀場製作所)¥74,980税込¥82,4781セット10日以内出荷NMR試料管等の極細試験管(O3.5mm以上)内での微量サンプルのpH値測定などに使用することができます。質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60液絡部セラミック使用pH範囲0~14型式承認番号第S008号内部液#310(AgCl/KCl)
極細試験管用 pH複合電極
HORIBA(堀場製作所)¥59,980税込¥65,9781本12日以内出荷NMR試料管等の極細試験管(Φ3.5mm以上)内での微量サンプルのpH測定などに使用することができます。鉛フリー。計量法型式承認番号 S232。6069-10C後継モデル使用温度範囲(℃)0-60液絡部セラミック型式承認番号S232内部液#310(AgCl/KCl)pH範囲0-14
極細試験管用 pH複合電極
HORIBA(堀場製作所)¥74,980税込¥82,4781本14日以内出荷NMR試料管等の極細試験管(Φ3.5mm以上)内での微量サンプルのpH値測定などに使用することができます。使用温度範囲(℃)0~60液絡部セラミック型式承認番号第 S 008号内部液#310(AgCl/KCl)校正証明書一般校正pH範囲0~14
LAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計
HORIBA(堀場製作所)¥399,000税込¥438,9001個14日以内出荷カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。 pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。 パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。 1台で2項目を同時測定・表示。 より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応) 電極、標準液が一緒になったお得なセットです。付属品クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバーセット内容本体、マイクロToupH電極(9618-10D)、pH標準液セット(101-S)測定範囲【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L)高さ(mm)(スタンド)338質量(g)700電源AC100~240V・50/60Hz測定項目pH/ORP/イオン本体寸法(mm)170×73×14測定方式ガラス電極法、イオン電極法チャンネル数2ch分解能【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁機能PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、2チャンネル測定、USBメモリ対応メモリー2000
マイクロ ToupH 電極
HORIBA(堀場製作所)¥89,980~税込¥98,978~1本91日以内出荷pH電極6367シリーズの鉛フリー化と同様に、マイクロToupH電極9618Sシリーズに使用されるガラス部材を鉛フリーに変更いたします。