カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • カーエアコン用冷媒(1)
  • 空調・照明・電設資材(3)
    • フロンガス(3)
絞り込み
冷媒の種類
  • R134a(1)
  • R404A(1)
  • R407C(1)
  • R410A(1)
ブランド
  • メキシケム
  • モノタロウ(8)
  • エレコム(5)
  • アオホンケミカルジャパン(1)
  • ダイキン工業(4)
  • アサダ(15)
  • アズワン(10)
  • SMC(115)
  • オカムラ(岡村製作所)(38)
  • AirTAC(24)
  • デンゲン(23)
  • エスコ(18)
  • コクヨ(15)
  • イチネンTASCO(15)
  • イトーキ(14)
  • SLASH(13)
  • MSTコーポレーション(12)
  • トーマス科学(9)
  • ESTERA(9)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hfc」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーエアコン用冷媒 HFC-134a メキシケム

    カーエアコン用冷媒 HFC-134a

    メキシケム(1件のレビュー)
    829税込912
    1缶ほか
    当日出荷
    R-12の代替冷媒として広く使われている冷媒で、主に自動車のエアコン用に使用されています。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。オゾン層破壊係数:0 CFC-11を1.0とする。地球温暖化係数:1430 IPCC-4次評価報告、CO2を1.0とし積分期間を100年とする。但し混合製品については組成質量による加重平均(参考値)
    品名クリー134a臨界温度101.03℃沸点(℃)-26.2(1atm)密度(g/cm3)飽和液:1.21(25℃)蒸気圧(MPa)0.666(25℃)対応冷媒種別R134a密度(kg/m3)飽和蒸気:5.23(標準沸点)危険物の類別非危険物組成1.1.1.2-テトラフルオロエタン
  • HFC冷媒 R404A NRC メキシケム

    HFC冷媒 R404A NRC

    メキシケム
    46,980税込51,678
    1本(10kg)
    3日以内出荷
    業務用低温機器分野で広く使われてきた R-502(CFC系混合冷媒)の代替冷媒として開発された混合冷媒です。
    用途冷蔵・冷凍ショーケース、冷凍車など商業用の冷蔵・冷凍設備仕様オゾン層破壊係数:0成分R-125(44%)、R-143a(52%)、R-134a(4%)冷媒の種類R404A臨界温度71.6℃蒸気圧(MPa)1.16/25℃地球温暖化係数(GWP)3920
  • HFC冷媒 R407C NRC メキシケム

    HFC冷媒 R407C NRC

    メキシケム
    39,980税込43,978
    1本(10kg)
    3日以内出荷
    R-22の代替冷媒として開発されたR-32、R-125、R-134aの3成分からなる混合冷媒です。
    用途大型の業務用のエアコン、空調機、チラー、自動販売機など仕様オゾン層破壊係数:0成分R-32(23%)、R-125(25%)、R-134a(52%)冷媒の種類R407C臨界温度86℃蒸気圧(MPa)1.09/25℃地球温暖化係数(GWP)1770
  • HFC冷媒 クリーR410A NRC 10kg メキシケム

    HFC冷媒 クリーR410A NRC 10kg

    メキシケム
    23,980税込26,378
    1本(10kg×1本)
    当日出荷
    R410AはR22の代替として最も需要の大きな冷媒で、家庭用・業務用のエアコンをはじめ、業務用の冷蔵・冷凍設備にも幅広く使用されています。
    用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など容器NRC(再充填禁止容器)冷媒の種類R410Aオゾン破壊系数0臨界温度71℃沸点(℃)-51.8~-51.9蒸気圧(MPa)1.57(25℃)地球温暖化係数(GWP)2090組成R32(約50%)+R125(約50%)
fcr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fcr
  • fch