カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カーエアコン用冷媒(1)
- 空調・照明・電設資材(3)
- フロンガス(3)
絞り込み
冷媒の種類
- R134a(1)
- R404A(1)
- R407C(1)
- R410A(1)
ブランド
- メキシケム
- モノタロウ(8)
- エレコム(5)
- アオホンケミカルジャパン(1)
- ダイキン工業(4)
- アサダ(15)
- アズワン(9)
- SMC(115)
- オカムラ(岡村製作所)(38)
- AirTAC(24)
- デンゲン(23)
- エスコ(18)
- イチネンTASCO(15)
- コクヨ(14)
- イトーキ(14)
- SLASH(13)
- MSTコーポレーション(12)
- トーマス科学(9)
- ESTERA(9)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(8)
- ブランドをもっと見る
「hfc」の検索結果
特価
商品豆知識

カーエアコン用冷媒 HFC-134a
メキシケム(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1缶ほか当日出荷R-12の代替冷媒として広く使われている冷媒で、主に自動車のエアコン用に使用されています。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。オゾン層破壊係数:0 CFC-11を1.0とする。地球温暖化係数:1430 IPCC-4次評価報告、CO2を1.0とし積分期間を100年とする。但し混合製品については組成質量による加重平均(参考値)品名クリー134a臨界温度101.03℃沸点(℃)-26.2(1atm)密度(g/cm3)飽和液:1.21(25℃)蒸気圧(MPa)0.666(25℃)対応冷媒種別R134a密度(kg/m3)飽和蒸気:5.23(標準沸点)危険物の類別非危険物組成1.1.1.2-テトラフルオロエタン
HFC冷媒 R404A NRC
メキシケム¥46,980税込¥51,6781本(10kg)3日以内出荷業務用低温機器分野で広く使われてきた R-502(CFC系混合冷媒)の代替冷媒として開発された混合冷媒です。用途冷蔵・冷凍ショーケース、冷凍車など商業用の冷蔵・冷凍設備仕様オゾン層破壊係数:0成分R-125(44%)、R-143a(52%)、R-134a(4%)冷媒の種類R404A臨界温度71.6℃蒸気圧(MPa)1.16/25℃地球温暖化係数(GWP)3920
HFC冷媒 R407C NRC
メキシケム¥39,980税込¥43,9781本(10kg)3日以内出荷R-22の代替冷媒として開発されたR-32、R-125、R-134aの3成分からなる混合冷媒です。用途大型の業務用のエアコン、空調機、チラー、自動販売機など仕様オゾン層破壊係数:0成分R-32(23%)、R-125(25%)、R-134a(52%)冷媒の種類R407C臨界温度86℃蒸気圧(MPa)1.09/25℃地球温暖化係数(GWP)1770
HFC冷媒 クリーR410A NRC 10kg
メキシケム¥23,980税込¥26,3781本(10kg×1本)当日出荷R410AはR22の代替として最も需要の大きな冷媒で、家庭用・業務用のエアコンをはじめ、業務用の冷蔵・冷凍設備にも幅広く使用されています。用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など容器NRC(再充填禁止容器)冷媒の種類R410Aオゾン破壊系数0臨界温度71℃沸点(℃)-51.8~-51.9蒸気圧(MPa)1.57(25℃)地球温暖化係数(GWP)2090組成R32(約50%)+R125(約50%)