絞り込み
ブランド
- HSバルブ
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,061)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,623)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,422)
- 三菱電機(11,132)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,674)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: HSバルブのすべての商品
特価

SUS316製水撃防止チャッキ弁(フランジ式・面間ショートタイプ) WH-PS
HSバルブ¥139,800~税込¥153,780~1個6日以内出荷水撃防止チャッキ弁。ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に。プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。縦/横配管で使用可能。止水排圧:2.0m。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様。標準で水抜きプラグ付(オプションで水抜きバルブがつけられます)流体清水、その他不凍液等最高使用圧力(MPa)1.6使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100本体SUS316+電解研磨接続方式フランジ材質(シート)EPDM
SCS13A製ボールバルブ SBR(レバー型・赤)
HSバルブ¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷ステンレス製ボールバルブ材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 赤)
SCS14A製ボールバルブ SBRMW(蝶型・青)
HSバルブ¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷ステンレス製ボールバルブ材質(本体)SCS14A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 青)
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP606 フランジ式
HSバルブ¥4,898~税込¥5,388~1個6日以内出荷容易なメンテナンス。分解清掃可能。ステム飛び出し防止機構付き。増し締めが可能な構造。止水機能に優れている材質本体・ボール:U-PVC使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50接続方式フランジ(10K)材質(シート)PTFEハンドルPP+GFOリングEPDM
黄銅製ボールバルブ BBF-3
HSバルブ¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷黄銅製ボールバルブ材質本体・ボール:BRASS流体水・油・蒸気使用圧力(MPa)(水・油 常温)3、(蒸気)1使用温度(℃)(水・油)常温、(蒸気)180接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSPHC(軟質PVC被覆)
SCS13A製ボールバルブ SBRW(蝶型・赤)
HSバルブ¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷ステンレス製ボールバルブ材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 赤)
SCS14A製ボールバルブ SBRM(レバー型・青)
HSバルブ¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷ステンレス製ボールバルブ材質(本体)SCS14A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 青)
HI-PVC(耐衝撃) 10K TSフランジ
HSバルブ¥1,598~税込¥1,758~1個6日以内出荷耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ材質HI-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力10K
SUS304製プレスフランジ ルーズフランジ PLF
HSバルブ¥7,298~税込¥8,028~1個6日以内出荷プレス加工のため軽量、簡易施工。腐食に強いステンレス製。従来品と比較し、重量が1/3。水抜き穴有り。欧州スタンダードの強度設計。国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)材質SUS304形状ルーズフランジ規格10K
SUS304製プレスフランジ 溶接フランジ PFF
HSバルブ¥6,798~税込¥7,478~1個6日以内出荷プレス加工のため軽量、簡易施工。腐食に強いステンレス製。従来品と比較し、重量が1/3。水抜き穴有り。欧州スタンダードの強度設計。国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)材質SUS304形状溶接フランジ規格10K
SUS316製プレスフランジ 溶接フランジ PFF
HSバルブ¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷プレス加工のため軽量、簡易施工。腐食に強いステンレス製。従来品と比較し、重量が1/3。水抜き穴有り。欧州スタンダードの強度設計。国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)材質SUS316形状溶接フランジ規格10K
SUS316製プレスフランジ ふたフランジ PBF
HSバルブ¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷プレス加工のため軽量、簡易施工。腐食に強いステンレス製。従来品と比較し、重量が1/3。水抜き穴有り。欧州スタンダードの強度設計。国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)材質SUS316形状ふたフランジ規格10K
SUS304製プレスフランジ ふたフランジ PBF
HSバルブ¥7,398~税込¥8,138~1個6日以内出荷プレス加工のため軽量、簡易施工。腐食に強いステンレス製。従来品と比較し、重量が1/3。水抜き穴有り。欧州スタンダードの強度設計。国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)材質SUS304形状ふたフランジ規格10K
SUS316製プレスフランジ ルーズフランジ PLF
HSバルブ¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷プレス加工のため軽量、簡易施工。腐食に強いステンレス製。従来品と比較し、重量が1/3。水抜き穴有り。欧州スタンダードの強度設計。国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)材質SUS316形状ルーズフランジ規格10K
SUS304製プレスフランジ ねじこみフランジ(おねじ) PMSF
HSバルブ¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷プレス加工のため軽量、簡易施工。腐食に強いステンレス製。従来品と比較し、重量が1/3。水抜き穴有り。欧州スタンダードの強度設計。国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)材質SUS304+電解研磨形状ねじ込みフランジ(おねじ)規格10K呼び径(B)2呼び径(A)50
SUS304製プレスフランジ ねじこみフランジ(めねじ) PFSF
HSバルブ¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷プレス加工のため軽量、簡易施工。腐食に強いステンレス製。従来品と比較し、重量が1/3。水抜き穴有り。欧州スタンダードの強度設計。国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)材質SUS304+電解研磨形状ねじ込みフランジ(めねじ)規格10K
鉛レス銅合金ソケット LW
HSバルブ¥4,898~税込¥5,388~1個6日以内出荷鉛レス タンク取り出し用の継手です使用圧力(MPa)0.98本体鉛レス超合金 鋳造接続方式Gねじ材質(パッキン)NBR(2枚)
鉛レス銅合金ソケット SW
HSバルブ¥6,298~税込¥6,928~1個6日以内出荷鉛レス タンク取り出し用の継手です使用圧力(MPa)0.98本体鉛レス超合金 鋳造接続方式Gねじ材質(パッキン)NBR(2枚)
排水配管用ボールチャッキ弁 DYCV-SUS
HSバルブ¥79,980~税込¥87,978~1個6日以内出荷プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様。メンテが容易な点検口。止水背圧 5.0m用途排水ポンプ用逆止弁材質(本体)SUS316+電解研磨流体湧水・雨水・汚水・汚物温度(℃)0~90バルブ種類ボールチャッキバルブ
PVC製排水用ボールバルブ(半透明)
HSバルブ¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ色半透明材質(本体)HI-PVC材質(ボール)U-PVC温度常温使用流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(Oリング)EPDM適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールバルブ
PVC製排水用ボールバルブ(グレー)
HSバルブ¥9,298~税込¥10,228~1個6日以内出荷DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ色グレー材質(本体)U-PVC材質(ボール)U-PVC温度常温使用流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(Oリング)EPDM適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールバルブ
PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(グレー)
HSバルブ¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷から7日以内出荷砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ) 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可色グレー材質(本体)U-PVC流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(シート)EPDM材質(ボール)U-PVC温度常温材質(Oリング)EPDM材質(フタ)U-PVC適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールチャッキバルブ