カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(28)
絞り込み
ブランド
  • HSバルブ
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(25)
  • カクダイ(25)
  • 日栄インテック(24)
  • アカギ(23)
  • 昭和コーポレーション(18)
  • SMC(17)
  • アウス(16)
  • リケン(13)
  • ショーボンド(13)
  • 東栄管機(13)
  • 前澤化成工業(10)
  • ミヤコ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 桑名金属工業(8)
  • 伊東電機(8)
  • TRACO POWER(8)
  • ダイヤトレンド(8)
  • 未来工業(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 40a」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U-PVCユニオン継手 VP240(TS式) HSバルブU-PVCユニオン継手 VP240(TS式)HSバルブ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる軽量コンパクト高い止水性能が得られる
形状ユニオン接手材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98(常温)使用温度(℃)常温接続方式TS式材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.05MB)
PVCダイヤフラムバルブ VP710 フランジ式 HSバルブPVCダイヤフラムバルブ VP710 フランジ式HSバルブ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
グランドレスで流体の外部への漏れ及び外気が内部に侵入することがない耐食性に優れた材質を使用流体抵抗が小さく、高粘度の液に好適上部のインジケーターで弁の開閉状態を確認できる
材質ダイヤフラム:EPDM使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式フランジ(10K)ハンドルPP関連資料納入仕様書(0.08MB)
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式 HSバルブPVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式HSバルブ
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
縦配管専用完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行えるボディは樹脂製外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.06MB)
VP220専用 交換用メッシュ(60メッシュ) HSバルブVP220専用 交換用メッシュ(60メッシュ)HSバルブ
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
VP220専用 交換用メッシュ(60メッシュ)
サイズメッシュ:60材質(メッシュ)SUS316
VP220専用 交換用メッシュ(20メッシュ) HSバルブVP220専用 交換用メッシュ(20メッシュ)HSバルブ
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
VP220専用 交換用メッシュ(20メッシュ)
サイズメッシュ:20材質(メッシュ)PE
VP220専用 交換用メッシュ(40メッシュ) HSバルブVP220専用 交換用メッシュ(40メッシュ)HSバルブ
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
VP220専用 交換用メッシュ(40メッシュ)
サイズメッシュ:40材質(メッシュ)SUS316
PVC 透明Y型ストレーナー(TS式) VP220 HSバルブPVC 透明Y型ストレーナー(TS式) VP220HSバルブ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
腐食しないPVC製液体・スクリーンの状態確認が簡単塩ビ配管専用
サイズメッシュ:20使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体透明U-PVC接続方式TSOリングEPDM関連資料納入仕様書(0.04MB)材質(メッシュ)PE
U-PVC インサート金具 取り出し継手 VP-TD HSバルブU-PVC インサート金具 取り出し継手 VP-TDHSバルブ
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
圧力計や温度計などを取り付けるのに便利なインサート付きの塩ビ継手です
材質インサート金具:C46400使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式TS使用例圧力計、温度計、フロースイッチ、水栓関連資料納入仕様書(0.03MB)
HI-PVC(耐衝撃)スイングチャッキバルブ VP450HI HSバルブHI-PVC(耐衝撃)スイングチャッキバルブ VP450HIHSバルブ
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
耐食性に優れている転倒防止付き
使用温度(℃)0~50本体HI-PVCボルトSUS304接続方式フランジ(10K)関連資料納入仕様書(0.07MB)パッキンEPDM
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式 HSバルブPVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式HSバルブ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
縦配管専用完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行えるボディは樹脂製外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.06MB)
PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 TS式 HSバルブPVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 TS式HSバルブ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
縦配管専用完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行えるボディは樹脂製外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.05MB)
HI-PVC(耐衝撃)ユニオン継手 HI-VP240(TS式) HSバルブHI-PVC(耐衝撃)ユニオン継手 HI-VP240(TS式)HSバルブ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる軽量コンパクト高い止水性能が得られる
形状ユニオン使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)常温本体HI-PVC接続方式TS材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.05MB)
PVCロングユニオン継手 VP210(袋ナット差込式) HSバルブPVCロングユニオン継手 VP210(袋ナット差込式)HSバルブ
999税込1,099
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる軽量コンパクト高い止水性能が得られる
形状ロングユニオン使用圧力(MPa)(常温)0.2使用温度(℃)常温本体U-PVC接続方式袋ナット差込式材質(シート)NR関連資料納入仕様書(0.03MB)
PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 ねじ式 HSバルブPVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 ねじ式HSバルブ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
縦配管専用完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行えるボディは樹脂製外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.05MB)
HI-PVC(耐衝撃) インサート金具 取り出し継手 VP-TDHI HSバルブHI-PVC(耐衝撃) インサート金具 取り出し継手 VP-TDHIHSバルブ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
圧力計や温度計などを取り付けるのに便利なインサート付きの塩ビ継手です
材質インサート金具:C46400使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体HI-PVC接続方式TS使用例圧力計、温度計、フロースイッチ、水栓関連資料納入仕様書(0.03MB)
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP606 フランジ式 HSバルブPVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)VP606 フランジ式HSバルブ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
容易なメンテナンス分解清掃可能ステム飛び出し防止機構付き増し締めが可能な構造止水機能に優れている
材質本体・ボール:U-PVC使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50接続方式フランジ(10K)材質(シート)PTFEハンドルPP+GFOリングEPDM関連資料納入仕様書(0.14MB)
PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(グレー) HSバルブPVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(グレー)HSバルブ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ) 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
グレー材質(本体)U-PVC流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(シート)EPDM材質(ボール)U-PVC温度常温材質(Oリング)EPDM材質(フタ)U-PVC適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールチャッキバルブ
HI-PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(ネイビー) HSバルブHI-PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(ネイビー)HSバルブ
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
ネイビー材質(本体)HI-PVC(ネイビー)流体湧水・雨水・汚水・汚物接続方式TS式材質(シート)EPDM材質(ボール)U-PVC温度常温材質(Oリング)EPDM材質(フタ)HI-PVC(ネイビー)適合配管塩ビ配管専用関連資料製品掲載チラシ(0.72MB) 納入仕様書(0.14MB) 納入仕様書(0.14MB)バルブ種類ボールチャッキバルブ
PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(半透明) HSバルブPVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(半透明)HSバルブ
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ) 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可 半透明品は、異物混入及び施工時の接着確認が目視できます。
材質(本体)HI-PVC(半透明)半透明流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(シート)EPDM材質(ボール)U-PVC温度常温材質(Oリング)EPDM材質(フタ)HI-PVC(半透明)適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールチャッキバルブ
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブPVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式HSバルブ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GF関連資料納入仕様書(0.07MB)バルブ種類ボールバルブ
PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブPVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)TS式HSバルブ(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法TS式材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABS関連資料納入仕様書(0.05MB)バルブ種類ボールバルブ
PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブPVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式HSバルブ(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GF関連資料納入仕様書(0.06MB)バルブ種類ボールバルブ
PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 HSバルブPVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式HSバルブ(2件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法ねじ式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABS関連資料納入仕様書(0.05MB)バルブ種類ボールバルブ
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 HSバルブPVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式HSバルブ
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)接続方法ねじ式材質(Oリング)EPDM
PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 HSバルブPVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式HSバルブ
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法ねじ式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GF関連資料納入仕様書(0.06MB)バルブ種類ボールバルブ
PVC製排水用ボールバルブ(グレー) HSバルブPVC製排水用ボールバルブ(グレー)HSバルブ
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ
グレー材質(本体)U-PVC材質(ボール)U-PVC温度常温使用流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(Oリング)EPDM適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールバルブ
HI-PVC製排水用ボールバルブ(ネイビー) HSバルブHI-PVC製排水用ボールバルブ(ネイビー)HSバルブ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ
ネイビー材質(本体)HI-PVC材質(ボール)U-PVC温度常温使用流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(Oリング)EPDM接続形状TS適合配管塩ビ配管専用関連資料製品掲載チラシ(0.72MB) 納入仕様書(0.06MB)バルブ種類ボールバルブ
PVC製排水用ボールバルブ(半透明) HSバルブPVC製排水用ボールバルブ(半透明)HSバルブ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ
半透明材質(本体)HI-PVC材質(ボール)U-PVC温度常温使用流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(Oリング)EPDM適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールバルブ