安全保護具・作業服・安全靴 (62) 物流/保管/梱包用品/テープ (4,798) オフィスサプライ (260) オフィス家具/照明/清掃用品 (66,524) 切削工具・研磨材 (1) 測定・測量用品 (2) 作業工具/電動・空圧工具 (49) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (1) 空調・電設資材/電気材料 (1) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (4) 農業資材・園芸用品 (3) 医療・介護用品 (10) その他 (6) ブランド: オカムラ(岡村製作所)ブランド: 侍BLACKすべて解除
イージーバケット 侍BLACK (24件のレビュー) 当日出荷
自立式
使わない時は折りたたみ可能
材質(本体) ポリエステル(420デニール使用) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 330×350×270 外寸法・幅(mm) 350 外寸法・高さ(mm) 330 RoHS指令(10物質対応) 対応 外寸法・奥行(mm) 270
LEDクリップライト 咲灯PRO 侍BLACK 翌々日出荷
閉じて広範囲照射、開いて前面照射サイド連結コンセント付き超強力マグネット付
用途 暗い所や夜間作業に 質量(kg) 1.5 周波数(Hz) 50/60 口金 E26 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×290 コード長さ(m) 5 定格消費電力(W) 90 クリップ 【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm 電源タイプ 電源コード式 設置場所 屋内 定格電圧 AC V 100 明るさ(Lm) 10000 電球の種類 LED
草刈チップソー山林・竹用 侍BLACK (17件のレビュー) 当日出荷
3面千鳥研磨・鋸の目立てを採用竹・笹・雑木が良く切れる作業性を追求した軽量メッシュ型黒塗装仕上げ
用途 竹・笹・雑木、一般草刈・下刈用 仕様 チップの埋め込み方:タテ埋込 穴径(Φmm) 25.4 刃形 千鳥刃 刃数(p) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
ビットホルダー 3P 侍BLACK (10件のレビュー) 当日出荷
ビットの着脱時スリーブを下に押して引き抜くから使いやすい
用途 六角軸ドライバービットやソケットの収納 材質 アルミ合金 RoHS指令(10物質対応) 対応
LEDクリップライト 咲灯PRO 侍BLACK 翌々日出荷
閉じて広範囲照射、開いて前面照射サイド連結コンセント付き
用途 暗い所や夜間作業に 質量(kg) 1.4 周波数(Hz) 50/60 口金 E26 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×290 コード長さ(m) 5 定格消費電力(W) 70 全光束(Lm) 7000 クリップ 【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm 電源タイプ 電源コード式 設置場所 屋内 定格電圧 AC V 100 電球の種類 LED
LEDクリップライト 咲灯PRO 侍BLACK 翌々日出荷
防雨・屋外用閉じて広範囲照射、開いて前面照射防雨型連結コンセント付き超強力マグネット付防水等級IPX5
用途 雨の中での作業・暗い所や夜間作業に 質量(kg) 1.7 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×275 コード長さ(m) 5 定格消費電力(W) 60 全光束(Lm) 6500 クリップ 【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm 使用電球 白色LED(交換不可) 使用環境温度(℃) 5~40 設置場所 屋外・屋内 定格電圧 AC V 100 光色 6500K
カッターケース 侍BLACK (1件のレビュー) 当日出荷
カッタ-・替刃10枚入・ペンなどが一度に差せる3イン1
材質 ポリエステル(1680+600デニール使用) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 230×80×60 RoHS指令(10物質対応) 対応
草刈チップソー速刈2枚刃 侍BLACK (3件のレビュー) 当日出荷
チップと台金刃の連続刈りで作業効率が大幅UP四面研磨・先端研磨仕上で切れ味抜群斜め埋め込みでチップが飛びにくい作業性を追求した軽量メッシュ型黒塗装仕上げ
用途 一般草刈、畦刈・笹・下刈用 仕様 チップの埋め込み方:斜め埋め込み 穴径(Φmm) 25.4 刃形 両側刃 RoHS指令(10物質対応) 対応
帆布腰袋 侍BLACK (3件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
厚くて丈夫な4号帆布を使用
小さなバールや皮スキが差せる内ポケット付
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 265×200×90 RoHS指令(10物質対応) 対応
LEDクリップライト 咲灯PRO 侍BLACK 翌々日出荷
収納・持ち運びもしやすいコンパクトタイプ閉じて広範囲照射、開いて前面照射サイド連結コンセント付き
用途 暗い所や夜間作業に 質量(kg) 1.1 周波数(Hz) 50/60 口金 E26 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 【ランプ全開時】250×280×380、【ランプ折りたたみ時】250×100×260 コード長さ(m) 5 定格消費電力(W) 45 全光束(Lm) 5000 クリップ 【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm 設置場所 屋内 定格電圧 AC V 100
クイックバケットフタ付 侍BLACK (3件のレビュー) 当日出荷
ファスナー付のふた(取り外し可能)
手に優しい芯入ハンドル
ショルダーストラップ付
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 330×350×240 外寸法・幅(mm) 350 外寸法・高さ(mm) 330 RoHS指令(10物質対応) 対応 外寸法・奥行(mm) 240
コンベケース 侍BLACK (1件のレビュー) 当日出荷
ゴムボディタイプの大柄なコンベもラクラク収納
取り出しに便利な底穴付
材質 ポリエステル(1680+600デニール使用) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 110×125×70 RoHS指令(10物質対応) 対応
ビットホルダー 1P 侍BLACK 当日出荷 から 翌々日出荷
ビットの着脱時スリーブを下に押して引き抜くから使いやすい
用途 六角軸ドライバービットやソケットの収納 材質 アルミ合金 RoHS指令(10物質対応) 対応
小型帆布腰袋 侍BLACK (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
厚くて丈夫な4号帆布を使用
小さなバールや皮スキが差せる内ポケット付
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 195×210×110 RoHS指令(10物質対応) 対応
ラチェット差 侍BLACK (1件のレビュー) 当日出荷
使い勝手のいい丁番付
材質 ポリエステル(1680+600デニール使用) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 265×65×40 RoHS指令(10物質対応) 対応
ペンチ差2段 侍BLACK 当日出荷
ペンチの2段差し、プライヤーの収納にも使えます
材質 ポリエステル(1680+600デニール使用) 色 黒/ステッチ:赤 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 235×90×50 RoHS指令(10物質対応) 対応
ペンチ差4丁差 侍BLACK 当日出荷
ペンチ2段の両サイドにドライバー差を配置、電気工に人気のスタイル
材質 ポリエステル(1680+600デニール使用) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 245×125×50 RoHS指令(10物質対応) 対応
ペンチ差3丁差 侍BLACK (2件のレビュー) 当日出荷
ペンチ・ドライバー等マルチな活躍
材質 ポリエステル(1680+600デニール使用) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 225×190×40 RoHS指令(10物質対応) 対応
LEDクリップライト 咲灯PRO 替球 侍BLACK 欠品中
CLT70SBK用替球閉じて広範囲照射、開いて前面照射
用途 CLT70SBK用替球・暗い所や夜間作業に 質量(g) 500 周波数(Hz) 50/60 口金 E26 直径×幅W(mm) 130×150 定格消費電力(W) 70 全光束(Lm) 7000 定格電圧 AC V 100
LEDクリップライト 咲灯PRO 替球 侍BLACK 翌々日出荷
CLT45SB用替球閉じて広範囲照射、開いて前面照射
用途 CLT45SB用替球・暗い所や夜間作業に 質量(g) 310 周波数(Hz) 50/60 口金 E26 直径×幅W(mm) 100×135 定格消費電力(W) 45 全光束(Lm) 5000 定格電圧 AC V 100
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 7日以内出荷 から 36日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様 ハンガー無 幅(mm) 636 寸法(mm) 636×607(607-816)×942(942-1034) 高さ(mm) 942(942-1034) 種類 オフィスチェア 奥行(mm) 607(607-816) キャスター あり 材質(キャスター) ナイロン 肘掛 あり(アジャストアーム) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 636×607(607-816)×942(942-1034) フレーム色 ブラック 足外径(Φmm) 667 材質(脚) 樹脂 色(本体) ブラック 背タイプ ハイバック キャスターの有無 あり
ミニバケ丸 侍BLACK 翌々日出荷
材質 600Dポリエステル/PVC 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 230×250 RoHS指令(10物質対応) 対応
ペン型充電ドライバー差 侍BLACK 当日出荷
マキタ・日立・パナソニックなどのペン型充電ドライバーにジャストフィット
ボディを折ったまま差せる親切設計
材質 ポリエステル(1680+600デニール使用) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 270×125×70 RoHS指令(10物質対応) 対応
VILLAGE オープン保管庫 オカムラ(岡村製作所) (3件のレビュー) 欠品中
扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。W800×D400×H700。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
LEDクリップライト 咲灯PRO 替球 侍BLACK 翌々日出荷
CLT90SBKMG用替球閉じて広範囲照射、開いて前面照射
用途 CLT90SBKMG用替球・暗い所や夜間作業に 質量(g) 580 周波数(Hz) 50/60 口金 E26 直径×幅W(mm) 130×170 定格消費電力(W) 90 全光束(Lm) 10000 定格電圧 AC V 100
高圧用エアーホース 内径6mm 侍BLACK 当日出荷
高圧用のワンタッチソケットです。
ロータリーソケットなので、ホースのねじれが軽減され作業性が向上します。
ガードスプリング採用で、ソケット・プラグの根本をガードしてエアーホースの折れ・パンクを防ぎます。
接続後の分離を防止するロック式ソケットです。
色 ダンディーレッド×ブラックライン 適合チューブ外径(Φmm) 10 内径(Φmm) 6 最高使用圧力(MPa) 4 ホース寸法(内径×外径)(mm) 6.0×10.0
ミニバケ角 侍BLACK 4日以内出荷
材質(本体) 600Dポリエステル/PVC 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 320×240×170 外寸法・幅(mm) 320 外寸法・高さ(mm) 170 RoHS指令(10物質対応) 対応 外寸法・奥行(mm) 240
電工腰袋3段 侍BLACK 4日以内出荷
形状 3段 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 225×230×130 RoHS指令(10物質対応) 対応
WORKベルトL48mm 侍BLACK 当日出荷
色 黒 ベルト幅(mm) 48 仕様 ワンタッチバックル(強化PC製) 材質 ナイロン製(タテ方向の力に強いGI織り) ウエスト(cm) 70~140 RoHS指令(10物質対応) 対応