カテゴリ
- バッテリー・電装(6)
絞り込み
ブランド
- NOCO
- セイシング(4)
- 大橋産業(BAL)(2)
- Meltec(大自工業)(2)
- セルスター(2)
- MTO(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- カシムラ(1)
- ACDelco(1)
- HITACHI(1)
- 阿部商会(1)
- LUFT(1)
「noco boost」の検索結果

BOOST MAX リチウム ジャンプスターター
NOCO¥229,800税込¥252,7801個6日以内出荷・NOCOのジャンプスターター、GB251+です。・これまでで最も強力なリチウム ジャンプ スターターです。・これまでで最も大きく、最も困難なエンジン始動に対応するように設計されています。3000アンペアを超える始動電力により、最大32リットルのガソリンエンジンとディーゼルエンジンをジャンプスタートできます。・安全で使いやすいバッテリージャンプスターターパック。誤った接続や火花の心配がありません。火花防止技術と逆極性保護を備えた間違い防止設計により、あらゆる24ボルトバッテリーに安全に接続できます。・セミトラック (クラス8まで)、キャンピングカー、長距離バス、バス、鉱業、農業、建設、職業用機器 (6、8、12、16 気筒) など、ほぼすべての種類の車両と機器をジャンプ スタートできます。さらに、デジタル バッテリー電圧計が統合されており、診断機能が強化されています。・これほど強力なジャンプスターターは、通常、巨大で重量は数百ポンドにもなりますが、高放電リチウム技術により、重量はわずか14ポンドという世界で最もコンパクトで軽量な設計となっています。また、持ち運び可能なキャリングケースにより、ジャンプスターターがこれまで以上に便利になります。・これは単なるリチウムジャンプスターターではなく、スマートフォン、タブレット、その他のUSBデバイスを充電するためのポータブル パワー バンクでもあり、緊急ストロボやSOSを含む7つのライトモードを備えた超明るい 600 ルーメンLED懐中電灯を備えています。本体質量(kg)6.67保護等級IP65バッテリー(内蔵)リチウムイオン動作温度(℃)-20~+50エンジンオイル量(L)ガソリン ~32.0 / ディーゼル ~32.0ピーク電流(A)3000バッテリー容量(Wh)(内蔵)137USBTypeC:(IN)12ボルト、4アンペア、(OUT)12ボルト、15アンペア
ジーニアスブーストプラス リチウム ジャンプスターター
NOCO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷NOCOのジャンプスターター、GB40です。6リットルまでのガソリン、3リットルまでのディーゼルを搭載した車、ボート、RV、トラックなどを対象に設計されたジャンプスターターです。特許取得の安全技術を備えており、火花飛散防止機能・逆接続保護機能に加え過充電、過電流やオーバーヒートなどを防止する設計になっています。100%、75%、50%、25%とバッテリーの残量が一目でわかるインジゲータを搭載。シンプルで使いやすい、コンパクト設計され持ち運びもしやすく、さらに車両だけでなくスマートフォンなどのUSBデバイスにも使用することができるのでアウトドアや災害時にも活躍するアイテムです。7つのライトモードを備えたLEDライト付です。セット内容ブーストジャンプスターター/マイクロUSBケーブル/XConnectHDバッテリークランプ/ユーザーガイド/保証書寸法(mm)196×80×43質量(kg)1.08対応エンジンサイズ:ガソリン車~6.0L/ディーゼル車~3.0Lバッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー防塵防水性能IP65(差込口を閉めた状態)動作温度(℃)-20~+50バッテリー容量(mAh)内蔵:2150使用可能回数満充電時:20回ピーク電流(A)1000
バッテリーチャージャー
NOCO¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷軽量コンパクトサイズでリペアモード搭載モデルのバッテリーチャージャーです。本体を直接コンセントに差し込むタイプなので誰でも簡単に使用することができます。つないでおくだけで自動で補充し、過充電の心配もありません。充電器が自動で最適な充電モードを選択してくれます。充電状況に合わせて消費電力を調整する省エネ仕様です。充電状態や充電エラーがLEDランプでわかりやすく確認することができます。リチウムイオンバッテリーにも対応しています。過放電やサルフェーション化などが原因で弱ってしまったバッテリー内部修復用に「リペアモード」を搭載しています。完全に放電しきったバッテリーも充電が可能な新機能「フォースモード」を搭載しています。13.6V 10Aの電流を常時供給する「パワーサプライモード」を搭載しており、展示車両等のバッテリー維持用としても使用することができます。(パワーサプライモードはGenius10JPのみ) 。6V/12Vバッテリーに対応し、バイクにも使用できます。コード長さ(cm)(クランプ側)195、(電源側)182適合バッテリー開放型・密閉型・ジェル式・カルシウム式・EFB・AGM・リチウムイオンバッテリー適正電圧(V)6&12入力電圧100V-120V(50Hz/60Hz)
BOOST MAX リチウム ジャンプスターター
NOCO¥369,800税込¥406,7801個6日以内出荷・NOCOのジャンプスターター、GB500+です。・これまでで最も強力なリチウム ジャンプ スターターです。・これまでで最も大きく、最も困難なエンジン始動に対応するように設計されています。6250アンペアを超える始動電力により、最大45リットルのガソリンエンジンとディーゼルエンジンをジャンプスタートできます。・安全で使いやすいバッテリージャンプスターターパック。誤った接続や火花の心配がありません。火花防止技術と逆極性保護を備えた間違い防止設計により、あらゆる12ホルト及び24ボルトバッテリーに安全に接続できます。・セミトラック (クラス8まで)、キャンピングカー、長距離バス、バス、鉱業、農業、建設、職業用機器 (6、8、12、16 気筒) など、ほぼすべての種類の車両と機器をジャンプ スタートできます。さらに、デジタル バッテリー電圧計が統合されており、診断機能が強化されています。・これほど強力なジャンプスターターは、通常、巨大で重量は数百ポンドにもなりますが、高放電リチウム技術により、重量はわずか14ポンドという世界で最もコンパクトで軽量な設計となっています。また、持ち運び可能なキャリングケースにより、ジャンプスターターがこれまで以上に便利になります。・これは単なるリチウムジャンプスターターではなく、スマートフォン、タブレット、その他のUSBデバイスを充電するためのポータブルパワーバンクでもあり、緊急ストロボやSOSを含む7つのライトモードを備えた超明るい 2200ルーメンLED懐中電灯を備えています。本体質量(kg)6.67保護等級IP65バッテリー(内蔵)リチウムイオン動作温度(℃)-20~+50エンジンオイル量(L)ガソリン ~45.0 / ディーゼル ~45.0ピーク電流(A)6250バッテリー容量(Wh)(内蔵)266USBTypeC:(IN)12ボルト、5アンペア、(OUT)12.8ボルト、15アンペア
NOCO ユニバーサル EVA 保護ケース
NOCO¥4,298税込¥4,7281個欠品中・NOCOのEVA 保護ケース、GC040です。・GC040 ユニバーサル EVA 保護ケースは、GENIUS1、GENIUS2、GENIUS5、および GENIUS10 バッテリー充電器用のポータブル EVA 保護ケースです。・丈夫で耐久性のある EVA 素材と、安全で傷がつかないフィット感を実現する柔らかいメランジ ベルベットの裏地、精密なスチール縁のジッパー、強化された内蔵ハンドル、カスタム オーバーモールド プル タブを備えています。・NOCO Boost または Boost X UltraSafe リチウム ジャンプ スターター用に設計されていません。質量(kg)0.5外形寸法(mm)188×305×110内形寸法(mm)160×275×61
NOCO GB20 GB40専用ケース
NOCO¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷・NOCOのGB20/GB40専用ケース、GBC013です。・軽量で耐久性があり、頑丈なGBC013 EVA保護ケースは、ジッパー開閉と強化ハンドルを備えた半硬質のカスタム外装を備えています。・ゴム引きEVA外装は湿気、衝撃、ほこり、その他の環境要因から保護し、成形された内装は対応するNOC Boost UltraSafe ジャンプスターター(GB20、GB40)にぴったりフィットし、保管および保護します。・GBC013ケースには、関連するBoostアクセサリ(別売)を持ち運ぶための追加のポケットがあります。保護ケースは、トランク、車両、コンソール、またはガレージに簡単に保管できます。質量(kg)0.36対応ブーストモデル:GB20/GB40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)146×258×97