カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • RIGOL(リゴル)
  • シンコー(15)
  • SMC(14)
  • ネグロス電工(9)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(9)
  • SIGLENT(7)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • マスプロ電工(4)
  • Sensata / Crydom(4)
  • OWON(オウオン)(4)
  • 日本アンテナ(3)
  • ミツヤ(3)
  • DIAMOND(3)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • カナレ電気(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • キャンブロ(2)
  • アール・エフ・ヤマカワ(2)
  • サン電子(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dbc1」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RFシグナル・ジェネレータ DSG3000シリーズ RIGOL(リゴル)

    RFシグナル・ジェネレータ DSG3000シリーズ

    RIGOL(リゴル)
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    6日以内出荷
    最高周波数:6.5GHz、13.6GHz 振幅精度:最高<0.5dB(代表値) 振幅レンジ:-130dBm~+27dBm(設定レンジ) 位相ノイズ:<-116dBc / Hz、20kHzオフセット(代表値) 周波数安定度:1ppm(5ppb、高安定度クロック・オプション) 標準AM / FM / PMアナログ変調 パルス変調:オンーオフ比率70dB、パルス・トレイン(オプション) IQ変調とIQベースバンド出力(-IQモデル) 内部/外部変調モード・サポート 内部変調ジェネレータ(LF)出力 インタフェース:USBホスト&デバイス、LAN
    用途RFシグナル・ジェネレータはテストで安定した局部発振器信号として使用したり、さまざまなタイプの変調信号を生成したりして、受信感度テストなどのアプリケーションに使用されます。仕様【スイープ・タイプ】ステップ(リニア/ログ)、リスト、【スイープ・モード】シングル、連続精度振幅:最高<0.5dB設定範囲振幅:-130dBm~+27dBmノイズレベルSSB 位相ノイズ:-116dBc/Hz@1GHz振幅確度0.5dB<0.5dBグリーン購入法適合
  • リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000N/5000Nシリーズ RIGOL(リゴル)

    リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000N/5000Nシリーズ

    RIGOL(リゴル)
    399,800税込439,780
    1台
    6日以内出荷
    ベクトル・ネットワーク・アナライザ機能(S11、S21)を標準サポート スイープ・スペクトラム・アナライザ及びリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能を標準サポート 周波数レンジ:9kHz~6.5GHz。 ウルトラリアル・テクノロジ 最高40MHz リアルタイム帯域幅(RTBW) 最小7.45μs 100% 信号補足確率(POI) 周波数マスク・トリガ 多様な表示モード 最小1Hz分解能帯域幅(RBW) 最小-165dBm表示平均ノイズ・レベル(DANL) 最小-108dBc / Hz位相ノイズ 拡張測定機能(AMK)(オプション) トラッキング・ジェネレータ EMIフィルタと準尖頭値検波器(RSA3000Nはオプション) インタフェース:USB、LAN、HDMI 10.1インチ マルチ・タッチ・ディスプレイ
    用途無線機などの点検、無線機の不調の原因を探る、アンテナなどを建てる調査質量(kg)4.95ノイズレベル位相ノイズ:-102dBc/Hzグリーン購入法適合周波数安定度0.5PPM(OCXOオプション0.005PPM)
  • RFシグナル・ジェネレータ DSG800シリーズ RIGOL(リゴル)

    RFシグナル・ジェネレータ DSG800シリーズ

    RIGOL(リゴル)(2件のレビュー)
    339,800税込373,780
    1台
    6日以内出荷
    最高周波数:2.1GHz、3.6GHz 振幅精度:最高<0.5dB(代表値) 振幅レンジ:-110dBm ~ +13dBm(100kHz以上) 位相ノイズ:<-112dBc / Hz、20kHzオフセット(100kHz~1.5GHz、代表値) 標準2ppm内部クロック、5ppb高安定度クロック(オプション) 標準AM / FM / PMアナログ変調 パルス変調:オンーオフ比率70dB、パルス・トレイン(オプション) 内部/外部変調モード・サポート 低周波汎用ジェネレータ LF 出力搭載 インタフェース:USBホスト&デバイス、LAN(LXI)
    用途RFシグナル・ジェネレータはテストで安定した局部発振器信号として使用したり、さまざまなタイプの変調信号を生成したりして、受信感度テストなどのアプリケーションに使用されます。仕様【スイープ・タイプ】ステップ(リニア/ログ)、リスト、【スイープ・モード】シングル、連続精度振幅:最高<0.5dBノイズレベルSSB 位相ノイズ:-112dBc/Hz@1GHz振幅確度0.5dB<0.5dBグリーン購入法適合