カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- RIGOL(リゴル)
- ネグロス電工(9)
- セコ・ツールズ・ジャパン(9)
- SIGLENT(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- マスプロ電工(4)
- OWON(オウオン)(4)
- 日本アンテナ(3)
- ミツヤ(3)
- Sensata / Crydom(3)
- ハタヤリミテッド(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- キャンブロ(2)
- サン電子(2)
- MH CONNECTORS(2)
- はくでん(2)
- omron(オムロン)(1)
- PENTAX(ペンタックス)(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)
「dbc1」の検索結果

RFシグナル・ジェネレータ DSG3000シリーズ
RIGOL(リゴル)¥1,398,000~税込¥1,537,800~1台6日以内出荷最高周波数:6.5GHz、13.6GHz 振幅精度:最高<0.5dB(代表値) 振幅レンジ:-130dBm~+27dBm(設定レンジ) 位相ノイズ:<-116dBc / Hz、20kHzオフセット(代表値) 周波数安定度:1ppm(5ppb、高安定度クロック・オプション) 標準AM / FM / PMアナログ変調 パルス変調:オンーオフ比率70dB、パルス・トレイン(オプション) IQ変調とIQベースバンド出力(-IQモデル) 内部/外部変調モード・サポート 内部変調ジェネレータ(LF)出力 インタフェース:USBホスト&デバイス、LAN用途RFシグナル・ジェネレータはテストで安定した局部発振器信号として使用したり、さまざまなタイプの変調信号を生成したりして、受信感度テストなどのアプリケーションに使用されます。仕様【スイープ・タイプ】ステップ(リニア/ログ)、リスト、【スイープ・モード】シングル、連続精度振幅:最高<0.5dB設定範囲振幅:-130dBm~+27dBmノイズレベルSSB 位相ノイズ:-116dBc/Hz@1GHz振幅確度0.5dB<0.5dBグリーン購入法適合
リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000N/5000Nシリーズ
RIGOL(リゴル)¥399,800~税込¥439,780~1台6日以内出荷ベクトル・ネットワーク・アナライザ機能(S11、S21)を標準サポート スイープ・スペクトラム・アナライザ及びリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能を標準サポート 周波数レンジ:9kHz~6.5GHz。 ウルトラリアル・テクノロジ 最高40MHz リアルタイム帯域幅(RTBW) 最小7.45μs 100% 信号補足確率(POI) 周波数マスク・トリガ 多様な表示モード 最小1Hz分解能帯域幅(RBW) 最小-165dBm表示平均ノイズ・レベル(DANL) 最小-108dBc / Hz位相ノイズ 拡張測定機能(AMK)(オプション) トラッキング・ジェネレータ EMIフィルタと準尖頭値検波器(RSA3000Nはオプション) インタフェース:USB、LAN、HDMI 10.1インチ マルチ・タッチ・ディスプレイ用途無線機などの点検、無線機の不調の原因を探る、アンテナなどを建てる調査質量(kg)4.95ノイズレベル位相ノイズ:-102dBc/Hzグリーン購入法適合周波数安定度0.5PPM(OCXOオプション0.005PPM)
RFシグナル・ジェネレータ DSG800シリーズ
RIGOL(リゴル)(2件のレビュー)¥339,800~税込¥373,780~1台6日以内出荷最高周波数:2.1GHz、3.6GHz 振幅精度:最高<0.5dB(代表値) 振幅レンジ:-110dBm ~ +13dBm(100kHz以上) 位相ノイズ:<-112dBc / Hz、20kHzオフセット(100kHz~1.5GHz、代表値) 標準2ppm内部クロック、5ppb高安定度クロック(オプション) 標準AM / FM / PMアナログ変調 パルス変調:オンーオフ比率70dB、パルス・トレイン(オプション) 内部/外部変調モード・サポート 低周波汎用ジェネレータ LF 出力搭載 インタフェース:USBホスト&デバイス、LAN(LXI)用途RFシグナル・ジェネレータはテストで安定した局部発振器信号として使用したり、さまざまなタイプの変調信号を生成したりして、受信感度テストなどのアプリケーションに使用されます。仕様【スイープ・タイプ】ステップ(リニア/ログ)、リスト、【スイープ・モード】シングル、連続精度振幅:最高<0.5dBノイズレベルSSB 位相ノイズ:-112dBc/Hz@1GHz振幅確度0.5dB<0.5dBグリーン購入法適合