物流/保管/梱包用品/テープ (16) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (6) オフィスサプライ (23) オフィス家具/清掃用品 (20) 作業工具/電動・空圧工具 (32) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (1) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (3) 空調・照明・電設資材/電気材料 (1) 自動車用品 (45,424) バイク用品 (464,579) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (1) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (34) 農業資材・園芸用品 (38,508) ブランド: ホンダブランド: BUSICOM(ビジコム)すべて解除
BUSICOM(ビジコム) (13件のレビュー) 当日出荷
幅(mm) 58 種別 感熱紙 RoHS指令(10物質対応) 対応
BUSICOM(ビジコム) (4件のレビュー) 当日出荷
このロール紙は、コアレス(芯なし)です。
モバイルプリンタに対応する汎用感熱レジロール。
遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。
種別 感熱紙 幅(mm) 58 長さ(m) 20 内径(Φmm) 8 外径(Φmm) 40 包装 1巻毎に黒ポリ包装 紙厚(μm) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応 芯の有無 無し 紙幅(mm) 58
ホンダ (100件のレビュー) 当日出荷
サイズ M12 主な適合車種 BENLY (AA03-100) 主な適合車種(ホンダ) CBR650R
BUSICOM(ビジコム) (2件のレビュー) ¥ 2,998~税込 ¥ 3,298~
1箱(10巻)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
幅(mm) 80 種別 感熱紙 長さ(m) 65 外径×内径(Φmm) 80×12 紙厚(μm) 75
ホンダ (25件のレビュー) 当日出荷
主な適合純正品番 90544-283-000 主な適合車種(ホンダ) 400X
BUSICOM(ビジコム) (1件のレビュー) 当日出荷
このロール紙は、国内原紙を使用し、日本国内で加工した高品質商品です。
遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。
種別 感熱紙 幅(mm) 58 内径(Φmm) 12 包装 1巻毎に黒ポリ包装 紙厚(μm) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応 紙幅(mm) 58
ホンダ (49件のレビュー) 当日出荷
主な適合純正品番 14566-086-030 主な適合車種(ホンダ) GROM
ホンダ (19件のレビュー) 当日出荷
主な適合純正品番 45132-166-016 主な適合車種(ホンダ) CBR650R
BUSICOM(ビジコム) (3件のレビュー) 当日出荷
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー
走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り
ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア
GS1 DataBar対応
液晶画面上でも読取可能
本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃) 0~40(結露・結氷のないこと) 対応OS Windows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS) センサー CMOS 保護等級 IP30 光源 赤色LED(625nm) 読取(mm) 【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により) 速度 【スキャン速度】200スキャン/秒 消費電流(mA) 動作時70/待機時43 読取 (確認)青色LED、ブザー 保証期間 1年 使用CPU 32bit CPU プロセッサ ケーブル ストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m) 保存温度範囲(℃) -20~60(結露・結氷のないこと)
ホンダ (17件のレビュー) 当日出荷
他社参考品番(ユニオン) MC-620 主な適合車種 CB400SF/SB 他社参考品番(DAYTONA) 67926 主な適合車種(ホンダ) CBR650R
ホンダ (22件のレビュー) 当日出荷
主な適合純正品番 43352-568-003 主な適合車種(ホンダ) 400X
BUSICOM(ビジコム) (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
幅(mm) 80 種別 感熱紙 外径×内径(Φmm) 80×12 紙厚(μm) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応
BUSICOM(ビジコム) (2件のレビュー) 当日出荷
1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。
店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。
本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
保護等級 IP42 光源 白色LED(エイミング:赤色LED) 消費電流(mA) 最大動作時:201、 待機時:35 読取 LED(緑)、ブザー(調整可) 保証期間 1年 ケーブル ストレートケーブル(1.9m) 最大消費電力(mW) 950 動作温度(℃) -20~60 反射率(%) 20(PCS値) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作湿度(%RH) 5~95(結露なきこと) 落下耐久(m) 1.2から落下後正常動作
ホンダ (24件のレビュー) 当日出荷
主な適合車種 NC750(DCT) 他社参考品番(NTB) HO-1006 主な適合車種(ホンダ) Gold wing
ホンダ (17件のレビュー) 当日出荷
主な適合純正品番 90463-ML7-000 主な適合車種(ホンダ) PCX125
ホンダ (17件のレビュー) 当日出荷
主な適合純正品番 14541-KVR-C00 主な適合車種(ホンダ) スーパーカブ110 プロ
ホンダ (11件のレビュー) 当日出荷
主な適合純正品番 94050-06000 主な適合車種(ホンダ) 400X
ホンダ (11件のレビュー) 当日出荷
主な適合純正品番 90545-300-000 主な適合車種(ホンダ) 400X