Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)当日出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
グルホシネートTOMSON(トムソン)(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~
1本(500mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
葉・茎のみを枯らす除草剤。非選択性接触型。スギナ、オヒシバ、メヒシバ等あらゆる雑草に高い効果を示します。
用途道路・駐車場・グランドなど農作物等の栽培・管理以外の目的で用いられる場所。傾斜地・斜面等の雑草除去。本剤は農薬ではありません。農作物・樹木・植物などの栽培・管理には使用できません。登録保証なし毒劇区分普通物
植物活力剤TOMSON(トムソン)(2件のレビュー)¥169~税込¥186~
1箱(35mL×10本)ほか
当日出荷
鉢土にさして使うアンプル活力剤。
様々な植物に幅広くご使用でき、花や植物の色をキレイにします。
チッソ(6)-リン酸(10)-カリ(5)の液肥を700倍に希釈してあります。
マグネシウム・カルシウム・ホウ素・アミノ酸など微量成分。