カテゴリ

  • バイク純正部品(1,215)
  • 自動車純正部品(13)
  • エンジン工具(6)
  • 防災用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • モノタロウ(41)
  • SMC(14,328)
  • Panasonic(パナソニック)(5,317)
  • MAZDA(マツダ)(1,502)
  • エスコ(677)
  • コガネイ(674)
  • 堀内機械(554)
  • RS PRO(547)
  • トヨタ(531)
  • 三菱電機(465)
  • KITZ(キッツ)(427)
  • ParkerTAIYO(364)
  • アズワン(322)
  • イマオコーポレーション(272)
  • BIGM(丸山製作所)(264)
  • 伊東電機(264)
  • ニッサン(255)
  • 河村電器産業(252)
  • テンパール工業(234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100A」の検索結果

関連キーワード
1,234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト 6カク 6X20 92101060200A ホンダボルト 6カク 6X20 92101060200Aホンダ(6件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブC125
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダエネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)
118,900税込130,790
1台
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
ボルト 6カク 6X8 92101060080A ホンダボルト 6カク 6X8 92101060080Aホンダ(6件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷
(98200)ヒューズ,ミニ (10A) ホンダ(98200)ヒューズ,ミニ (10A)ホンダ(2件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機 ホンダ正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機ホンダ(2件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60(切替式)燃料タンク容量(L)3.6全長(mm)509タイプJN全幅(mm)290適合規格国交省超低騒音型全高(mm)425コンセント形状単相100V15A用×2、12Vバッテリー充電用×1交流電圧(V)100直流電圧(V)12騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷[LwA]:81~90、3/4負荷[LwA]:87機能発電機能:周波数切替機能/直流出力機能、快適機能:エコスロットル/フルカバー防音/クイックメンテカバー、安心機能:LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート/燃料オフポジション、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター全長×全幅W×全高(mm)509×290×425乾燥質量(kg)21.1連続運転時間(h)約7.5~3(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHCスパークプラグCR5HSB交流電流(A)18相数単相直流電流(A)8.3エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC(GXR120T)始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター定格出力(kVA)1.8潤滑油量(L)0.44運転並列運転:可エンジン総排気量(cm3)121RoHS指令(10物質対応)対応エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
ボルト 6カク 6X70 92101060700A ホンダボルト 6カク 6X70 92101060700Aホンダ(1件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
ボルト 6カク 8X100 92101081000A ホンダボルト 6カク 8X100 92101081000Aホンダ
68税込75
1個
当日出荷
防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流) ホンダ防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流)ホンダ(3件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷から翌日出荷
全長(mm)451周波数(Hz)50/60(切替式)全幅(mm)242適合規格国交省超低騒音型全高(mm)379交流電圧(V)100直流電圧(V)12機能発電機能:並列運転機能/周波数切替機能/直流出力機能、快適機能:エコスロットル/フルカバー防音/クイックメンテカバー、安心機能:LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター全長×全幅W×全高(mm)451×242×379乾燥質量(kg)13燃料タンク容量(L)2.1連続運転時間(h)約7.1~3.2(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)交流電流(A)9相数単相直流電流(A)8エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター定格出力(kVA)0.9潤滑油量(L)0.25交流定格出力(VA)900エンジン総排気量(cm3)49.4エンジン型式GXH50Tエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
ボルト 6カク 8X20 92101080200A ホンダボルト 6カク 8X20 92101080200Aホンダ(1件のレビュー)
34税込37
1個
5日以内出荷
正弦波インバーター搭載発電機 2.6kVA(交流専用) ホンダ正弦波インバーター搭載発電機 2.6kVA(交流専用)ホンダ
359,800税込395,780
1台
当日出荷
高出力で高い機動力をもっています。燃料噴射装置をFIシステム採用に変更したことによって大幅な低燃費運転が可能になりました。定格2.6kvaでありながら軽量を実現しました。
用途作業現場、BCP対策、防災備蓄として。仕様超低騒音型、並列運転機能、エコスロットル、フューエルインジェクション、専用アプリ対応、フルカバー防音、クイックメンテカバー、LED表示、ブレーカー機能、オイルアラートトラスコ品番385-6097全長(mm)571区分JN形式発電部:多極界磁回転型周波数(Hz)50/60(切替式)全幅(mm)306タンク容量(L)4.6全高(mm)452コンセント形状単相100V×2(15A)、単相100V(30A)、単相100V交流電圧(V)100使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)84~91外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)571×306×452乾燥質量(kg)26.5連続運転時間(h)約8.6~約3.3エンジンタイプGX130交流電流(A)26相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター騒音レベル(dB(A))84~91(LwA)(1/4負荷~定格負荷)、88(3/4負荷)定格出力(kVA)2.6潤滑油量(L)0.46エンジン総排気量(cm3)130コンセント単相100V用コンセント(最大15Aまで)×2、単相100V用コンセント(最大30Aまで)×1、単相100V用並列運転用コンセントグリーン購入法適合
ボルト キャップ 6X18 92501060200A ホンダボルト キャップ 6X18 92501060200Aホンダ(1件のレビュー)
68税込75
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番92500060180A
6カクキャップボルト 6X40 92501060400A ホンダ6カクキャップボルト 6X40 92501060400Aホンダ
88税込97
1個
当日出荷
(93600)スクリュー ホンダ(93600)スクリューホンダ(15件のレビュー)
28税込31
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボルト 6カク 6X40 92101060400A ホンダボルト 6カク 6X40 92101060400Aホンダ
34税込37
1個
5日以内出荷
ボルト キャップ 6X50 92501060500A ホンダボルト キャップ 6X50 92501060500Aホンダ
98税込108
1個
4日以内出荷
ボルト 6カク 10X25 92101100250A ホンダボルト 6カク 10X25 92101100250Aホンダ
49税込54
1個
4日以内出荷
ボルト 6カク 8X40 92101080400A ホンダボルト 6カク 8X40 92101080400Aホンダ
39税込43
1個
4日以内出荷
ボルト キャップ 8X30 92501080300A ホンダボルト キャップ 8X30 92501080300Aホンダ
98税込108
1個
4日以内出荷
ボルト 6カク 6X30 92101060300A ホンダボルト 6カク 6X30 92101060300Aホンダ
34税込37
1個
4日以内出荷
ボルト 6カク 5X20 92101050200A ホンダボルト 6カク 5X20 92101050200Aホンダ
24税込26
1個
4日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
(93500)スクリュー ホンダ(93500)スクリューホンダ(5件のレビュー)
28税込31
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボルト 6カク 6X10 92101060100A ホンダボルト 6カク 6X10 92101060100Aホンダ(3件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)GROM
ボルト キャップ 6X30 92501060300A ホンダボルト キャップ 6X30 92501060300Aホンダ
88税込97
1個
5日以内出荷
ボルト 6カク 10X32 92201100320A ホンダボルト 6カク 10X32 92201100320Aホンダ
49税込54
1個
4日以内出荷
ボルト 6カク 10X35 92200100350A ホンダボルト 6カク 10X35 92200100350Aホンダ
49税込54
1個
4日以内出荷
ボルト 6カク 10X70 92101100700A ホンダボルト 6カク 10X70 92101100700Aホンダ
68税込75
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番92000-100700A
ボルト 6カク 8X50 92101080500A ホンダボルト 6カク 8X50 92101080500Aホンダ
49税込54
1個
4日以内出荷
6カクボルト 10X28 92101100280A ホンダ6カクボルト 10X28 92101100280Aホンダ
49税込54
1個
4日以内出荷
ボルト ヘックス 10X60 92101100600A ホンダボルト ヘックス 10X60 92101100600Aホンダ
68税込75
1個
4日以内出荷
ボルト 6カク 10X50 92200100500A ホンダボルト 6カク 10X50 92200100500Aホンダ
54税込59
1個
4日以内出荷
ボルト ヘックス 10X20 92101100200A ホンダボルト ヘックス 10X20 92101100200Aホンダ
39税込43
1個
4日以内出荷
6 カクボルト 10X63 92101100650A ホンダ6 カクボルト 10X63 92101100650Aホンダ
68税込75
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番92000-100630A
ボルト 6カク 5X8 92101050080A ホンダボルト 6カク 5X8 92101050080Aホンダ
34税込37
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番92101-050080A
ボルト 6カク 10X45 92101100450A ホンダボルト 6カク 10X45 92101100450Aホンダ
59税込65
1個
4日以内出荷
ボルト 6カク 8X30 93201080300A ホンダボルト 6カク 8X30 93201080300Aホンダ
39税込43
1個
4日以内出荷
インバーター発電機 2.5kVA ホンダインバーター発電機 2.5kVAホンダ(2件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
発電した電気の波形を整え、ご家庭のコンセント並みの高品質で安定した電気を供給。パソコンなどの精密機器や情報通信機器にも安心して接続できます。 運搬時の負担を軽減する軽量さ。さらに、Hondaの高い基準で採用された高剛性フレームにより、エンジン振動や外部の衝撃から本体を守ります。 使用機器の消費電力に合わせてエンジン回転数を自動制御。余分な燃料消費を抑えて長時間運転が可能に。騒音の低減にも効果的です。 使用中のエンジン振動を抑え、振動によるフレームの損傷も軽減するエンジンフローティングマウント、フレームフローティングマウントをダブルで採用。さらに、専用マフラーにより排気音も低減。 初心者の方でも簡単に操作できるよう、5ステップの手順をパネルに表示。リコイルスターターの引き荷重を低減した設計で始動も簡単です。 工具を使わず、2つのツメを外すだけでエアクリーナーの取り外しが可能。お手入れしやすくなっています。
周波数(Hz)50/60(切替式)燃料タンク容量(L)8.1トラスコ品番836-4152全長(mm)430タイプJN全幅(mm)448適合規格国交省低騒音型全高(mm)481コンセント形状単相100V15A用×2、単相100V30A用×1交流電圧(V)100機能発電機能:周波数切替機能、快適機能:エコスロットル/開放型、安心機能:LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート、エンジン:ガソリン燃/キャブレター全長×全幅W×全高(mm)430×448×481乾燥質量(kg)29.9連続運転時間(h)約12.1~5.1(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)交流電流(A)25相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)89~97[LwA]、(3/4負荷)94[LwA]定格出力(kVA)2.5潤滑油量(L)0.58運転並列運転×エンジン総排気量(cm3)186RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式GC190LAエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
SEAT COMP  *NH1L*  77100HP0A50ZA ホンダSEAT COMP *NH1L* 77100HP0A50ZAホンダ
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
SEAT COMP  77100045690A ホンダSEAT COMP 77100045690Aホンダ
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
SEAT  77100313010A ホンダSEAT 77100313010Aホンダ
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷
SEAT,DOUBLE,  77200106000A ホンダSEAT,DOUBLE, 77200106000Aホンダ
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら