カテゴリ

  • 自動車純正部品(14)
  • バイク純正部品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • GMB(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「52631sed024」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(52631)ラバー ホンダ(52631)ラバーホンダ(11件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
(51920)ラバー ホンダ(51920)ラバーホンダ(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
(52631)R/ショックブッシュ ホンダ(52631)R/ショックブッシュホンダ
859税込945
1個
3日以内出荷
(51925)ダンパー ホンダ(51925)ダンパーホンダ(32件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラバー,リヤーダンパーマウンティング ホンダラバー,リヤーダンパーマウンティングホンダ
639税込703
1個
4日以内出荷
正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機 ホンダ正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機ホンダ(2件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)3.6適合規格国交省超低騒音型騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷[LwA]:81~90、3/4負荷[LwA]:87全長×全幅W×全高(mm)509×290×425乾燥質量(kg)21.1連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHCスパークプラグCR5HSB相数単相始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式多極式インバーター定格出力(kVA)1.8潤滑油量(L)0.44エンジン総排気量(cm3)121RoHS指令(10物質対応)対応エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
(16010)ガスケットセット ホンダ(16010)ガスケットセットホンダ(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
キャブレターASSY. 16100GF8033 ホンダキャブレターASSY. 16100GF8033ホンダ(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
(51684)ラバー ホンダ(51684)ラバーホンダ(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
(52725)R/ショックブッシュ ホンダ(52725)R/ショックブッシュホンダ(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
(52725)R/ショックブッシュ ホンダ(52725)R/ショックブッシュホンダ
999税込1,099
1個
4日以内出荷