1個
¥679
税込¥747
4日以内出荷
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
1個
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
主な適合純正品番61310-HM3-A60ZB
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。
使用温度範囲(℃)5~40
制御方式インバータ式
容量(g)燃料/500(カセットガス2本の容量)
使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
定格出力100V~900VA(交流)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×524×262※ハンドル折りたたみ時
乾燥質量(kg)19.5
連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
カセットボンベで発電します。市販のカセットボンベ(2本)を使用することにより、交流電源を確保できます。負荷に応じてエンジン回転数を制御しムダを減らすエコスロットル機能付きです。並列運転コード(別売)で2台を連結させると、1.8kVA出力が可能です。
寸法(mm)262×365×524
質量(kg)19.5
タイプJN
燃料カセットボンベ(250g)×2本
騒音値(dB)79~84(A)/Lwa
定格出力AC100V 50/60Hz 900VA(インバーター搭載)
連続運転時間(h)約2.2~約1.1
関連キーワード