カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • モノタロウ(2)
  • 能瀬精工(JNS)(22)
  • SanDisk(サンディスク)(13)
  • KEIHIN(11)
  • JAPANNEXT(10)
  • VISHAY(8)
  • KAZZ-CREATION(7)
  • RS PRO(5)
  • MICRO(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • ヨシムラ(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • KITACO(2)
  • サンディスク(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • JTC(1)
  • MYST(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr jn」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CAP,R CRANK CASE   11105K0JN00 ホンダ

    CAP,R CRANK CASE 11105K0JN00

    ホンダ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • 正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機 ホンダ

    正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機

    ホンダ(2件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
    全長(mm)509タイプJN周波数(Hz)50/60(切替式)全幅(mm)290適合規格国交省超低騒音型全高(mm)425コンセント形状単相100V15A用×2、12Vバッテリー充電用×1交流電圧(V)100直流電圧(V)12騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷[LwA]:81~90、3/4負荷[LwA]:87機能発電機能:周波数切替機能/直流出力機能、快適機能:エコスロットル/フルカバー防音/クイックメンテカバー、安心機能:LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート/燃料オフポジション、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター全長×全幅W×全高(mm)509×290×425乾燥質量(kg)21.1燃料タンク容量(L)3.6連続運転時間(h)約7.5~3(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHCスパークプラグCR5HSB交流電流(A)18相数単相直流電流(A)8.3エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC(GXR120T)始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター定格出力(kVA)1.8潤滑油量(L)0.44運転並列運転:可エンジン総排気量(cm3)121RoHS指令(10物質対応)対応エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
  • SCREW SET ホンダ

    SCREW SET

    ホンダ
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
  • SCREEN,OIL FILTER ホンダ

    SCREEN,OIL FILTER

    ホンダ
    489税込538
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK CASE SET   11000MJNA00 ホンダ

    CRANK CASE SET 11000MJNA00

    ホンダ
    369,800税込406,780
    1個
    5日以内出荷
  • SCREEN,WIND(COO)    64150MJN305 ホンダ

    SCREEN,WIND(COO) 64150MJN305

    ホンダ
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
  • CRNKCS SET(SC74E)   04911MJNJ00 ホンダ

    CRNKCS SET(SC74E) 04911MJNJ00

    ホンダ
    359,800税込395,780
    1個
    5日以内出荷
  • MOLDING,WIND SCRE    64105MJNA00 ホンダ

    MOLDING,WIND SCRE 64105MJNA00

    ホンダ
    829税込912
    1個
    5日以内出荷