カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • エンジンオイル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
    • 陸上ポンプ(2)
  • 農業機械(38,480)
    • 品番先頭文字-0(37,803)
  • バイク純正部品(275)
  • 自動車純正部品(270)
  • エンジン工具(30)
  • 防災用品(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
SAE
  • 0W-8(1)
内容量(L)
  • 4(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(1)
API
  • SN(1)
ブランド
  • ホンダ
  • モノタロウ(57)
  • SIGMA(シグマ)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(65,959)
  • スバル(14,820)
  • 三菱(4,900)
  • ヤンマー(3,399)
  • MAZDA(マツダ)(3,242)
  • ミツビシ(2,923)
  • 三菱ふそう(1,999)
  • トヨタ(1,696)
  • 日野自動車(1,462)
  • 新ダイワ(709)
  • Kawasaki(707)
  • いすゞ自動車(664)
  • TAKEGAWA(武川)(637)
  • スズキ(633)
  • YAMAHA(ヤマハ)(633)
  • エスアンドエスサイクル(590)
  • ニッサン(493)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ennjinn」の検索結果

39,058件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発電機用ボディカバー ホンダ発電機用ボディカバーホンダ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
発電機用の収納カバーです。コリ、直射日光、長期保管時のキズから発電機を守ります。
用途発電機の保管に。
発電機用メタルハライド400W4灯式投光機(50Hz専用)発電機別売 ホンダ発電機用メタルハライド400W4灯式投光機(50Hz専用)発電機別売ホンダ
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
トラスコ品番733-7752全長(mm)980質量(kg)143全幅(mm)830全高(mm)1700
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダエネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)
118,900税込130,790
1台
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
エンジンブロア HHB25 ホンダエンジンブロア HHB25ホンダ
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
エンジンは刈払機など手持ち作業機に適した小型・軽量のGX25を採用。使い勝手に配慮した低燃費・低騒音・低振動も追求し、毎日作業をする方の要望に応えた1台です。
質量(kg)4.5(ノズル・パイプ、オイル、ガソリンを除く)最大風量(m3/min)9最大風速(m/s)64エンジン総排気量(cm3)25
LEDバルーン投光機 ホンダLEDバルーン投光機ホンダ
439,800税込483,780
1台
5日以内出荷
40000時間のLED寿命 300Wで45000ルーメンの大光量 90~300Wの無段階調光 白色カバー(直径850mm)で目にも優しい光 高さは無段階調整可能、急落下防止機能付
周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100直径(Φmm)850(バルーン)形式急落下防止式伸縮3段(ポール)消費電力(W)90~300
ホイールストッパー ホンダホイールストッパーホンダ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
カセットボンベ TOHOゴールド ホンダカセットボンベ TOHOゴールドホンダ(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(36本)
当日出荷
低温に強いイソブタン配合しています。
適合HONDA発電機:EU9IGBJNT 等トラスコ品番336-7054
並列運転コード ホンダ並列運転コードホンダ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ホンダ ウルトラNEXT ホンダホンダ ウルトラNEXTホンダ(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1缶(4L)
当日出荷
エンジンの耐久性と省燃費性能を高次元で両立させた次世代エンジン用エンジンオイル。 車両のエンジンと一体開発 低温から高温までエンジンの全温度域において低粘度化 このオイルは、省燃費性の追求のために品質規格で設定されている最も低粘度の規格よりさらに低粘度化しています。
SAE0W-8相当APISN容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル合成油主な適合車種N BOX、N ONE、N WGO、アコードハイブリットなど危険物の性状非水溶性
発電機用ボディーカバー EU9iGB用 ホンダ発電機用ボディーカバー EU9iGB用ホンダ
8,898税込9,788
1個
当日出荷
ホコリ、直射日光、長期保管時のキズから発電機を守るボディーカバーです。
アズワン品番64-5063-70
エネポ低温使用キット ホンダエネポ低温使用キットホンダ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ ホンダインバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベホンダ
8,298税込9,128
1セット(36本)
当日出荷
トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
正弦波インバーター搭載発電機 2.6kVA(交流専用) ホンダ正弦波インバーター搭載発電機 2.6kVA(交流専用)ホンダ
359,800税込395,780
1台
当日出荷
高出力で高い機動力をもっています。燃料噴射装置をFIシステム採用に変更したことによって大幅な低燃費運転が可能になりました。定格2.6kvaでありながら軽量を実現しました。
用途作業現場、BCP対策、防災備蓄として。仕様超低騒音型、並列運転機能、エコスロットル、フューエルインジェクション、専用アプリ対応、フルカバー防音、クイックメンテカバー、LED表示、ブレーカー機能、オイルアラートトラスコ品番385-6097全長(mm)571区分JN形式発電部:多極界磁回転型周波数(Hz)50/60(切替式)全幅(mm)306タンク容量(L)4.6全高(mm)452コンセント形状単相100V×2(15A)、単相100V(30A)、単相100V交流電圧(V)100使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)84~91外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)571×306×452乾燥質量(kg)26.5連続運転時間(h)約8.6~約3.3エンジンタイプGX130交流電流(A)26相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター騒音レベル(dB(A))84~91(LwA)(1/4負荷~定格負荷)、88(3/4負荷)定格出力(kVA)2.6潤滑油量(L)0.46エンジン総排気量(cm3)130コンセント単相100V用コンセント(最大15Aまで)×2、単相100V用コンセント(最大30Aまで)×1、単相100V用並列運転用コンセントグリーン購入法適合
エレメントクリーナー ホンダエレメントクリーナーホンダ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
GX200T2-SM11の部品です。
適合本体GX200T2-SM11
GX160T2-SM11 ドレンプラグワッシャー ホンダGX160T2-SM11 ドレンプラグワッシャーホンダ
83税込91
1個
当日出荷
適合GX160T2-SM11番号11
GX120T3-SM11 パッキン、ケースカバー ホンダGX120T3-SM11 パッキン、ケースカバーホンダ(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
適合GX120T3-SM11番号3
キャブレター パッキン、キャブレター ホンダキャブレター パッキン、キャブレターホンダ
129税込142
1個
当日出荷
番号19
GX100T-VJM パッキン、フューエルコック ホンダGX100T-VJM パッキン、フューエルコックホンダ(6件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
適合GX100T-VJM番号20
インバーター発電機 2.5kVA ホンダインバーター発電機 2.5kVAホンダ(2件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
発電した電気の波形を整え、ご家庭のコンセント並みの高品質で安定した電気を供給。パソコンなどの精密機器や情報通信機器にも安心して接続できます。 運搬時の負担を軽減する軽量さ。さらに、Hondaの高い基準で採用された高剛性フレームにより、エンジン振動や外部の衝撃から本体を守ります。 使用機器の消費電力に合わせてエンジン回転数を自動制御。余分な燃料消費を抑えて長時間運転が可能に。騒音の低減にも効果的です。 使用中のエンジン振動を抑え、振動によるフレームの損傷も軽減するエンジンフローティングマウント、フレームフローティングマウントをダブルで採用。さらに、専用マフラーにより排気音も低減。 初心者の方でも簡単に操作できるよう、5ステップの手順をパネルに表示。リコイルスターターの引き荷重を低減した設計で始動も簡単です。 工具を使わず、2つのツメを外すだけでエアクリーナーの取り外しが可能。お手入れしやすくなっています。
周波数(Hz)50/60(切替式)燃料タンク容量(L)8.1トラスコ品番836-4152全長(mm)430タイプJN全幅(mm)448適合規格国交省低騒音型全高(mm)481コンセント形状単相100V15A用×2、単相100V30A用×1交流電圧(V)100機能発電機能:周波数切替機能、快適機能:エコスロットル/開放型、安心機能:LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート、エンジン:ガソリン燃/キャブレター全長×全幅W×全高(mm)430×448×481乾燥質量(kg)29.9連続運転時間(h)約12.1~5.1(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)交流電流(A)25相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)89~97[LwA]、(3/4負荷)94[LwA]定格出力(kVA)2.5潤滑油量(L)0.58運転並列運転×エンジン総排気量(cm3)186RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式GC190LAエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
防音型インバーター発電機 ホンダ防音型インバーター発電機ホンダ
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
扱いやすいセルスターター付きハイパワーモデル。エンジン始動が簡単なセルスターター搭載。2.8kVAの高出力で、起動電力が大きな機器にもしっかり対応。
長さ(mm)658幅(mm)482高さ(mm)570タイプJN1周波数(Hz)50/60適合規格国交省超低騒音型定格電圧(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)658×482×570交流電圧(V)100直流電圧(V)12車輪あり機能発電機能:並列運転機能/周波数切替機能/直流出力機能、快適機能:エコスロットル/セルスターター/フルカバー防音/クイックメンテカバー、安心機能:LED表示(累積運転時間表示なし)/ブレーカー機能/オイルアラート、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター乾燥質量(kg)61.2燃料タンク容量(L)12.7連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)17.3~7交流電流(A)28相数単相直流電流(A)12エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV(GX200T2)始動方式リコイルスターター(手動)/セルスターター(電動)併用式電圧調整方式PMW変換方式【電力】インバーター騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)84~90[LwA]、(3/4負荷)88[LwA]定格出力(kVA)2.8潤滑油量(L)0.55運転並列運転○エンジン総排気量(cm3)196エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
GX120T3-SM11 ガスケットセット(キャブレター用) ホンダGX120T3-SM11 ガスケットセット(キャブレター用)ホンダ
839税込923
1個
当日出荷
適合GX120T3-SM11番号1
GX120T3-SM11 エレメント、クリーナ(デュアル) ホンダGX120T3-SM11 エレメント、クリーナ(デュアル)ホンダ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
適合GX120T3-SM11番号2
OIL SEAL 20X47X9. ホンダOIL SEAL 20X47X9.ホンダ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ホンダ純正部品です。
GX120T3-SM11 スイッチAY、エンジンストップ ホンダGX120T3-SM11 スイッチAY、エンジンストップホンダ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合GX120T3-SM11番号11
エレメント、エアクリーナ ホンダエレメント、エアクリーナホンダ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
GX270T2-SMEJ用の部品です。
キャブレター ガスケットセット ホンダキャブレター ガスケットセットホンダ
449税込494特価
1個
当日出荷
番号1
スプリング、リコイルスタータ ホンダスプリング、リコイルスタータホンダ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
GX200T2-SM11の部品です。
適合本体GX200T2-SM11
GX120T3-SM11 パッキン、フューエルストレーナーカップ ホンダGX120T3-SM11 パッキン、フューエルストレーナーカップホンダ
419税込461
1個
当日出荷
適合GX120T3-SM11番号12
GX160T2-SM11 フューエルフィルター(鎖無 ホンダGX160T2-SM11 フューエルフィルター(鎖無ホンダ
589税込648
1個
当日出荷
適合GX160T2-SM11番号12
GX160T2-SM11 フィルター、アウター ホンダGX160T2-SM11 フィルター、アウターホンダ
719税込791
1個
当日出荷
適合GX160T2-SM11番号3
スプリング、スロットルリターン ホンダスプリング、スロットルリターンホンダ(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
GX200T2-SM11の部品です。
適合本体GX200T2-SM11
GX160T2-SM11 パッキン、オイルフィラーキャップ ホンダGX160T2-SM11 パッキン、オイルフィラーキャップホンダ(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
適合GX160T2-SM11番号7
GX100T-KRB2 ピストンリングセット ホンダGX100T-KRB2 ピストンリングセットホンダ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合GX100T-KRB2番号1
GX120T3-SM11 リングセット(STD ホンダGX120T3-SM11 リングセット(STDホンダ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合GX120T3-SM11番号1
GX120T3-SM11 ガスケット、ヘッド ホンダGX120T3-SM11 ガスケット、ヘッドホンダ
629税込692
1個
当日出荷
適合GX120T3-SM11番号5
GX160T2-SM11 パッキン、ヘッドカバー ホンダGX160T2-SM11 パッキン、ヘッドカバーホンダ(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
適合GX160T2-SM11番号7
GX120T3-SM11 スプリングガバナ ホンダGX120T3-SM11 スプリングガバナホンダ
179税込197
1個
当日出荷
適合GX120T3-SM11番号6
GX100T-KRB2 エレメント、エアクリーナ ホンダGX100T-KRB2 エレメント、エアクリーナホンダ(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
適合GX100T-KRB2番号2
パッキン、ヘッドカバー ホンダパッキン、ヘッドカバーホンダ
589税込648
1個
当日出荷
GX270T2-SMEJ用の部品です。
...
kenndennki特集