カテゴリ
- 農業機械(563)
- 農機用オイル(4)
- エンジンパーツ(559)
- バイク純正部品(457)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- エンジン工具(9)
- 自動車純正部品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
- ホンダ
- モノタロウ(3)
- ショーボンド(6)
- キングジム(8)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(17)
- 日東工業(21)
- A&D(エー・アンド・デイ)(75)
- 三菱電機(26)
- BIGM(丸山製作所)(911)
- MagX(マグエックス)(220)
- MAZDA(マツダ)(132)
- ODELIC(オーデリック)(239)
- Panasonic(パナソニック)(416)
- SMC(708)
- イトーキ(248)
- メディアカバーマーケット(107)
- ワルター(137)
- ヱスビー食品(426)
- 三ツ星ベルト(305)
- 味の素(135)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(6)
「gx」の検索結果

汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-SM13
ホンダ¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷高耐久性:プロ仕様の重作業用構造 高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計 米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア付属品キー、プラグレンチ、デフレクター、デフレクター取付ボルト仕様圧縮比/9.0:1形式エアクリーナー:セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント内径(Φmm)68最大トルク(N・m)ネット:10.3(1.05kgf・m)@2500rpm燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)連続:2.9(3.9HP)@3600rpm燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)1.4@3600rpm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)304×362×337乾燥質量(kg)15.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン点火方式トランジスタマグネト始動方式リコイルスターター行程(mm)45最大出力(kW)ネット: 3.6(4.8 HP)@3600 rpmオイル量(L)0.58排気量(cm3)163
汎用エンジン(GXシリーズ) GX120T3-SM11
ホンダ(1件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781台3日以内出荷高耐久性:プロ仕様の重作業用構造 高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計 米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア付属品キー、プラグレンチ、デフレクター、デフレクター取付ボルト仕様圧縮比/8.3:1形式エアクリーナー:セミドライ、デュアルサイレント内径(Φmm)60最大トルク(N・m)ネット:7.5 (0.76 kgf・m)@2500 rpm燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)連続:2.1(2.8HP)@3600rpm燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)0.96@3600rpm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)297×333×346乾燥質量(kg)13.2燃料タンク容量(L)2.0潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン点火方式トランジスタマグネト始動方式リコイルスターター行程(mm)43.5最大出力(kW)ネット: 2.4(3.2 HP)@3600 rpmオイル量(L)0.56排気量(cm3)122
...