56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 農機用エンジンオイル Max Factory

    農機用エンジンオイル

    Max Factory(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ディーゼル・ガソリン兼用エンジンオイル
    API(CD/SF)SAE10W-30ベースオイル鉱物油
  • ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90 ノウキナビプラス

    ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90

    ノウキナビプラス
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個ほか
    当日出荷
    ・極圧性に優れ、歯面損傷などのトラブルを防止します.。一般の潤滑油では油膜切れによる潤滑不良が起こりますが、当製品は優れた極圧添加剤の配合により、歯車寿命の延長、円滑な作動を促進してくれます。・腐食防止、防錆性に優れています。水分・湿気から起こる腐食やサビから歯車各部を保護します。・安定性に優れ、長期間使用できます。優れた酸化防止剤を配合、高温条件においても優れた安定性を発揮し、連続運転でも長期間の使用に耐えることができます。・消泡性に優れます。厳選した消泡剤の配合により、潤滑の妨げとなる泡立ちを抑えます。
    種類自動車用ギヤハイポイドオイル規格API GL-4 #90
  • FCR‐062Ⅱ 燃料添加剤刈払機用 50ml AZ(エーゼット)

    FCR‐062Ⅱ 燃料添加剤刈払機用 50ml

    AZ(エーゼット)(4件のレビュー)
    ¥698税込¥768
    1本
    当日出荷
    エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。
    用途エンジン式刈払機専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプエンジン式刈払機用内容量(mL)50
  • 薪割り機オイル 4L AZ(エーゼット)

    薪割り機オイル 4L

    AZ(エーゼット)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    マイナス15℃でも固まらないので、寒い環境でも作業が捗る。
    用途薪割り機・油圧機器・減速歯車・低圧な油圧機器に。容量(L)4粘度ISO VG22
  • FCR‐062Ⅳ 燃料添加剤発電機用 50ml AZ(エーゼット)

    FCR‐062Ⅳ 燃料添加剤発電機用 50ml

    AZ(エーゼット)
    ¥629税込¥692
    1本
    当日出荷
    エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。
    用途ガソリン・ディーゼル発電機専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプガソリン・ディーゼル発電機用内容量(mL)50
  • FCR‐062Ⅲ 燃料添加剤チェーンソー用 50ml AZ(エーゼット)

    FCR‐062Ⅲ 燃料添加剤チェーンソー用 50ml

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1本
    当日出荷
    エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。
    用途エンジン式チェーンソー専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプエンジン式チェーンソー用内容量(mL)50
  • オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90 ノウキナビプラス

    オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90

    ノウキナビプラス
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1セット
    9日以内出荷
    オーレック&共立&ISEKIアグリの草刈機・管理機・除雪機等に使用できるオイルセットです。メーカー推奨規格に則ったオイルセットなので安心して使用できます。
    規格エンジンオイル:SAE SL/CF 10W-30、ミッションオイル:API GL-4 #90
  • 薪割り機オイル AZ(エーゼット)

    薪割り機オイル

    AZ(エーゼット)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    用途各種薪割り機や、その他の油圧機器のオイルとして材質鉱油色淡黄色容量(L)1粘度ISO VG22寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約75×132×180
  • エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ノウキナビプラス

    エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30

    ノウキナビプラス
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ガソリンエンジン油(SL)およびディーゼルエンジン油(CF)として、双方の性能を備えた兼用エンジンオイルです。・品質とコストのバランスを重視しました。・低温始動性が良好です。・清浄性に優れています。・耐摩耗性に優れています。・優れた酸化安定性でスラッジを抑制します
    種類マルチグレード高速ディーゼル・ガソリン兼用エンジンオイル規格SAE SL/CF 10W-30
  • 薪割り機用作動油 スーパーハイドロ4 シングウ(新宮商行)

    薪割り機用作動油 スーパーハイドロ4

    シングウ(新宮商行)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本(4L)ほか
    5日以内出荷
  • ビーガンオイル ゼノア

    ビーガンオイル

    ゼノア
    ¥6,398税込¥7,038
    1本(1L)
    3日以内出荷
    作業機潤滑・保護専用オイル。 ギヤ・ピストン・ゴム等の摩耗を保護。
  • 横形水冷ディーゼルエンジン ヤンマー

    横形水冷ディーゼルエンジン

    ヤンマー
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1台
    3日以内出荷
    クリーンディーゼル (2009年国内自主規制適合)。ヤンマー独自の2軸バランサ採用による低振動。特殊過流室式燃焼室と大容量マフラーが低騒音を実現。セルモータによる簡単始動。高耐久性&イージーメンテナンス
    付属品標準工具一式、取扱説明書燃焼方式球形過流室式(IDI)冷却方式ラジエター冷却式潤滑方式トロコイドポンプによる強制潤滑油式始動方式電気始動式
  • ブレードクリーナ ゼノア

    ブレードクリーナ

    ゼノア
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(420mL)
    3日以内出荷
  • 汎用エンジン(GXシリーズ) GX200T2-SJG ホンダ

    汎用エンジン(GXシリーズ) GX200T2-SJG

    ホンダ
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    11日以内出荷
    高耐久性:プロ仕様の重作業用構造。高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計。米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
    最大トルク(N・m)ネット:12.4 (1.26 kgf・m)@2500 rpm燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)3.7 (5.0 HP)@3600 rpm燃料消費量(L/h)1.7 @3600 rpm(連続定格出力時)乾燥質量(kg)16.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン点火方式トランジスタマグネトエアークリーナーセミドライ、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント始動方式リコイルスターター(オプション:セルフスターター)行程(mm)54最大出力(kW)ネット:4.3 (5.8 HP)@3600 rpm圧縮機8.5:1内径(mm)68排気量196 cm3オイル量(L)0.6本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)313×376×339
  • 汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-R1P0 ホンダ

    汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-R1P0

    ホンダ
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    11日以内出荷
    高耐久性:プロ仕様の重作業用構造。高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計。米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
    その他【点火装置】トランジスタマグネト形式【エアクリーナー】セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント内径(Φmm)68最大トルク(N・m)10.3 (ネット:1.05 kgf・m)@2500 rpm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×362×337燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)【連続】2.9 (3.9 HP)@3600 rpm燃料消費量(L/h)【連続定格出力時】1.4 @3600 rpm乾燥質量(kg)15.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン始動方式リコイルスターター(オプション:セルフスターター)行程(mm)45最大出力(kW)3.6 (ネット:4.8 HP)@3600 rpm比率【圧縮】9:1オイル量(L)0.58排気量(cm3)163
  • 汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-SM13 ホンダ

    汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-SM13

    ホンダ
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    3日以内出荷
    高耐久性:プロ仕様の重作業用構造 高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計 米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
    付属品キー、プラグレンチ、デフレクター、デフレクター取付ボルト仕様圧縮比/9.0:1形式エアクリーナー:セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント内径(Φmm)68最大トルク(N・m)ネット:10.3(1.05kgf・m)@2500rpm燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)連続:2.9(3.9HP)@3600rpm燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)1.4@3600rpm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)304×362×337乾燥質量(kg)15.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン点火方式トランジスタマグネト始動方式リコイルスターター行程(mm)45最大出力(kW)ネット: 3.6(4.8 HP)@3600 rpmオイル量(L)0.58排気量(cm3)163
  • 汎用エンジン(GXシリーズ) GX120T3-SM11 ホンダ

    汎用エンジン(GXシリーズ) GX120T3-SM11

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    3日以内出荷
    高耐久性:プロ仕様の重作業用構造 高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計 米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
    付属品キー、プラグレンチ、デフレクター、デフレクター取付ボルト仕様圧縮比/8.3:1形式エアクリーナー:セミドライ、デュアルサイレント内径(Φmm)60最大トルク(N・m)ネット:7.5 (0.76 kgf・m)@2500 rpm燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)連続:2.1(2.8HP)@3600rpm燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)0.96@3600rpm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)297×333×346乾燥質量(kg)13.2燃料タンク容量(L)2.0潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン点火方式トランジスタマグネト始動方式リコイルスターター行程(mm)43.5最大出力(kW)ネット: 2.4(3.2 HP)@3600 rpmオイル量(L)0.56排気量(cm3)122
  • 三菱農機純正 ミッションオイル マルチSHP 三菱マヒンドラ農機

    三菱農機純正 ミッションオイル マルチSHP

    三菱マヒンドラ農機
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶(20L)
    欠品中
    ギヤ専用オイルです。ミニ耕うん機のミッションオイルとしても最適です。
    グレードGL-5粘度SAE#90
  • 三菱農機純正 エンジンオイル スーパークリーンディーゼル 三菱マヒンドラ農機

    三菱農機純正 エンジンオイル スーパークリーンディーゼル

    三菱マヒンドラ農機
    ¥25,698税込¥28,268
    1缶(20L)
    欠品中
    DPFに対応したディーゼルエンジンオイルです。
    グレードDH-2粘度10W-30
  • クボタ純正 ミッションオイル NEW UDT クボタ(Kubota)

    クボタ純正 ミッションオイル NEW UDT

    クボタ(Kubota)
    ¥38,980税込¥42,878
    1缶(20L)
    欠品中
    クボタ純正ミッションオイル。
    用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正ミッションオイル
  • クボタ純正 ミッションオイル M80B クボタ(Kubota)

    クボタ純正 ミッションオイル M80B

    クボタ(Kubota)
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(4L×6本)
    欠品中
    クボタ純正オイルで オールシーズンタイプ!。優れた防錆性に加え、安定した低温流動性、油圧制御対応、湿式クラッチのつながり性、熱安定性、粘度指数を備えています。
    用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正ミッションオイル
  • クボタ純正 エンジンオイル スーパーG G10W-30 クボタ(Kubota)

    クボタ純正 エンジンオイル スーパーG G10W-30

    クボタ(Kubota)
    ¥6,398税込¥7,038
    1缶(4L)
    欠品中
    クボタ「純正」オイルで オールシーズンタイプです。 卓越した清浄性・耐摩耗性・耐熱性・泡立ち防止性・低温始動性を備えています。
    用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正エンジンオイル
  • クボタ純正 エンジンオイル スーパーG G10W-30 クボタ(Kubota)

    クボタ純正 エンジンオイル スーパーG G10W-30

    クボタ(Kubota)
    ¥36,980税込¥40,678
    1箱(4L×6本)
    欠品中
    クボタ「純正」オイルで オールシーズンタイプです。 卓越した清浄性・耐摩耗性・耐熱性・泡立ち防止性・低温始動性を備えています。
    用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正エンジンオイル
  • クボタ純正 エンジンオイル スーパーCF D10W-30 クボタ(Kubota)

    クボタ純正 エンジンオイル スーパーCF D10W-30

    クボタ(Kubota)
    ¥43,980税込¥48,378
    1箱(4L×6本)
    欠品中
    クボタ「純正」オイルで オールシーズンタイプ!。卓越した清浄性・耐摩耗性・耐熱性・泡立ち防止性・低温始動性を備えています。オイルがドロドロにならない高い酸化安定性を持ち優れた洗浄・分散性でいつもきれいでサラサラ!
    用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正エンジンオイル
  • クボタ純正 エンジンオイル DH-2 D10W-30 クボタ(Kubota)

    クボタ純正 エンジンオイル DH-2 D10W-30

    クボタ(Kubota)
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱(4L×6本)
    欠品中
    クボタ純正オイル。
    用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正エンジンオイル
  • 2サイクルエンジン専用混合オイル SS50FD シングウ(新宮商行)

    2サイクルエンジン専用混合オイル SS50FD

    シングウ(新宮商行)(1件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1箱(4L×6本)ほか
    欠品中
    グレードアップした新宮商行純正の混合オイル!。低燃費化・高効率化のすすむエンジンに対応、さらに品質を追求しました。清浄性能が格段に向上し、エンジンにも環境にもよりやさしいオイル。1Lのボトルは人間工学に基づいた新型ボトルを採用し、より注ぎやすくなりました!
    色青
  • 植物性チェーンオイル ハスクバーナ

    植物性チェーンオイル

    ハスクバーナ(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本(20L)
    欠品中
    ハスクバーナのXガードBIO (バイオ)は、再生可能な生分解性の原料をベースにしたプレミアムバイオチェンオイルです。 。トップクラスの潤滑性と粘性を備えると同時に酸化安定性がアップしたことで酸化劣化を防ぐため、年間を通して使用できるチェンオイルです。また、土壌および水で容易に生分解され、人間または環境に対して無害です。製品が環境にやさしく、品質が高いと認められ、EUエコラベルおよび、ドイツのブルーエンジェル認証を取得しています。
    仕様生分解性オイル
  • やまびこ純正ソーチェンオイル やまびこジャパン

    やまびこ純正ソーチェンオイル

    やまびこジャパン
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(18L)
    欠品中
  • チェーンオイル ニューカットエース シングウ(新宮商行)

    チェーンオイル ニューカットエース

    シングウ(新宮商行)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1缶(18L)ほか
    欠品中
  • キャブコンディショナー ゼノア

    キャブコンディショナー

    ゼノア
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(420mL)
    3日以内出荷
    キャブレタの洗浄剤。キャブレタを最良の状態にメンテナンスでき、商品の性能を最大限に引き出す。
  • クリーンロイヤルオイル ヤンマー

    クリーンロイヤルオイル

    ヤンマー
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(4L×6本)
    欠品中
    EPA Tire4規制、DPF機関対応オイル。DPF、EGRを搭載したエンジンをはじめ、さまざまなエンジンに対応。清浄性・耐熱性・耐摩耗性にすぐれた未来志向の環境対応型ディーゼルエンジンオイルです。
    品番10W-30
  • ワンダーロイヤルオイル ヤンマー

    ワンダーロイヤルオイル

    ヤンマー
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    欠品中
    多目的ディーゼルエンジンオイル。すぐれた耐熱性・耐摩耗性に加えて、エンジンの清浄性をも兼ね備えた最高級ディーゼルエンジンオイルです。省エネルギー効果に加えてエンジンを長持ちさせます。
    品番10W-30
  • クボタ純正 ミッションオイル M80B クボタ(Kubota)

    クボタ純正 ミッションオイル M80B

    クボタ(Kubota)
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(20L)
    欠品中
    クボタ純正オイルで オールシーズンタイプ! 優れた防錆性に加え、安定した低温流動性、油圧制御対応、湿式クラッチのつながり性、熱安定性、粘度指数を備えています。
    用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正 ミッションオイル
  • クボタ純正 ミッションオイル スーパーUDT2 クボタ(Kubota)

    クボタ純正 ミッションオイル スーパーUDT2

    クボタ(Kubota)
    ¥36,980税込¥40,678
    1缶(20L)
    欠品中
    クボタ純正オイルで、オールシーズンタイプ!多目的機能オイルです。
    用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正 ミッションオイル
  • クボタ純正 エンジンオイル DH-2 D10W-30 クボタ(Kubota)

    クボタ純正 エンジンオイル DH-2 D10W-30

    クボタ(Kubota)
    ¥37,980税込¥41,778
    1缶(20L)
    欠品中
    クボタ純正オイル。
    用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正 エンジンオイル
  • クボタ純正 エンジンオイル スーパーCF D10W-30 クボタ(Kubota)

    クボタ純正 エンジンオイル スーパーCF D10W-30

    クボタ(Kubota)
    ¥33,980税込¥37,378
    1缶(20L)
    欠品中
    クボタ「純正」オイルで オールシーズンタイプ! 卓越した清浄性・耐摩耗性・耐熱性・泡立ち防止性・低温始動性を備えています。 オイルがドロドロにならない高い酸化安定性を持ち優れた洗浄・分散性でいつもきれいでサラサラ!
    用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正 エンジンオイル
  • クボタ純正 エンジンオイル スーパーCD D10W-30 クボタ(Kubota)

    クボタ純正 エンジンオイル スーパーCD D10W-30

    クボタ(Kubota)
    ¥33,980税込¥37,378
    1缶(20L)
    欠品中
    クボタ「純正」オイルで オールシーズンタイプ! スーパーCD D10W30オイルはディーゼルエンジンに要求される酸中和性、耐熱性、清浄分散性などの特性を持っています。
    用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正 エンジンオイル
  • クボタ純正 エンジンオイル スーパーG10W-30 クボタ(Kubota)

    クボタ純正 エンジンオイル スーパーG10W-30

    クボタ(Kubota)
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(20L)
    欠品中
    クボタ「純正」オイルで オールシーズンタイプです。 卓越した清浄性・耐摩耗性・耐熱性・泡立ち防止性・低温始動性を備えています。
    用途トラクタ、コンバイン、田植機など。クボタ純正 エンジンオイル
  • ニッカリ純正2サイクルオイル ニッカリ

    ニッカリ純正2サイクルオイル

    ニッカリ
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    欠品中
    高回転・高負荷の2サイクルエンジンに最適なオイルです。 最高レベルのFD級グレードです。
    容量(mL)1000混合比50 : 1
  • 農機オイル 大国(だいこく) NEEDS

    農機オイル 大国(だいこく)

    NEEDS
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(4L×6缶)
    欠品中
    ユニバーサルタイプの農機オイル ギアのSAE80W、エンジンオイルのSAE2 のシングルグレードに相当します。 エンジンオイルの性能で見れば、ディーゼルではCD,ガソリンではSFとターボチャージャーの高熱に耐える性能を持っています。

『農機用バッテリー/オイル』には他にこんなカテゴリがあります

農機用オイル