絞り込み
ブランド
- ホンダ
- 富士電機(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- A&D(エー・アンド・デイ)(10)
- 東リ(2)
- 新ダイワ(2)
- デンヨー(1)
- JUKI(24)
- ワルター(20)
- CKD(19)
- 日清製粉ウェルナ(13)
- さぬきシセイ(12)
- ヱスビー食品(10)
- 日清フーズ(9)
- ハウス食品(6)
- 大正天びん製作所(6)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(5)
- 味の素(4)
- パーパス(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「gx200」の検索結果
特価

汎用エンジン(GXシリーズ) GX200T2-SJG
ホンダ¥73,980税込¥81,3781台11日以内出荷高耐久性:プロ仕様の重作業用構造。高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計。米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア最大トルク(N・m)ネット:12.4 (1.26 kgf・m)@2500 rpm燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)3.7 (5.0 HP)@3600 rpm燃料消費量(L/h)1.7 @3600 rpm(連続定格出力時)乾燥質量(kg)16.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン点火方式トランジスタマグネトエアークリーナーセミドライ、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント始動方式リコイルスターター(オプション:セルフスターター)行程(mm)54最大出力(kW)ネット:4.3 (5.8 HP)@3600 rpm圧縮機8.5:1内径(mm)68排気量196 cm3オイル量(L)0.6本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)313×376×339