汎用エンジン(GXシリーズ) GX200T2-SJG
高耐久性:プロ仕様の重作業用構造
高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計
米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
- 最大トルク(N・m)
- ネット:12.4 (1.26 kgf・m)@2500 rpm
- 燃料
- 自動車用無鉛ガソリン
- 定格出力(kW)
- 3.7 (5.0 HP)@3600 rpm
- 燃料消費量(L/h)
- 1.7 @3600 rpm(連続定格出力時)
- 乾燥質量(kg)
- 16.1
- 燃料タンク容量(L)
- 3.1
- 潤滑方式
- 飛沫式
- エンジンタイプ
- 空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン
- 点火方式
- トランジスタマグネト
- エアークリーナー
- セミドライ、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント
- 始動方式
- リコイルスターター(オプション:セルフスターター)
- 行程(mm)
- 54
- 最大出力(kW)
- ネット:4.3 (5.8 HP)@3600 rpm
- 圧縮機
- 8.5:1
- 内径(mm)
- 68
- 排気量
- 196 cm3
- オイル量(L)
- 0.6
- 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
- 313×376×339
- 内容量
- 1台
注意
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
農業機械 の新着商品
カテゴリ



















![ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品] ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089671-261015-02.jpg)


![拳骨 草刈チップソー トップマン[工具・金物] 拳骨 草刈チップソー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089619-261015-02.jpg)
